カテゴリ

  • 切削工具(397)
    • コレット(41)
    • ツーリング関連商品(58)
    • ねじ切り(138)
  • バイク部品(110)
  • 農業機械(69)
  • 制御機器(54)
  • 自動車純正部品(26)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク純正部品(16)
  • オフィス家具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
把握径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ER16」の検索結果

819件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ER16スプリングコレット 精密級 イスカルER16スプリングコレット 精密級イスカル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)16種類ERスプリングコレット
ER標準コレット ER16 レゴフィックスER標準コレット ER16レゴフィックス
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
ER16スプリングコレット 超精密級AA イスカルER16スプリングコレット 超精密級AAイスカル(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)16
ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ER16 標準級スプリングコレット ファーステックER16 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:17寸法B(mm)ERコレット:27.0
ERコレットシステム ER16レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16レンチMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER16ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16ナットMRA(ムラキリアルアドバンス)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021
シャローネ 壁飾り ER16型 YKK APシャローネ 壁飾り ER16型YKK AP
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
C330ER16コレット ワルターC330ER16コレットワルター
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ERコレットです。
用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER穴径(mm)10
SERスクレーパ 阪上製作所SERスクレーパ阪上製作所(9件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER 住友電工ハードメタルチップ 16ER住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質AC530U
エンプラ回転握り ER MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ERMIYOSHI(小西製作所)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
チップ 16ER 京セラチップ 16ER京セラ(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,898税込10,888
1箱(5個)
当日出荷から30日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
5,298税込5,828
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
8,998税込9,898
1箱(5個)
当日出荷から30日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
7,798税込8,578
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。 型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。 独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,898税込10,888
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ MMT16ER 三菱マテリアルチップ MMT16ER三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
8,998税込9,898
1箱(5個)
当日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
材質IC908寸法d(mm)9.525寸法l(mm)16
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ERコレット TRUSCOERコレットTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
アースリング ネオフレックスアースリングネオフレックス
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
チップ MMT16ER 三菱マテリアルチップ MMT16ER三菱マテリアル
6,298税込6,928
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
安全エンプラ回転握り SER MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り SERMIYOSHI(小西製作所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
4日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプメディアカバーマーケット(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。取付両面テープ/スライド式硬度3H透過率(%)70±5ブルーライトカット率約45%付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚
プリント板用スペーサー中空型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型MAC8(マックエイト)
3,398税込3,738
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじ切りチップ 16ER イスカルユニファイねじ切りチップ 16ERイスカル
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ウィットワースねじ切りチップ 16ER イスカルウィットワースねじ切りチップ 16ERイスカル
5,898税込6,488
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
エンプラ回転握り ER-sus MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ER-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレスSUS303
NPTねじ切りチップ 16ER イスカルNPTねじ切りチップ 16ERイスカル
5,998税込6,598
1箱(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカルISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴種別外径ねじ用
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
...