カテゴリ

  • 電気材料(147)
    • 電気部品その他関連用品(6)
    • 固定用ケーブル(100)
  • 科学研究・開発用品(285)
    • 実験研究用フッ素チューブ/ホース(41)
    • 実験研究用フィルムシート(1)
    • 実験研究用樹脂板(9)
    • 実験研究用配管材フィッティング(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • ふっ素樹脂型材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
    • チューブ(3)
    • フッ素ホース・シリコンホース(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 防災用品(13)
  • バイク純正部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 梱包用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 測定用品(3)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体外径(Φmm)
0.2・0.24・0.26・0.3・0.32・0.36・0.4・0.48・0.5・0.51・0.56・0.62・0.7・0.8・0.81・1.1・1.28・20・22・24・導体外径(Φmm)をもっと見る
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ETFE」の検索結果

関連キーワード
546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤトジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線サンハヤト(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)使用温度範囲(℃)-100~150絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250
ETFEラッピングワイヤ BE03A020 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A020協和ハーモネット(4件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053導体構成(本/mm)1/0.26RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A050 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A050協和ハーモネット(1件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205導体構成(本/mm)1/0.51RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A030 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A030協和ハーモネット(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.62導体構成(本/mm)1/0.32RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂フィルム(ETFE)210×297mm アズワンフッ素樹脂フィルム(ETFE)210×297mmアズワン
17,400税込19,140
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)150耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)260耐候性
アンカーマウントCTAM1-3-ETFE ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントCTAM1-3-ETFEヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで
ETFEディッパー フロン工業ETFEディッパーフロン工業
19,480税込21,428特価
1個
当日出荷
TGK品番803-18-24-01型式F-1105-01深さ(mm)51内径×全長(mm)63×230角穴(mm)6.0×72個
ETFEコーン アズワンETFEコーンアズワン
10,791税込11,870
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。
材質ETFE(フッ素樹脂)
フッ素樹脂フィルム ETFE アズワンフッ素樹脂フィルム ETFEアズワン
15,300税込16,830
1巻
5日以内出荷から21日以内出荷
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎耐熱性連続使用温度(℃)150耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)260粘着性(非)○耐候性強度(機械的)○
タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ ユーボンタイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズユーボン
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170寸法H(mm)6.9寸法A(mm)15.1寸法D(Φmm)4.5グレード耐熱・耐薬品寸法E(mm)1.5寸法B(mm)9.6寸法C(mm)5ビスの呼びM4使用インシュロックタイT50タイプまでUL規格UL94V-0
アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター ETFEEppendorf(エッペンドルフ)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:ETFE GL32~GL38アズワン品番65-5710-94
ETFEメッシュ tantoreETFEメッシュtantore
23,980税込26,378
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ETFEサイズ1020×1000mm
ETFEフェルール&コネクター 三商ETFEフェルール&コネクター三商
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
チューブを固定したい場合にご使用下さい。
超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ超柔軟フッ素チューブ(ETFE)エスコ
940税込1,034
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
RS PRO ETFE電線 RS PRORS PRO ETFE電線RS PRO
2,798税込3,078
1リール(100m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター ETFEEppendorf(エッペンドルフ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ボトル スレッド アダプター
仕様●材質:ETFE●GL32~GL45アズワン品番65-5710-95
アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター ETFEEppendorf(エッペンドルフ)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:ETFE GL45~GL38アズワン品番65-5711-02
ETFEメッシュ tantoreETFEメッシュtantore
25,980税込28,578
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様糸径(μm):120材質ETFEサイズ1020×1000mm
ETFEチューブ 10m巻 日星電気ETFEチューブ 10m巻日星電気
1,798税込1,978
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。
材質フッ素樹脂(ETFE)半透明連続使用温度(℃)150
ETFEメッシュ くればぁETFEメッシュくればぁ
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1020長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター ETFEEppendorf(エッペンドルフ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:ETFE GL45~GL40アズワン品番65-5711-01
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線 潤工社250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線潤工社
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
ETFEチューブ (LC用) ジーエルサイエンスETFEチューブ (LC用)ジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
外径(inch[mm])1/16
ETFE ピンセット フロン工業ETFE ピンセットフロン工業
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
材質ETFE
アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター ETFEEppendorf(エッペンドルフ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:ETFE GL32~GL/S28アズワン品番65-5710-93
ETFEニュートング 三商ETFEニュートング三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
調節ネジの位置を変えることで、先端の開きを5段階で変えることができ、25~152mm幅の物をつかむことができます。
全長(mm)254
アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター ETFEEppendorf(エッペンドルフ)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:ETFE GL32~GL40アズワン品番65-5710-98
アダプター ETFE Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター ETFEEppendorf(エッペンドルフ)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ボトル スレッド アダプター
トング ETFE製 フロン工業トング ETFE製フロン工業
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
材質ETFE製全長(mm)254TGK品番803-50-13-01型式F-5038-02
ETFEピンセット 三商ETFEピンセット三商
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ETFEチューブ コクゴETFEチューブコクゴ
12,980税込14,278
1巻(10m)
5日以内出荷から6日以内出荷
新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
乳白長さ(m)10
ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.32mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.32mm 10m(±2%)潤工社
799税込879
1パック
5日以内出荷
すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
寸法(mm)0.32
ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.51mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.51mm 10m(±2%)潤工社
979税込1,077
1パック
5日以内出荷
可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。
寸法(mm)0.51
ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 10m(±2%)潤工社
729税込802
1パック
5日以内出荷
テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
寸法(mm)0.26長さ(m)10 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
Fine手付きビーカーETFEコート TGK(東京硝子器械)Fine手付きビーカーETFEコートTGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.51mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.51mm 10m(±2%)潤工社
979税込1,077
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)0.51
ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 10m(±2%)潤工社
729税込802
1パック
5日以内出荷
テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。
寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%)潤工社
729税込802
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 10m(±2%)潤工社
729税込802
1パック
5日以内出荷
可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。 耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。
寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFEチューブ 1/16 ジーエルサイエンスETFEチューブ 1/16ジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質4フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂(ETFE)
...