カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(376)
- バイク部品(206)
- 農業機械(134)
- パソコン/周辺機器(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 切削工具(9)
- 制御機器(6)
- カー用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車純正部品(3)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(505)
- ホンダ(132)
- Vance&Hines(66)
- サンワサプライ(13)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ハタヤリミテッド(8)
- CKD(6)
- タカチ電機工業(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- 岩崎電気(5)
- IPF(5)
- 三菱(5)
- StarTech.com(5)
- EXHEART(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- D'Addario(4)
- BODIS (ボディス)(4)
- ParkerTAIYO(3)
- デンカエレクトロン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「EXH」の検索結果

ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
防爆ライト EXH6R
LED LENSER¥23,980税込¥26,3781個当日出荷EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃付属品専用充電池・ACアダプター、チャージングステーショントラスコ品番685-4248材質ポリカーボネート全長(mm)85色黒電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50照射距離(m)170点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15最大点灯時間約10時間
EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズ
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷EX・EXHシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXHシリーズのフレーム幅185・225mmのサイズにご利用いただけます。 下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めする事で容易に取付け可能です。 外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ブラケット:アルミ押出材 A6063S-T5、取付ビス(スリムヘッドM3×6):鉄、ナット(M3用):鉄、差込ゴム足:シリコンゴム表面処理ブラケット:塗装・ブラックアルマイト、取付ビス(スリムヘッドM3×6):三価黒クロメート、ナット(M3用):三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ロロックディスクパッド (ゴム硬度)EXHエクストラハード
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)種別クロスディスク/ロロック/3Mトラスコ品番836-3355最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ゴム硬度EXHエクストラハード
...