カテゴリ

  • オフィス家具(2,282)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,564)
  • バイク純正部品(1,040)
  • 電動工具(503)
  • 制御機器(415)
  • メカニカル部品(363)
  • 自動車純正部品(338)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(302)
  • 科学研究・開発用品(274)
  • トラック純正部品(259)
  • バイク部品(246)
  • 農業機械(167)
  • パソコン/周辺機器(162)
  • 切削工具(142)
  • 自転車部品(92)
  • 店舗什器・備品(89)
  • 作業服(75)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 船舶用品・漁業資材(52)
  • 建築金物(51)
  • 照明(50)
  • 作業工具(46)
  • 保管用品(44)
  • 測定用品(39)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(38)
  • 溶接用品(37)
  • 家電(37)
  • 空調・電設資材(33)
  • 安全保護具(31)
  • 厨房用品(27)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 事務用品(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 防災用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • バッテリー・電装(19)
  • 研磨材(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 電気材料(17)
  • 接着剤・補修材(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 完成車(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 食品・飲料(12)
  • カー用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 防犯用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 機構部品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 介護用品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 塗料(7)
  • 清掃用品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 手袋(6)
  • テープ(5)
  • 医療(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「EZ」の検索結果

関連キーワード
9,316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CTI EZクリーン(イージークリーン) S.M.S.JapanCTI EZクリーン(イージークリーン)S.M.S.Japan(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(340g)
当日出荷
水回りのハードな素材に幅広く使用できる万能クリーナーです。 天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。 ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所キッチン、バス商品タイプ業務用形状固形繰り返し・詰め替え対応
部品 EZ7441 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7441 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
80税込88特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
蛍光オプテックス1 EZ ゼブラ蛍光オプテックス1 EZゼブラ(27件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
線幅(mm)4.0仕様つめ替えタイプ材質(軸、キャップ)樹脂全長(mm)135.1質量(g)8.46タイプシングルエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号17 112 171繰り返し・詰め替え対応
EZ型一般工事排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)EZ型一般工事排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
仕様自動形異物通過径(Φmm)6残水位(mm)70
インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 14.4V EZ76A1Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
EZパネル 白ポリ 丸桝産業EZパネル 白ポリ丸桝産業
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
マグネットで連結してゆきます。組み立てがスピーディです。汚れや穴が開いても中身の板面を交換でき、お好きな色の板面に差し替えれます。
用途イベント会場のパーテーション材質アルミフレーム ・ 白ポリ合板幅(mm)900高さ(mm)2100パネル厚さt(mm)3.5まで関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZパネル 防炎 丸桝産業EZパネル 防炎丸桝産業
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
マグネットで連結してゆきます。組み立てがスピーディです。中身の板面はPVCという防炎ベニヤを使用しています。
用途イベント会場のパーテーション材質アルミフレーム ・ PVC白幅(mm)900高さ(mm)2100パネル厚さt(mm)3.5まで関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZマーキー 大一鋼業EZマーキー大一鋼業
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
本体から紙を取り出さずに、そのまま書き込む事が出来る。金具・リングを使用しないシンプルなネームホルダーです。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等赤・橙・緑・青・白セット内容アソート5色(赤・橙・緑・青・白)材質本体:PP樹脂、中紙:ストーンペーパー質量(g)24
EZアンカー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニングEZアンカー(鉄/生地)(小箱)日本パワーファスニング
8,798税込9,678
1箱(100個)
翌々日出荷
寸法d1(mm)6.3寸法D(Φmm)13.3寸法L(mm)42寸法L1(mm)25使用適合ねじ径タッピンねじ/4.0mm材質表面処理生地
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ本体寸法(mm)145×198×42本体質量(g)630回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200適合バッテリーEZ9L10
EZ3743用フィルター Panasonic(パナソニック)EZ3743用フィルターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体EZ3743
部品 EZ4543 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ4543 充電角穴カッターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
蛍光オプテックス1 EZ 多色セット ゼブラ蛍光オプテックス1 EZ 多色セットゼブラ(8件のレビュー)
179税込197
1セット(3色)ほか
当日出荷
EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
タイプシングル最大径(Φmm)11.5全長(mm)135.1仕様つめ替えタイプ材質ボディ:樹脂エコマーク認定認定線幅(mm)4.0インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体線の太さ4mmエコマーク認定番号17 112 171
EZアンカーライト(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニングEZアンカーライト(鉄/生地)(小箱)日本パワーファスニング
6,798税込7,478
1箱(100個)
翌々日出荷
寸法d1(mm)4.4寸法D(Φmm)10.2寸法L(mm)33寸法L1(mm)19使用適合ねじ径タッピンねじ/3.5mm材質表面処理生地
蛍光オプテックス2-EZ ゼブラ蛍光オプテックス2-EZゼブラ(9件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
商品タイプ詰替式本体線幅(mm)1.1~4.0仕様つめ替えタイプ材質(軸、キャップ)樹脂全長(mm)136.8質量(g)8.94タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5インク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 172繰り返し・詰め替え対応
部品 EZ7460 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7460 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
96税込106
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
NEOCLEAN-EZ ペンタイプ ALPSystemsNEOCLEAN-EZ ペンタイプALPSystems
8,098税込8,908
1個
当日出荷
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 特に小型な本体は、狭隙空間の光コネクタポート清掃が可能です。 アタッチメントを後端に装着すると、奥まった光コネクタポートも清掃できます。 付属のアタッチメントを先端に装着すれば、プラグのフェルール端面も簡単にクリーニングができます。
長さ(mm)本体:104、アタッチメント装着時:113、アタッチメント後端装着時:167タイプ使い切りRoHS指令(10物質対応)対応
EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール DREMEL(ドレメル)EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイールDREMEL(ドレメル)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
外径(Φmm)38.1材質シリコンカーバイド
G-EZショックレスハンマー EZシリーズ オーエッチ工業G-EZショックレスハンマー EZシリーズオーエッチ工業
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
固定ピンがないので、ヘッド交換が簡単!ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。新機構採用でヘッドの取替が簡単です。グラスファイバ-柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品画像は代表画像を使用しています。
硬度(°)【ヘッド】白:ナイロン HDD70/黄:ポリエチレン HDD65
EZリトラ ツヨロン(藤井電工)EZリトラツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
[ランヤード長さ1650mm] ランヤード長さが兼用型最長クラスとなっており、最大の作業範囲を確保することが可能です。 [ショックアブソーバーを小型軽量化] 安全性を追及した設計の上、従来のショックアブソーバをより小型・軽量化しました。 [耐久性のアップ] ショックアブソーバのカバーをナイロン製に変更。耐久性がアップし破れにくくなりました。 また織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久製アップ。フック回転金具もコンパクト化しました。 [ロック機構付き常時巻取式] 引き出したストラップには常に巻取力がかかり短く保たれるので、作業の邪魔になりません。万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。
タイプ兼用型ランヤード(長さ)(mm)1650ロック機構ロック機構付最大使用質量(kg)130ロープ仕様常時巻取り式
部品 EZ45A5 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A5 充電バンドソーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
96税込106
1セット(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
スペースボックス EZ 河村電器産業スペースボックス EZ河村電器産業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂製スペースボックス
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)スチロール樹脂使用場所屋内用、露出形
インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 本体のみ EZ76APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
蛍光オプテックス2-EZ 多色セット ゼブラ蛍光オプテックス2-EZ 多色セットゼブラ
249税込274
1セット(3色)ほか
当日出荷
EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
線幅(mm)1.1~4.0仕様つめ替えタイプ材質ボディ:樹脂タイプツインエコマーク認定認定インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 172
eZ-パイプ ミヤコeZ-パイプミヤコ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン厚さ(mm)(保温材)10寸法13×25M長さ(m)25内径(Φmm)11.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)51最高使用温度(℃)95
ハンマードリルEZ7881用水平器 Panasonic(パナソニック)ハンマードリルEZ7881用水平器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
水平・垂直穴あけに便利な水兵器登場。 深さアジャスターに取り付け可能
用途ハンマードリル用(EZ7881・EZ7880)
活動量計 EZ064 タニタ活動量計 EZ064タニタ
3,698税込4,068
1台
当日出荷から5日以内出荷
ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。 1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。 その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。 14日間メモリー。
メモリー14日間付属品取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PC寸法(mm)幅71×高さ33×奥行15測定範囲(歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal材質(本体)ABS、PC質量(g)約28(電池含む)電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個本体質量(g)約28(電池含む)表示【歩行時間】0分~999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km~999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal~9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal~999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g~9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩~999999歩(1歩単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×15×33保証期間1年電池寿命約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71×高さ33×奥行15設定項目【体脂肪率設定】5.0%~75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg~150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6~99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90~220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0~9999.9%(0.1%単位)
EZ3740専用クセノン球 Panasonic(パナソニック)EZ3740専用クセノン球Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
479税込527
1パック(2個)
当日出荷
適合EZ3740
瞬間接着剤 EZ300 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 EZ300アルテコ(ALTECO)
1,298税込1,428
1本(20g)
翌々日出荷
超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2853材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8512-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
EZ-Fitマニホールド Merck(メルクミリポア)EZ-FitマニホールドMerck(メルクミリポア)
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷
内部のあらゆる部分に手が届き、効率的に洗浄できる独自設計のため、偽陽性を引き起こしかねない汚染源を排除できます。 すべての構成部品は工具なしで全て取り外すことができ、しかもオートクレーブ滅菌が可能です(オートクレーブ条件:121℃ 30分間)。 高さを低くした設計のため、クリーンベンチ内で使用できます。 No.8ゴム栓に対応するろ過ヘッドや、マイクロフィル、マイクロフィルVといったメルクミリポアのデバイスに適合します。
材質ハンドル・バルブ/アルミニウム、コネクター・パイプ本体/316Lステンレススチール、コネクターシール/エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)寸法(mm)168×433×117質量(kg)2.9接続径10mmチューブホース用ホースバルブ(NP3/8またはDN10)
EZ1DD用補助ハンドル Panasonic(パナソニック)EZ1DD用補助ハンドルPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
EZ1DD用補助ハンドル
部品 EZ6220 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ6220 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
eZクランプ アズワンeZクランプアズワン
759税込835
1セット(2個)
当日出荷
取り付けにくい什器にしっかり固定。タテにもヨコにも使え、パネルの設置場所が広がる便利なクランプ。ゴンドラ什器だけでなく、テーブル・棚などにも取り付けできます。
材質ポリカーボネート・アクリル樹脂
部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A2 充電パワーカッターPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
44税込48
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
EZ7881用集塵システム Panasonic(パナソニック)EZ7881用集塵システムPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
手がるに使える本体直結式。 ハンマー本体のスイッチと連動。 穴あけ深さ、吸引口の調節が自在。
仕様吸引口位置調節:最大75最大穴あけ深さ(mm)75
サイマトEZ トモグリーン・ケミカルサイマトEZトモグリーン・ケミカル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1L)
当日出荷
ピートモスやバークなどを使用した培養土の撥水を防止し、土壌水分を最適に保ちます。 植物に対する安全性が高いので安心です。 散水の回数・量・時間を減らせます。 培養土調整時から出荷直前までいつでも使えます。 鉢ごとの生育のバラつきをなくします。 与えた肥料や薬剤が無駄なく土壌に行き渡ります。
用途農業生産者用界面活性剤成分非イオン界面活性剤性状無色または淡黄色透明の液体
部品 EZ3744 工事用充電フロアクリーナー Panasonic(パナソニック)部品 EZ3744 工事用充電フロアクリーナーPanasonic(パナソニック)
44税込48
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
CTI GSR(ジーエスアール) S.M.S.JapanCTI GSR(ジーエスアール)S.M.S.Japan(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(280g)
当日出荷
鏡のウロコ取り。 トイレの尿石取りに使用できるクリーナーです。 天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。 ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所浴室、洗面所、トイレ商品タイプ本体
部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
96税込106
1セット(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 本体のみ EZ74APanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
...