カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「EZ-501」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールイーゼル ナカバヤシ

    スチールイーゼル

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    安定感のあるスチールフレームを使用したイーゼル。低重心設計で大型のボードやパネルも展示OK!!ショップやギャラリーその他様々なシーンで大活躍!!
    適合【適したボード寸法・質量(目安)】幅/450~800mm高さ/1100mm以下厚さ/30mm以下耐荷重/約5kg※測定値であり、保証値ではありません。材質スチール(粉体焼付塗装)質量(kg)5.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×540×990(最小値)~1240(最大値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機
    48,980税込53,878
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機

    M形盤用キャビネット露出形両扉

    内外電機
    53,980税込59,378
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式両開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXENA インパクト用 アングルアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA インパクト用 アングルアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
    角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)ヘッド高さ(mm)53作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36アズワン品番65-0255-81センターハイト(mm)13