カテゴリ

  • 電動工具(49)
  • オフィス家具(4)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「EZ37」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事用充電LEDマルチライト EZ37C4 Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト EZ37C4Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトライト。 明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。 電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。 ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6照度(Lx)約1500(40cm前方)本体質量(g)380ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%光束(Lm)約750適合バッテリーEZ9L54(別売り)照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5 Panasonic(パナソニック)工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から8日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトスピーカー。 小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。 スマートフォンからでも音量調整が可能です。 スマートフォンを充電できて便利。 充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。 電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。 スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。
用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5本体質量(g)420ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)ソース(入力)Bluetooth(R)BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW)プロファイル(対応)A2DP、AVRCPペアリング8(最大)通信距離(m)(見通し)約10USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
部品 EZ37C3 工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)部品 EZ37C3 工事用充電LEDマルチ投光器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ37A1 工事用充電プロワ Panasonic(パナソニック)部品 EZ37A1 工事用充電プロワPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ37A2 工事用充電ラジオ&ワイヤレススピーカー Panasonic(パナソニック)部品 EZ37A2 工事用充電ラジオ&ワイヤレススピーカーPanasonic(パナソニック)
96税込106
1セット(20本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ37C1 工事用充電ライト Panasonic(パナソニック)部品 EZ37C1 工事用充電ライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
96税込106
1個
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ37C2 工事用充電LEDライト Panasonic(パナソニック)部品 EZ37C2 工事用充電LEDライトPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個ほか
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
すきまノズル Panasonic(パナソニック)すきまノズルPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷
EZ37A3・EZ37A5 工事用充電クリーナー用 すきまノズル
ノズルアタッチメント Panasonic(パナソニック)ノズルアタッチメントPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
当日出荷
EZ37A3・EZ3744・EZ3782用 ノズルアタッチメント
すきまノズルホルダ Panasonic(パナソニック)すきまノズルホルダPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
EZ37A3・EZ37A5用 すきまノズルホルダ
肩掛けベルト Panasonic(パナソニック)肩掛けベルトPanasonic(パナソニック)
899税込989
1本
4日以内出荷
EZ3740・EZ37C1・EZ37C2用肩掛けベルト
電動工具 Panasonic(パナソニック)電動工具Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
EZ37A3用 延長管
フロアノズル(ローラータイプ)黒 Panasonic(パナソニック)フロアノズル(ローラータイプ)黒Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
EZ37A3、EZ37A5用フロアノズル(ローラータイプ)黒
フロアノズル(ローラータイプ)白 Panasonic(パナソニック)フロアノズル(ローラータイプ)白Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
EZ37A3,EZ37A5用
押し釦バネ Panasonic(パナソニック)押し釦バネPanasonic(パナソニック)
349税込384
1本
5日以内出荷
EZ3743・EZ3744・EZ3780・EZ3782・EZ37A3・EZ37A5・EZ9X402用押し釦バネ
工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチ投光器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)照度(Lx)約3000(40cm前方)光束(Lm)約1500連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間バッテリーリチウムイオン寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)質量(g)610(本体のみ)点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)トラスコ品番835-6931適合バッテリーEZ9L54
工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック)工事用充電クリーナー 14.4V/18VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)0.89集塵方式カプセル式
工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシローラータイプの新設計フロアノズル18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)1.15適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47商品タイプ本体
充電LEDマルチ投光器 赤 Panasonic(パナソニック)充電LEDマルチ投光器 赤Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
驚く明るさ。照らし方自在、2面フレキシブルライト。 用途、場所に応じて選べる明るさ3段階切替。 吊下げに便利、フック内蔵の新ハンドル。持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。 お手持ちの電池が使える3電圧対応。パナソニック14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
照度(Lx)約3000(40cm前方)質量(g)610電源パナソニックプロ用電池パック14.4V/18V/21.6V(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリー電圧(V)【パナソニックプロ用電池パック】14.4/18/21.6(別売)点灯方式明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>)光束(Lm)約1500照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270° (刻みなしの自由回転)回転角度(°)ハンドル/0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電ブロワ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70質量(kg)1.2(本体のみ)付属品ノズル連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0適合バッテリーEZ9L54
工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースセット) Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースセット)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5照度(Lx)約900(40cm前方)質量(g)360(本体のみ)電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリーリチウムイオン点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約450照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースなし) Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースなし)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から8日以内出荷
バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5照度(Lx)約900(40cm前方)質量(g)360(本体のみ)電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリーリチウムイオン点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約450照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
業界No.1のスポット光1500lm(手持ち型LEDライトにおける、スポット光での光束値の比較(国内電動工具メーカーにおいて)2020年11月1日現在 メーカー調べ) 大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート 遠方でも照射先を狙いやすい上下左右無段階調節 足元や近距離を広く照射するワイド光500lmつき(全光束2000lmスポット光+ワイド光の同時使用時) 周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載(5V1Ah) 明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに
全光束(Lm)約2000光束(Lm)【スポット光】約1500/【ワイド光】約500照度(Lx)【スポット光】20m先 約300/【スポット光】10m先 約1400/【スポット光】1m先 約70000/【ワイド光】0.4m先 約1100照射角度(°)上方90、下方20、左右各90(スポット光)本体寸法(mm)前高289×全長136×幅109仕様1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力付属品EZ37C6F7001(肩掛けベルト)本体質量(g)880バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6
EZ3743用フィルター Panasonic(パナソニック)EZ3743用フィルターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体EZ3743
工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品ACアダプタ(コード長1.8m)質量(kg)3.1消費電力(W)待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×264×620連続使用時間強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時)角度調整範囲スタンド:手動(0~90°)風速(m/min)強:190/弱:160バッテリー容量(Ah)18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0)バッテリー電圧(V)14.4/18(デュアル)タイマー設定オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間)風向手動(左右各90°)首振り自動(左右各36°)
工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー セットPanasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1セット
当日出荷から8日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシローラータイプの新設計フロアノズル18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47商品タイプ本体+バッテリー(1個)
保護フィルター Panasonic(パナソニック)保護フィルターPanasonic(パナソニック)
309税込340
1個
当日出荷
EZ3744 工事用充電パワークリーナー 保護フィルター
すきま用チューブノズル Panasonic(パナソニック)すきま用チューブノズルPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
当日出荷
充電式クリーナー用 すきま用チューブノズル
ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGEZNACHI(不二越)
83,980税込92,378
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
工事用充電LEDライト(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDライト(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6明るさ(Lx)天面/約55、側面/約380(光源より40cm前方光軸)連続点灯時間(目安・フル充電で)14.4V、LSタイプ(EZ9L45) 約12時間(全照射)約14時間(側面のみ)14.4V、LRタイプ(EZ9L44) 約10時間(全照射)約12時間(側面のみ)14.4V、LZタイプ(EZ9L41) 約10時間(全照射)約11時間30分(側面のみ)14.4V、LEタイプ(EZ9L42) 約5時間(全照射)約6時間(側面のみ)18V、LSタイプ(EZ9L51) 約15時間30分(全照射)約17時間30分(側面のみ)18V、LRタイプ(EZ9L50) 約15時間(全照射) 約16時間(側面のみ)21.6V、LZタイプ(EZ9L61) 約13時間30分本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)287×124×55質量(g)340(本体のみ)仕様【使用できる電池パックと連続点灯時間(目安/フル充電で、全照射)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約12時間、LRタイプ(EZ9L44)/約10時間、LZタイプ(EZ9L41)/約10時間、LEタイプ(EZ9L42)/約5時間18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15時間30分、LRタイプ(EZ9L50)/約15時間21.6V用:LZタイプ(EZ9L61)/約13時間30分トラスコ品番468-8872
石膏粉用フィルター EZ3780用 Panasonic(パナソニック)石膏粉用フィルター EZ3780用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
適合本体EZ3780
すきま用ノズル Panasonic(パナソニック)すきま用ノズルPanasonic(パナソニック)
849税込934
1個
当日出荷
充電式クリーナー用 すきま用ノズル
ノズル Panasonic(パナソニック)ノズルPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
充電ブロアー用 ノズル
部品 EZ3744 工事用充電フロアクリーナー Panasonic(パナソニック)部品 EZ3744 工事用充電フロアクリーナーPanasonic(パナソニック)
44税込48
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ3743 工事用充電パワークリーナー Panasonic(パナソニック)部品 EZ3743 工事用充電パワークリーナーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
45税込50
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
すきまノズル用ゴムカバー Panasonic(パナソニック)すきまノズル用ゴムカバーPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
3日以内出荷
肩掛けベルト Panasonic(パナソニック)肩掛けベルトPanasonic(パナソニック)
839税込923
1本
4日以内出荷
部品 EZ3794-B 工事用充電ライト Panasonic(パナソニック)部品 EZ3794-B 工事用充電ライトPanasonic(パナソニック)
88税込97
1個
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
工事用充電LEDマルチライト Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
照度(Lx)約900(40cm前方)モード点灯:明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>弱<約10%>)光束(Lm)約450RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)照射角度(°)開閉角度0~90(15刻みの7ポジション)、回転角度0~270(刻みなしの自由回転)
すきま用ノズルホルダー Panasonic(パナソニック)すきま用ノズルホルダーPanasonic(パナソニック)
479税込527
1個
5日以内出荷
充電式クリーナー用 すきま用ノズルホルダー