カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EZ37C2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 EZ37C2 工事用充電LEDライト Panasonic(パナソニック)部品 EZ37C2 工事用充電LEDライトPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個ほか
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
工事用充電LEDライト(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDライト(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6明るさ(Lx)天面/約55、側面/約380(光源より40cm前方光軸)連続点灯時間(目安・フル充電で)14.4V、LSタイプ(EZ9L45) 約12時間(全照射)約14時間(側面のみ)14.4V、LRタイプ(EZ9L44) 約10時間(全照射)約12時間(側面のみ)14.4V、LZタイプ(EZ9L41) 約10時間(全照射)約11時間30分(側面のみ)14.4V、LEタイプ(EZ9L42) 約5時間(全照射)約6時間(側面のみ)18V、LSタイプ(EZ9L51) 約15時間30分(全照射)約17時間30分(側面のみ)18V、LRタイプ(EZ9L50) 約15時間(全照射) 約16時間(側面のみ)21.6V、LZタイプ(EZ9L61) 約13時間30分本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)287×124×55質量(g)340(本体のみ)仕様【使用できる電池パックと連続点灯時間(目安/フル充電で、全照射)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約12時間、LRタイプ(EZ9L44)/約10時間、LZタイプ(EZ9L41)/約10時間、LEタイプ(EZ9L42)/約5時間18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15時間30分、LRタイプ(EZ9L50)/約15時間21.6V用:LZタイプ(EZ9L61)/約13時間30分トラスコ品番468-8872
肩掛けベルト Panasonic(パナソニック)肩掛けベルトPanasonic(パナソニック)
899税込989
1本
4日以内出荷
EZ3740・EZ37C1・EZ37C2用肩掛けベルト
充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット 6.35適合バッテリーmicroUSB Bタイプセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル質量(g)165能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)回転数(min-1[回/分])230
EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ミニドライバーPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAhバッテリー電圧(V)3.7付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])850RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42