カテゴリ
- 電動工具(3)
- 作業工具(2)
絞り込み
「EZ6220」の検索結果

充電ドリルドライバー(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。付属品(磁石付)ドライバービット#1プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・75mmトラスコ品番422-9037全長(mm)238質量(kg)0.28質量(g)400(電池パック装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工2ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本ねじ締め能力(mm)2.1~3.5ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~5穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴機能高速・低速、手締め機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)238×127×36(ストレート時)/180×127×36(折り曲げ時)バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)クラッチ多段階穴あけ能力(mm) アルミ2クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.4~2.0{4~20}適合バッテリーニカド(EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
スクリュービット段付 電工用
NAC(長堀工業)¥309税込¥3401個(2本)9日以内出荷狭い所に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。マグネット入りです。パナソニック電工EZ6220、EZ6225等専用です。用途パナソニック電動ドリル専用ビット。仕様磁力(マグネット)入適合機種パナソニックEZ6220・EZ6225・EZ502・EZ503・EZ6420寸法(mm)取付軸溝まで:11.5入数(本)2
ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷従来の2.4V商品で使用可能! 電池容量約2.3倍!適合ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11)トラスコ品番422-9495質量(kg)0.15質量(g)150タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
片頭プラスビット(磁石付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1本ほか当日出荷先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭