カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 作業工具(2)

「EZ6220」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリュービット段付 電工用 NAC(長堀工業)スクリュービット段付 電工用NAC(長堀工業)
309税込340
1個(2本)
9日以内出荷
狭い所に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。マグネット入りです。パナソニック電工EZ6220、EZ6225等専用です。
用途パナソニック電動ドリル専用ビット。仕様磁力(マグネット)入適合機種パナソニックEZ6220・EZ6225・EZ502・EZ503・EZ6420寸法(mm)取付軸溝まで:11.5入数(本)2
部品 EZ6220 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ6220 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
プラスチックケース Panasonic(パナソニック)プラスチックケースPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合EZ6220 、EZ6225 、EZ7410 、EZ7411 、EZ7521 のみ
ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ) Panasonic(パナソニック)ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
従来の2.4V商品で使用可能! 電池容量約2.3倍!
適合ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11)トラスコ品番422-9495質量(kg)0.15タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
充電ドリルドライバー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。
仕様高速・低速、手締め機能付属品ドライバービット#1プラス・45mmドライバービット#2プラス・45mmドライバービット#2プラス・75mmトラスコ品番422-9037全長(mm)238質量(g)400(電池パック装着時)ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)180×127×36(ピストル型時)バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])多段階(約0.4~2.0{4~20})適合バッテリーEZ9221
片頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)片頭プラスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷
先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭