カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EZ9L50」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速充電器 Panasonic(パナソニック)急速充電器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
電池の特性に合わせて2段階で充電します。
トラスコ品番360-8247質量(g)900消費電力(W)198充電時間(分)【14.4V】EZ9L41(実用充電約19、フル充電約38)【21.6V】EZ9L61(実用充電約22・フル充電約41)【28.8V】EZ9L81(実用充電約27・フル充電約50)
工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電ブロワ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70質量(kg)1.2(本体のみ)付属品ノズル連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0適合バッテリーEZ9L54
モール(L) ルーフ (EA01) MAZDA(マツダ)モール(L) ルーフ (EA01)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V) Panasonic(パナソニック)充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)135