カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(791)
  • メカニカル部品(207)
  • 制御機器(179)
  • 農業機械(118)
  • 自動車純正部品(63)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • バイク純正部品(35)
  • 切削工具(32)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 物流用品(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • バイク部品(13)
  • 機構部品(13)
  • 電気材料(9)
  • 研磨材(9)
  • 作業工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 縫製用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 手袋(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「F205」の検索結果

1,743件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics マイコン STM32F2, 100-Pin LQFP STM32F205VET6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F2, 100-Pin LQFP STM32F205VET6STMicro
159,800税込175,780
1セット(90個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F2●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 120MHz●RAMサイズ - 128 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F205/215 ARMR32ビットCortex(TM)-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMRCortex(TM)M3 STM32F205/215 MCUシリーズは、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュメモリと先進的な接続性を備えています。モータドライブ - アプリケーション制御、医療機器、産業用途、アラームシステム、ビデオインターコム、HVAC、家庭用オーディオ機器などの用途に使われます。STM32F2×5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、モーター制御用の2つのPWMタイマを含む16ビットタイマ、32ビットタイマ、真性乱数生成器(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで提供されます。. リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 省電力モードにより低電力で使用可能 マイクロコントローラに応じて各種の周辺機器を使用可能 I、 2 CS - SPI - I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 使用温度範囲: -40 - +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F2, 64-Pin LQFP STM32F205RCT7 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F2, 64-Pin LQFP STM32F205RCT7STMicro
229,800税込252,780
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F2●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 256 kB●最大周波数 - 120MHz●RAMサイズ - 96 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 2×12 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●PWM - 2 (12ビット)mm●STM32F205/215 ARMR32ビットCortex(TM)-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMRCortex(TM)M3 STM32F205/215 MCUシリーズは、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュメモリと先進的な接続性を備えています。モータドライブ - アプリケーション制御、医療機器、産業用途、アラームシステム、ビデオインターコム、HVAC、家庭用オーディオ機器などの用途に使われます。STM32F2×5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、モーター制御用の2つのPWMタイマを含む16ビットタイマ、32ビットタイマ、真性乱数生成器(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで提供されます。. リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 省電力モードにより低電力で使用可能 マイクロコントローラに応じて各種の周辺機器を使用可能 I、 2 CS - SPI - I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 使用温度範囲: -40 - +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(202件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
Fine 強力型スターラー F-205D TGK(東京硝子器械)Fine 強力型スターラー F-205DTGK(東京硝子器械)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。
モーターDCブラシレスモータ質量(kg)3.8付属品撹拌子40mm1個外形寸法(mm)277×286×80H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz型式F-205DTGK品番692-63-07-24撹拌容量(mL)100~20000
F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm フジマックF-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mmフジマック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
寸法(mm)100使用温度範囲(℃)-5~60
E-3489 スモール ロール F/205 RIDGID(日本エマソン)E-3489 スモール ロール F/205RIDGID(日本エマソン)
969税込1,066
1セット(4個)
翌々日出荷
リジッドチューブカッター用補修パーツです。
トラスコ品番788-2475適合機種152質量(g)91品名スモールローラー
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(10件のレビュー)
341税込375
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
E-947-X ピン クリップ F/205 RIDGID(日本エマソン)E-947-X ピン クリップ F/205RIDGID(日本エマソン)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
205・205-P用ピン・クリップ。
FVラック ネグロス電工FVラックネグロス電工(21件のレビュー)
459税込505
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
低背ヒューズ KOITO(小糸製作所)低背ヒューズKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
369税込406
1箱(10個)
当日出荷
ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm)8.7×10.9
角フランジ形ユニット 旭精工角フランジ形ユニット旭精工(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
E-3492-X ラッチ アッセンブリ F/205 RIDGID(日本エマソン)E-3492-X ラッチ アッセンブリ F/205RIDGID(日本エマソン)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
205・205-P用ラッチアッセンブリー。
保護メガネ VD-205F ミドリ安全保護メガネ VD-205Fミドリ安全
3,098税込3,408
1個
当日出荷
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します。テンプルは滑り止め付きです。
形状二眼型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリア付属品専用ポーチトラスコ品番200-1484質量(g)33適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50加工防曇材質(フレーム)プラスチックコーティング高性能曇り止めコート色(バンド)グレー色(フレーム)クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり通気孔あり
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
ジュンフロンFEPチューブ 潤工社ジュンフロンFEPチューブ潤工社(8件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
E-3490 ラージ ロール F/205 (4個入) RIDGID(日本エマソン)E-3490 ラージ ロール F/205 (4個入)RIDGID(日本エマソン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
205などに適用するローラー。
投光器 二芯 タイカツ投光器 二芯タイカツ(21件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用電源タイプ電源コード式付属品電球 1個定格電圧(V)100耐水性防雨タイプ芯数2
角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ角フランジ形ユニット 給油タイプモノタロウ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形販売区分業務用
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
E-3496-X スライド バー アッセンブリ F/205 RIDGID(日本エマソン)E-3496-X スライド バー アッセンブリ F/205RIDGID(日本エマソン)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
205・205-P用スライドバーアッセンブリー。
E-3497-X ラチェット シャフト アッセンブリ F/205 RIDGID(日本エマソン)E-3497-X ラチェット シャフト アッセンブリ F/205RIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタンろ過シート イノアック発泡ウレタンろ過シートイノアック(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌日出荷
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
586-2406-205F DIALIGHT586-2406-205FDIALIGHT
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
輪ゴムバンド Meltec(大自工業)輪ゴムバンドMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
749税込824
1セット(5本)
当日出荷
長尺タイプにて多目的用途に使用できます。
用途軽トラックのホロ止めに。
軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)軽量菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク椿本チエイン(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所ベース用シム(1溝) ピローブロック用岩田製作所(2件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPAガラス管ヒューズ B種溶断型ELPA(13件のレビュー)
294税込323
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ブレード F/T-205 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-205RIDGID(日本エマソン)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
Cカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-205
投光器 三芯 タイカツ投光器 三芯タイカツ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用特殊用途防雨防滴電源タイプ電源コード式定格電圧(V)110芯数3耐水性防雨・防滴タイプ
家具用コンセント Panasonic(パナソニック)家具用コンセントPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125
水道用フレキパイプ(日水協) フローバル水道用フレキパイプ(日水協)フローバル(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CF ボックス(防塵・防水構造)日東工業
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
...
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
"F205" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷