カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
  • 梱包用品(150)
  • 油圧機器・油圧ホース(102)
  • 自動車純正部品(35)
  • バイク純正部品(31)
  • 制御機器(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 機構部品(13)
  • 住設機器(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(12)
  • バイク部品(10)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 家電(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FA200」の検索結果

707件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA200-10W アッチャクレバー 富士インパルス

    FA200-10W アッチャクレバー

    富士インパルス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    上部シールバー
    対応FA-200-10WK/FA-200-10Wアズワン品番62-9102-47構成部品フレーム、レバー
  • FA200-10 アッチャクレバー 富士インパルス

    FA200-10 アッチャクレバー

    富士インパルス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
    対応FA-200-10アズワン品番62-9102-45構成部品フレーム、レバー
  • FA200-10W レバーイッシキ 富士インパルス

    FA200-10W レバーイッシキ

    富士インパルス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    上部シールバー 1式。消耗品も附属します。
    対応FA-200-10W/FA-200-10WKアズワン品番62-9102-51構成部品フレーム、レバー
  • FA200/300 ダイスプリング 富士インパルス

    FA200/300 ダイスプリング

    富士インパルス
    ¥819税込¥901
    1個
    5日以内出荷
    圧着レバーを持ち上げる役割をする部品
    質量(g)80対応OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-200-20/OPL-300-20/FA-300-10WK/FA-300-10W/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/FA-300-10/FA-200-10/OPL-300-5/OPL-300-10/FA-300-5W/OPL-200-10/FA-200-10W/FA-200-10WK外径×長さL(Φ×mm)43×90アズワン品番62-9102-58構成部品金属部品
  • FI/FA200 シールフレーム 富士インパルス

    FI/FA200 シールフレーム

    富士インパルス
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    ボディ本体の土台となる部品です。
    対応Fi-200-10WK/FIK-200-10WK/Fi-200-10W/FIK-200-10W/Fi-200-10/FA-200-10/FA-200-10W/FA-200-10WK/FIK-200-10アズワン品番62-9104-91構成部品消耗部品
  • FA200-10WK レバーイッシキ 富士インパルス

    FA200-10WK レバーイッシキ

    富士インパルス
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    7日以内出荷
    上部シールバー 1式。消耗品も附属します。
    対応FA-200-10W/FA-200-10WKアズワン品番62-9102-52構成部品フレーム、レバー
  • FA200/300 ホンタイフレーム 富士インパルス

    FA200/300 ホンタイフレーム

    富士インパルス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    本体のベースとなる部品
    対応FA-300-10WK/FA-200-10W/FA-300-10W/FA-200-10WK/FA-300-5W/FA-300/FA-200-10/FA-300-10アズワン品番62-9102-57構成部品フレーム、レバー
  • FA200-10W レバーイッシキ シリコンゴム 富士インパルス

    FA200-10W レバーイッシキ シリコンゴム

    富士インパルス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    上部シールバー 1式。シリコンゴムも附属します。
    対応FA-200-10W/FA-200-10WKアズワン品番62-9102-50構成部品フレーム、レバー
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ(9件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • FA200-10 レバーイッシキ 富士インパルス

    FA200-10 レバーイッシキ

    富士インパルス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    31日以内出荷
    上部シールバー 1式
    対応FA-200-10アズワン品番67-8108-27構成部品フレーム、レバー
  • FA200-10W トランス 富士インパルス

    FA200-10W トランス

    富士インパルス
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    31日以内出荷
    FA-200-10W(K)専用トランス※100V
    対応FA-200-10WK/FA-200-10Wアズワン品番67-8108-29構成部品配線、電気関連
  • 引き型クランプ カクタ

    引き型クランプ

    カクタ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フック型トグルクランプ。
    用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
  • ヒーター OPL/FA200-20L 10本入 富士インパルス

    ヒーター OPL/FA200-20L 10本入

    富士インパルス
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10本)
    31日以内出荷
    電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
    対応OPL-200-20アズワン品番67-8102-54構成部品消耗部品
  • フリーアングルペイントカップ標準セット 恵宏製作所

    フリーアングルペイントカップ標準セット

    恵宏製作所(7件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ホシュウセット FI FA 200-10W 富士インパルス

    ホシュウセット FI FA 200-10W

    富士インパルス
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    5日以内出荷
    FI/FA-200-10W用補修セット
    セット内容10mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)対応Fi-200-10WK/FIK-200-10WK/FA-200-10WK/Fi-200-10W/FIK-200-10W/FA-200-10Wアズワン品番62-9107-52構成部品消耗部品
  • 極み揚 温度計付深型揚げもの鍋 EBM(江部松商事)

    極み揚 温度計付深型揚げもの鍋

    EBM(江部松商事)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄(シリコン焼付塗装)
  • フレキシブルダクト(帯電防止タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(帯電防止タイプ)

    TRUSCO
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷
    静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。
    仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工色黒長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品本体生地厚さ(mm)0.5
  • フォーアームハンドル FA MIYOSHI(小西製作所)

    フォーアームハンドル FA

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類4アーム寸法d(mm)10(H9)寸法S(mm)33材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法l(mm)38寸法d2(mm)34寸法l1(mm)3寸法S1(mm)16寸法D86寸法G54材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ寸法L41寸法d135
  • TA・FA ツーアームハンドル、フォーアームハンドル イマオコーポレーション

    TA・FA ツーアームハンドル、フォーアームハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用下さい。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類2アーム・4アーム寸法H(Φmm)16寸法C(Φmm)86寸法E(Φmm)35寸法G(Φmm)10(H9)
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • マルチフレームSFA-2000 スペーシア

    マルチフレームSFA-2000

    スペーシア
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    翌日出荷
    仕様パーツボックス・パネルの取り付けに使用、ハンガーレールとして使用トラスコ品番353-6386材質アルミ、表面処理:アルマイト処理全長(mm)2000質量(kg)1適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • ホシュウセット FI FA 200-10WK 富士インパルス

    ホシュウセット FI FA 200-10WK

    富士インパルス
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    6日以内出荷
    FI/FA-200-10WK用補修セット
    セット内容10mm組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)対応Fi-200-10WK/FIK-200-10WK/FA-200-10WK/Fi-200-10W/FIK-200-10W/FA-200-10Wアズワン品番62-9108-34構成部品消耗部品
  • ボディ通し穴取付専用ボルト SMC

    ボディ通し穴取付専用ボルト

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
  • 引き止め専用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    引き止め専用型トグルクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
  • エアサクションフィルタ ZFA SMC

    エアサクションフィルタ ZFA

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 大きなエレメントろ過面積
  • フックアップ タケネ

    フックアップ

    タケネ
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋
    当日出荷
    ねじ部:合金鋼SNB7を採用しています。 当て座:厚さ9mm×2枚でねじ曲りを防止します。
    用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。
  • センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ

    センターフレックス [Aモデル]

    三木プーリ(4件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
  • スケール 2m GB[制御機器]

    スケール 2m

    GB[制御機器]
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
    測定値最大2m
  • 電動シーラー 富士インパルス

    電動シーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます。
    用途シーリングに。
  • アシストトラップ TFA-2000 ヨシタケ

    アシストトラップ TFA-2000

    ヨシタケ
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    4日以内出荷
    フロート式スチームトラップに駆動圧力によるアシスト機能(ポンピングトラップの機能)を備えたドレン排出装置です。 空調機や加熱装置などのドレン排出装置として最適です。
    材質要部:SUS、フロート(P):SUS質量(kg)17材質(本体)FCD450種類アシストトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)160寸法L(mm)299寸法H(mm)284寸法W(mm)204接続JIS Rc最高使用温度(℃)160適合流体蒸気作動圧力差範囲(MPa)(背圧+0.03)~0.5圧力(MPa)駆動:0.03~0.5
  • 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ

    正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ

    エスティジェイ
    ¥1,970税込¥2,167
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ) 工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。 フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。 羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。 難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。 工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。 第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。 吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。
    用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集材質難燃性ポリエステル取付け方法粘着加工対象業務用エアコン、その他空調機器
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
  • 計測器ケース パピアングレイ・B2アルマイト FAシリーズ 摂津金属工業

    計測器ケース パピアングレイ・B2アルマイト FAシリーズ

    摂津金属工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    7日以内出荷
    19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
  • オートシーラー 富士インパルス

    オートシーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブローガン(フレキシブルタイプ) 明治機械製作所

    ブローガン(フレキシブルタイプ)

    明治機械製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (20370)ストラツト マウント,リヤ スバル

    (20370)ストラツト マウント,リヤ

    スバル(5件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用

    RYOCO(菱高精機)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    アルミ用ラフィングノンコート
    用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
  • (64200)パッド アセンブリ,フロント シート クッション ライト スバル

    (64200)パッド アセンブリ,フロント シート クッション ライト

    スバル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷