カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
- 梱包用品(150)
- 油圧機器・油圧ホース(102)
- 自動車純正部品(35)
- バイク純正部品(31)
- 制御機器(31)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- 機構部品(13)
- 住設機器(13)
- メカニカル部品(12)
- 切削工具(12)
- バイク部品(10)
- 事務用品(7)
- 物流用品(6)
- 測定用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 家電(5)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 富士インパルス(150)
- CKD(101)
- SMC(89)
- 堀内機械(46)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](44)
- ParkerTAIYO(38)
- スバル(35)
- ホンダ(31)
- リンナイ(13)
- メディアカバーマーケット(11)
- 三菱電機(10)
- 三木プーリ(9)
- 三菱電機エンジニアリング(9)
- SWAGE-LINE(9)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- TRUSCO(5)
- PENTAX(ペンタックス)(5)
- マーキングマン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「FA200」の検索結果

FA200-10W アッチャクレバー
富士インパルス¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷上部シールバー対応FA-200-10WK/FA-200-10Wアズワン品番62-9102-47構成部品フレーム、レバー
FA200-10 アッチャクレバー
富士インパルス¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。対応FA-200-10アズワン品番62-9102-45構成部品フレーム、レバー
FA200-10W レバーイッシキ
富士インパルス¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷上部シールバー 1式。消耗品も附属します。対応FA-200-10W/FA-200-10WKアズワン品番62-9102-51構成部品フレーム、レバー
FA200/300 ダイスプリング
富士インパルス¥819税込¥9011個5日以内出荷圧着レバーを持ち上げる役割をする部品質量(g)80対応OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-200-20/OPL-300-20/FA-300-10WK/FA-300-10W/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/FA-300-10/FA-200-10/OPL-300-5/OPL-300-10/FA-300-5W/OPL-200-10/FA-200-10W/FA-200-10WK外径×長さL(Φ×mm)43×90アズワン品番62-9102-58構成部品金属部品
FI/FA200 シールフレーム
富士インパルス¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ボディ本体の土台となる部品です。対応Fi-200-10WK/FIK-200-10WK/Fi-200-10W/FIK-200-10W/Fi-200-10/FA-200-10/FA-200-10W/FA-200-10WK/FIK-200-10アズワン品番62-9104-91構成部品消耗部品
FA200-10WK レバーイッシキ
富士インパルス¥24,980税込¥27,4781セット7日以内出荷上部シールバー 1式。消耗品も附属します。対応FA-200-10W/FA-200-10WKアズワン品番62-9102-52構成部品フレーム、レバー
FA200/300 ホンタイフレーム
富士インパルス¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷本体のベースとなる部品対応FA-300-10WK/FA-200-10W/FA-300-10W/FA-200-10WK/FA-300-5W/FA-300/FA-200-10/FA-300-10アズワン品番62-9102-57構成部品フレーム、レバー
FA200-10W レバーイッシキ シリコンゴム
富士インパルス¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷上部シールバー 1式。シリコンゴムも附属します。対応FA-200-10W/FA-200-10WKアズワン品番62-9102-50構成部品フレーム、レバー
FA200-10W トランス
富士インパルス¥26,980税込¥29,6781個31日以内出荷FA-200-10W(K)専用トランス※100V対応FA-200-10WK/FA-200-10Wアズワン品番67-8108-29構成部品配線、電気関連
ヒーター OPL/FA200-20L 10本入
富士インパルス¥17,980税込¥19,7781セット(10本)31日以内出荷電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。対応OPL-200-20アズワン品番67-8102-54構成部品消耗部品
ホシュウセット FI FA 200-10W
富士インパルス¥9,598税込¥10,5581セット5日以内出荷FI/FA-200-10W用補修セットセット内容10mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)対応Fi-200-10WK/FIK-200-10WK/FA-200-10WK/Fi-200-10W/FIK-200-10W/FA-200-10Wアズワン品番62-9107-52構成部品消耗部品
フレキシブルダクト(帯電防止タイプ)
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781本当日出荷静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工色黒長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品本体生地厚さ(mm)0.5
フォーアームハンドル FA
MIYOSHI(小西製作所)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類4アーム寸法d(mm)10(H9)寸法S(mm)33材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法l(mm)38寸法d2(mm)34寸法l1(mm)3寸法S1(mm)16寸法D86寸法G54材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ寸法L41寸法d135
TA・FA ツーアームハンドル、フォーアームハンドル
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用下さい。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類2アーム・4アーム寸法H(Φmm)16寸法C(Φmm)86寸法E(Φmm)35寸法G(Φmm)10(H9)
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥8,198税込¥9,0181箱(10個)当日出荷から4日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
マルチフレームSFA-2000
スペーシア¥4,298税込¥4,7281本翌日出荷仕様パーツボックス・パネルの取り付けに使用、ハンガーレールとして使用トラスコ品番353-6386材質アルミ、表面処理:アルマイト処理全長(mm)2000質量(kg)1適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
ホシュウセット FI FA 200-10WK
富士インパルス¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷FI/FA-200-10WK用補修セットセット内容10mm組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)対応Fi-200-10WK/FIK-200-10WK/FA-200-10WK/Fi-200-10W/FIK-200-10W/FA-200-10Wアズワン品番62-9108-34構成部品消耗部品
ボディ通し穴取付専用ボルト
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
フックアップ
タケネ¥28,980税込¥31,8781袋当日出荷ねじ部:合金鋼SNB7を採用しています。 当て座:厚さ9mm×2枚でねじ曲りを防止します。用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
アシストトラップ TFA-2000
ヨシタケ¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷フロート式スチームトラップに駆動圧力によるアシスト機能(ポンピングトラップの機能)を備えたドレン排出装置です。 空調機や加熱装置などのドレン排出装置として最適です。材質要部:SUS、フロート(P):SUS質量(kg)17材質(本体)FCD450種類アシストトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)160寸法L(mm)299寸法H(mm)284寸法W(mm)204接続JIS Rc最高使用温度(℃)160適合流体蒸気作動圧力差範囲(MPa)(背圧+0.03)~0.5圧力(MPa)駆動:0.03~0.5
正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ
エスティジェイ¥1,970税込¥2,1671セット(10枚)翌々日出荷取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ) 工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。 フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。 羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。 難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。 工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。 第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。 吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集材質難燃性ポリエステル取付け方法粘着加工対象業務用エアコン、その他空調機器
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
計測器ケース パピアングレイ・B2アルマイト FAシリーズ
摂津金属工業¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用
RYOCO(菱高精機)¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷から91日以内出荷アルミ用ラフィングノンコート用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
...


















![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
![スケール 2m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660755-251222-02.jpg)