カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(78)
  • 制御機器(46)
  • オフィス家具(44)
  • 卓上消耗品(34)
  • バイク部品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 機構部品(23)
  • 縫製用品(20)
  • 手袋(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 農業機械(15)
  • 事務用品(14)
  • 安全保護具(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 測定用品(6)
  • カー用品(6)
  • 作業服(6)
  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「FAB」の検索結果

関連キーワード
473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カーユニFABクリンチングスペーサ 大阪魂3カーユニFABクリンチングスペーサ大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニFABクリンチングスペーサー 大阪魂3カーユニFABクリンチングスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.5表面処理3価ユニクロメッキねじの呼びM3最小板厚(mm)1
シンガーニトリルFAB ブルー 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルFAB ブルー宇都宮製作[手袋]
27,980税込30,778
1ケース(20箱×100枚)
7日以内出荷
・パウダーフリー(粉なし)仕様です。・柔らかく手にピッタリフィットし、長時間の細かな作業に適しています。・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。・食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。・2段階式取出口を採用しています(特許取得済み)。
用途家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.09ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合粉有無粉無
オフィスチェア・ホームチェア デニーロ FAB タマリビングオフィスチェア・ホームチェア デニーロ FABタマリビング
16,980税込18,678
1脚
5日以内出荷
2色展開のデスクチェアです。在宅用のチェアとしてもご使用いただけます。
用途デスクチェア・オフィスチェア・在宅用チェア質量(kg)8.8キャスターあり張地ファブリック肘掛なし本体合板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×745-815材質(脚)スチール背タイプロー
3カーユニFABクリンチングナット 大阪魂3カーユニFABクリンチングナット大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
材質
FABミスト ビッグバイオFABミストビッグバイオ
1,498税込1,648
1個(300mL)
6日以内出荷
有機酸の力で安心安全、植物成分由来の100%のウイルス対策・除菌・消臭・防カビスプレー。 マスク、テーブル、トイレ、キッチン用品、衣類、幅広くご使用できます
材質スプレーヘッド:PP,容器:PE寸法(mm)75×55×210
3カ-ユニ FABクリンチングスペーサー 大阪魂3カ-ユニ FABクリンチングスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
コロネ ダイニングチェア 2脚セット FAB サンコウコロネ ダイニングチェア 2脚セット FABサンコウ
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
コーデュロイ調のダイニングチェア2脚セットです。肌触りがよく座り心地も抜群です。回転座面なので、立ち座りも楽に行えます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のチェア、イス、、椅子、ダイニングチェアとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.5×51.5×82(SH45)
シンガーニトリルFABライト ブルー 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルFABライト ブルー宇都宮製作[手袋]
28,980税込31,878
1ケース(30箱×100枚)
7日以内出荷
・パウダーフリー(粉なし)仕様です。・柔らかく手にピッタリフィットし、長時間の細かな作業に適しています。・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。・食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。・2段階式取出口を採用しています(特許取得済み)。
用途家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.05ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能柔軟性粉有無粉無
3カーユニFABファブナット 大阪魂3カーユニFABファブナット大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
3カーユニFABクリンチングスペーサー 大阪魂3カーユニFABクリンチングスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
覗き見防止 プライバシー フィルター リンクス LKM-156FAB 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター リンクス LKM-156FAB 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種リンクス LKM-156FAB取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
ソイル ダイニングチェア 2脚セット FAB サンコウソイル ダイニングチェア 2脚セット FABサンコウ
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
ダイニングチェア2脚セットです。温かみのあるファブリックの張地で、程よい肌触りです。6色からお選びいただけます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のチェア、イス、、椅子、ダイニングチェアとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×55.5×85.5(SH45.5)
長期供給タワー型組込みパソコンFAB-t600  24時間通電 Win10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Xeon モデル ソード長期供給タワー型組込みパソコンFAB-t600 24時間通電 Win10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Xeon モデルソード
349,800税込384,780
1台
17日以内出荷
電源AC100V±10% 50/60Hz対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版本体質量(kg)約9.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×403×360記録媒体DVD-ROM スーパーマルチドライブ消費電流(A)2.6ディスプレイVGA×1、Display Port×1電源コード2ピン FG付きチップセットインテル(R) C236USBポート数USB3.0×6(正面×2、背面×4)、USB2.0×2(背面×2)LAN設定1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ45)×2拡張スロット数PCI Express(R)×16 2ロット(1×16 or 2×8 signal),PCI Express(R)×4 2スロット(1スロットはシリアルで使用)シリアルポート9ピン D-SUB×1
セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ) サンコー(タイタン)セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)サンコー(タイタン)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。
用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1200直径(Φmm)(ロープ)14材質(ロープ)ナイロン
タフレーベル 薄型小物ケース 中林製作所タフレーベル 薄型小物ケース中林製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。 仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。
材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム
グリップテープブラック L=1020mm SUS(エスユーエス)グリップテープブラック L=1020mmSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
布用シャープペンシル専用 替芯0.9mm Sewline布用シャープペンシル専用 替芯0.9mmSewline(3件のレビュー)
299税込329
1セット(6本)
当日出荷
ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは 「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン 水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ とができます。
芯径(mm)0.9商品タイプ替芯
薄型小物ケース 中林製作所薄型小物ケース中林製作所(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ベーシックなデザイン、ジャマにならない極薄タイプ。ボールペンやカードが入るポケット付。インナーバッグとしても使用できます。あらゆる動きを邪魔しない薄型形状.
材質本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム
LANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルー エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルーエレコム(4件のレビュー)
899税込989
1式
当日出荷
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVCシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付
タフレーベル多機能小物ケース 中林製作所タフレーベル多機能小物ケース中林製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
軽くてラフな質感。仕事からプライベートまで使用できる。 スマホや携帯電話・ペンや小物類の収納に便利な小物ケース。
材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム
セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ) サンコー(タイタン)セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)サンコー(タイタン)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。両端がそれぞれフック、カラビナ付きとなっており取り付けが簡単です。
用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1100(フック、カラビナ含む)直径(Φmm)(ロープ)16有効径(Φmm)(カラビナ)17材質(フック)スチールフック有効径(mm)21材質(ロープ)ナイロン材質(カラビナ)スチール
セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ) サンコー(タイタン)セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)サンコー(タイタン)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。取り付けが簡単なカラビナ付きです。
用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1300(カラビナ含む)直径(Φmm)(ロープ)14有効径(Φmm)(カラビナ)17材質(ロープ)ナイロン材質(カラビナ)スチール
マルチクランパー SUS(エスユーエス)マルチクランパーSUS(エスユーエス)
2,960税込3,256
1個
当日出荷
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂質量(g)189シリーズGF
ナイロン平ベルト ドラム巻 ユタカメイクナイロン平ベルト ドラム巻ユタカメイク(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻(25m)
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
布用チョークペンシル 1.3mm Sewline布用チョークペンシル 1.3mmSewline(2件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
専用に開発されたワックスベースの芯は折れにくく、布の上での 引っかかりを軽減し、ハッキリとした線を描くことができます。 芯は太くても細い線が書けるので、ソーイング・パッチワーク・ 刺繍などに最適です。 書いた線を消したい時は水を含ませた布でたたくか、洗濯してください。 すぐに消したい場合は、付属の消しゴムもしくは「ソーライン スティック消しゴム」をご使用ください。 色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。
タフレーベル 薄型小物ケース 中林製作所タフレーベル 薄型小物ケース中林製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。横型装着対応。 仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。
材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム質量(g)約130アズワン品番64-3218-69寸法(縦×横)(cm)約16×9マチ(cm)2
LED付安全ベスト TRUSCOLED付安全ベストTRUSCO
4,398税込4,838
1着
当日出荷
16個のLED付きで視認性がアップします。 点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。 単3電池でご使用できます(電池別売)。
用途交通整理、建築現場、鉄道保線区作業種類ベスト型質量(g)310幅(cm)110~130着丈(cm)60LEDランプありLED使用数(個)16
コネクタノブボルト(アルミボルト用) SUS(エスユーエス)コネクタノブボルト(アルミボルト用)SUS(エスユーエス)
269税込296
1個
当日出荷
コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。 アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合グリーンフレームN材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ質量(g)22シリーズGFキット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
自然に消えるペン 0.8mm Sewline自然に消えるペン 0.8mmSewline(2件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
書いたしるしが1日~10日前後で消えるペンです。 (湿度や温度などの環境、生地の素材によって異なります。) ペン先がボールペンタイプで、布の上でコロコロ転がしてなめらかに 書けるため、布を傷めず細く書くことができます。 また、すぐに消したい時は水でも消すことができます。 従来の中綿式のチャコペンは、中綿にインクを染み込ませているので 残ってしまうインクがあり、インクが少なくなると薄くかすれてしまい 経済的ではありませんでした。 この自然に消えるペンは、インクを液体のまま入れているので、インク 全てを使うことができ無駄が無く最後まで綺麗に書く事ができるので、 経済的です。
芯径(mm)0.8
布用シャープペンシル&替芯セット 0.9mm Sewline布用シャープペンシル&替芯セット 0.9mmSewline(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から7日以内出荷
布用シャープペンシルは、専用に開発された0.9mmの特殊な芯なので、 濃色・薄色の生地にもしるしをつけることができます。 芯が布の上でも折れづらくするクッション機能を搭載しているので筆圧 を抑え、芯折れを軽減いたします。 ペン後端部にはロング消しゴムが付いているので「描く・消す」がこの 一本でできます。 描いたしるしは、水でも消すことができます。
芯径(mm)0.9
グリーンフレームエンドカバー(イエロー) SUS(エスユーエス)グリーンフレームエンドカバー(イエロー)SUS(エスユーエス)
132税込145
1個
欠品中
フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
LスロットコネクタピースL50 SUS(エスユーエス)LスロットコネクタピースL50SUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)41シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
グリーンフレームエンドカバー(ブルー) SUS(エスユーエス)グリーンフレームエンドカバー(ブルー)SUS(エスユーエス)
132税込145
1個
当日出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
タフレーベル 薄型小物ケース 中林製作所タフレーベル 薄型小物ケース中林製作所
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。 仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。
材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム質量(g)約215アズワン品番64-3218-68寸法(縦×横)(cm)約21×14マチ(cm)1.5
グリーンフレームGエンドカバー(ブルー) SUS(エスユーエス)グリーンフレームGエンドカバー(ブルー)SUS(エスユーエス)
145税込160
1個
当日出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
グリップテープイエロー L=1020mm SUS(エスユーエス)グリップテープイエロー L=1020mmSUS(エスユーエス)
768税込845
1個
当日出荷
台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー TRUSCO溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルーTRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9575材質シート:塩化ビニール形状キャスター式質量(kg)8.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
グリーンフレームGエンドカバー(イエロー) SUS(エスユーエス)グリーンフレームGエンドカバー(イエロー)SUS(エスユーエス)
156税込172
1個
欠品中
フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
ディップタイマ H3FA omron(オムロン)ディップタイマ H3FAomron(オムロン)(10件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
...