カテゴリ

  • メカニカル部品(66)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「FC212」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット

    旭精工(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
    形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    印ろう付丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
    形状印ろう付丸フランジ形ユニット
  • F水彩えのぐ ポリチューブ ワンタッチ ぺんてる(アストラム)

    F水彩えのぐ ポリチューブ ワンタッチ

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャップは片手でも開け閉めできるワンタッチキャップ。 量の加減がしやすい細口+ソフトチューブ。キャップ・チューブに再生材を使用。 えのぐは色ののび、発色がよく混色も自由チューブは落としてもつぶれにくくなっています。 えのぐの配色がひと目で分かるパッケージデザイン。
    しろ・きいろ・きみどり・みどり・そらいろ・あお・ももいろ・あか・だいだいいろ・ペールオレンジ・ちゃいろ・くろ成分水彩えのぐ材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、箱:再生紙、中仕切:PS、えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水質量(g)365エコマーク認定認定グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×106×21エコマーク認定番号17 112 083
  • 強力金型クリーナー FD-3 ファインケミカルジャパン

    強力金型クリーナー FD-3

    ファインケミカルジャパン
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
    用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。特性強力対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%トラスコ品番477-8022引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)沸点(℃)156℃(参考値)臭気溶剤臭あり外観無色透明液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スリム四角コイルセーフティコードHisqare トップ工業

    スリム四角コイルセーフティコードHisqare

    トップ工業(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
    用途工具類の落下防止用最大長(mm)1250自然長(mm)330材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5最大荷重(kg)(使用)0.5
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
    形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • セフター SUS 430 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セフター SUS 430

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(5本)
    当日出荷から14日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
    仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット

    旭精工
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフロックホースシャンクカプラーSUS316 フルネスジャパン

    セーフロックホースシャンクカプラーSUS316

    フルネスジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)SUS316
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    9,498税込10,448特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き丸フランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニット
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニット
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軸穴種別テーパ穴形形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    印ろう付丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフ水彩えのぐ ぺんてる(アストラム)

    エフ水彩えのぐ

    ぺんてる(アストラム)
    1,298税込1,428
    1セット(12色)
    当日出荷
    キャップは片手でも開け閉めできるワンタッチキャップです。量の加減がしやすい細口+ソフトチューブ。キャップ、チューブに再生材を使用。えのぐは色ののび、発色がよく混色も自由。チューブは落としてもつぶれにくくなっています。
    用途描画成分水彩えのぐエコマーク認定認定容器ワンタッチキャップ・ポリチューブ色数12色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
  • NCFC 印ろう付き丸フランジ形(同心カラー付き) FYH(日本ピローブロック)

    NCFC 印ろう付き丸フランジ形(同心カラー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

    旭精工
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット C-UKFC NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット C-UKFC

    NTN(エヌティーエヌ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)55
  • 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工

    耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット

    旭精工
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル無形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーカバーなし荷重種別軽荷重用
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニット
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー軸穴種別テーパ穴形
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    印ろう付丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形 FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形

    FYH(日本ピローブロック)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-E4RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別テーパ穴形形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付