カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)

「FCD150」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルフィ アイスタブ THERMOS(サーモス)アルフィ アイスタブTHERMOS(サーモス)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
品名・タイプアイスペール
円型永磁マグネットチャック粗目 ファーステック円型永磁マグネットチャック粗目ファーステック
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能です
タイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:4(1+3)
CD・CD-R用不織布ケース サンワサプライCD・CD-R用不織布ケースサンワサプライ(9件のレビュー)
599税込659
1パック(150枚)
当日出荷
DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。
収容数DVD・CD1枚材質PPサイズ(mm)W127×D0.27×H128
ボックスケース(200-FCD064) サンワダイレクトボックスケース(200-FCD064)サンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
当日出荷
CDプラケース、不織布ケースが収納できる引出しタイプのケースです。 仕切板付きで、ジャンル別に分けてメディアを収納することができます。 鍵付きでセキュリティも安心です。 ケースはスタッキングすることができます。 引き出し部分にはスタッキングした際にメディアの分類・検索に便利なインデックスカードが取付けできます。
セット内容本体、鍵×2個、仕切板×5枚、ゴムシート×4枚、インデックスカード、インデックスカードカバー、連結キット材質PSホワイト質量(g)1050タイプ本体収納量不織布(最大75枚)、10mmプラケース(最大20枚)(※メーカー品番200-FCD007WHにCDを2枚収納した場合ディスクとして最大150枚収納)収納枚数(枚)最大75取扱説明書なし(JANラベルに記載)
中荷重用FCD金具のみ 自在金具 ヨドノ中荷重用FCD金具のみ 自在金具ヨドノ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
中荷重用FCD金具のみ 固定金具 ヨドノ中荷重用FCD金具のみ 固定金具ヨドノ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
耐圧防爆用水中ハイスピンポンプ HSX型 鶴見製作所耐圧防爆用水中ハイスピンポンプ HSX型鶴見製作所
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT質量(kg)24長さ(m)5極数2極寸法H(mm)563寸法d(mm)50適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受寸法D(mm)214寸法B(mm)158寸法D1(mm)107寸法D2(mm)107国家検定合格番号■防爆構造電気機械器具型式検定合格品】第T69055号寸法A1(mm)217寸法B1(mm)84異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ寸法W1(mm)90絶縁階級E・F内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ心数×断面積(mm2)3×2潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)16.9関連資料(0.35MB)配管接続方式ホースカップリングモータ種類乾式水中形誘導電動機
給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA 大和バルブ給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA大和バルブ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ギア式 給湯用
材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA使用温度範囲(℃)-20~200接続(管)ウェハー使用流体湯水最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)バルブ種類バタフライバルブ
耐圧防爆用水中渦巻きポンプ KTX型 鶴見製作所耐圧防爆用水中渦巻きポンプ KTX型鶴見製作所
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT長さ(m)10極数2極適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受寸法D(mm)300寸法D1(mm)150寸法D2(mm)150異物通過径(Φmm)8始動方式じか入絶縁階級E・F内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ潤滑油タービン油VG32関連資料(0.35MB)配管接続方式ホースカップリングモータ種類乾式水中形誘導電動機
ダクタイル Y形ストレーナ 20-DT-N 東洋バルヴダクタイル Y形ストレーナ 20-DT-N東洋バルヴ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル Y形ストレーナ 16-DT-N 東洋バルヴダクタイル Y形ストレーナ 16-DT-N東洋バルヴ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ジスク入りグローブ 10-DDF-N 10-DDF-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル ジスク入りグローブ 10-DDF-N 10-DDF-Nシリーズ東洋バルヴ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル グローブ 東洋バルヴダクタイル グローブ東洋バルヴ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル Y形ストレーナ 10-DTF-N 東洋バルヴダクタイル Y形ストレーナ 10-DTF-N東洋バルヴ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ 東洋バルヴダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ東洋バルヴ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル チャッキ 16-DNSF-N 16-DNSF-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル チャッキ 16-DNSF-N 16-DNSF-Nシリーズ東洋バルヴ
369,800税込406,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル チャッキ 20-DNSF-N 20-DNSF-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル チャッキ 20-DNSF-N 20-DNSF-Nシリーズ東洋バルヴ
449,800税込494,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ゲート 20-DSFR-N BB 20-DSRF-N BB シリーズ 東洋バルヴダクタイル ゲート 20-DSFR-N BB 20-DSRF-N BB シリーズ東洋バルヴ
479,800税込527,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ゲート 16-DSRF-N BB 16-DSRF-N BB シリーズ 東洋バルヴダクタイル ゲート 16-DSRF-N BB 16-DSRF-N BB シリーズ東洋バルヴ
419,800税込461,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル チャッキ 10-DNSF-N 10-DNSF-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル チャッキ 10-DNSF-N 10-DNSF-Nシリーズ東洋バルヴ
339,800税込373,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ゲート 10-DSRF-N BB 10-DSRF-N BB シリーズ 東洋バルヴダクタイル ゲート 10-DSRF-N BB 10-DSRF-N BB シリーズ東洋バルヴ
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル グローブ 20-DGF-N BB 20-DGF-N BB シリーズ 東洋バルヴダクタイル グローブ 20-DGF-N BB 20-DGF-N BB シリーズ東洋バルヴ
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ボール 10-DBF-N-L 10-DBF-N-Lシリーズ 東洋バルヴダクタイル ボール 10-DBF-N-L 10-DBF-N-Lシリーズ東洋バルヴ
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 16L1-N-U 16L1-N-Uシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 16L1-N-U 16L1-N-Uシリーズ東洋バルヴ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 16L1-N-UE 16L1-N-UEシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 16L1-N-UE 16L1-N-UEシリーズ東洋バルヴ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 16L2-N-UE 16L2-N-UEシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 16L2-N-UE 16L2-N-UEシリーズ東洋バルヴ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 16L2-N-U 16L2-N-Uシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 16L2-N-U 16L2-N-Uシリーズ東洋バルヴ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L1-N-UE 10L1-N-UEシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 10L1-N-UE 10L1-N-UEシリーズ東洋バルヴ
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L1-N-U 10L1-N-Uシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 10L1-N-U 10L1-N-Uシリーズ東洋バルヴ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UEL 10L2-N-UELシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 10L2-N-UEL 10L2-N-UELシリーズ東洋バルヴ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 20L2-N-UE 20L2-N-UEシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 20L2-N-UE 20L2-N-UEシリーズ東洋バルヴ
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UE 10L2-N-UEシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 10L2-N-UE 10L2-N-UEシリーズ東洋バルヴ
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-U 10L2-N-Uシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 10L2-N-U 10L2-N-Uシリーズ東洋バルヴ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ナイロン 10L2-N-U-CN 10L2-N-U-CNシリーズ 東洋バルヴバタフライ ナイロン 10L2-N-U-CN 10L2-N-U-CNシリーズ東洋バルヴ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
深まる信頼・拡がるバリエーション
バタフライ ナイロン 10L2-N-CN 10L2-N-CNシリーズ 東洋バルヴバタフライ ナイロン 10L2-N-CN 10L2-N-CNシリーズ東洋バルヴ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
深まる信頼・拡がるバリエーション
バタフライ ダクタイル 10L3-N-U 10L3-N-Uシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 10L3-N-U 10L3-N-Uシリーズ東洋バルヴ
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L3-N-UE 10L3-N-UEシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 10L3-N-UE 10L3-N-UEシリーズ東洋バルヴ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~)CKD
10,700税込11,770
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-2~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-2~)CKD
7,475税込8,223
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-4~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-4~)CKD
9,463税込10,409
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40