カテゴリ

  • 照明(11)
    • 丸型蛍光灯(5)
    • LED蛍光灯(2)
    • 点灯管(グロースタータ)(4)
  • 測定用品(2)
    • 拡大鏡(2)
  • 空調・電設資材(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「FCL20」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCL20W用丸型LEDランプ 東京メタルFCL20W用丸型LEDランプ東京メタル
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
寸法(mm)管径30×外径205質量(g)165消費電力(W)10口金G10q全光束(Lm)1250使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000周波数50-60Hz光源色電球色3000K配光角度(°)180演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125
丸形LEDランプ FCL20形代替 エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ FCL20形代替エコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL20形相当直径(Φmm)205質量(g)160消費電力(W)8定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)900色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
FCL20BL-360/18(補虫用ブラックライト)部品 オーツカ光学FCL20BL-360/18(補虫用ブラックライト)部品オーツカ光学
5,398税込5,938
1本
7日以内出荷
トラスコ品番312-6380
ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)ライフルックHGXHotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
点灯形グロースタータ形管径(Φmm)29定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)丸管パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
LEDサークルランプ エコデバイスLEDサークルランプエコデバイス(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から6日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85電球の種類LED点灯方式スターター式、インバーター式
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
35,980税込39,578特価
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
Flexicon ホースクランプ コンジットクリップ ナイロン FCLシリーズ用 FlexiconFlexicon ホースクランプ コンジットクリップ ナイロン FCLシリーズ用Flexicon
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック東芝 蛍光ランプメロウZ東芝ライテック
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
電球の種類蛍光ランプ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL関連資料技術資料1(0.5MB)
旋削 ISO標準ホルダー STFCL・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー STFCL・セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工)RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)NSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
ホルダ イスカルホルダイスカル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から32日以内出荷
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A6 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A6NSK(日本精工)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】20谷径(mm)【ねじ軸】17.3有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)33000基本動定格荷重Ca(N)14200有効巻数(サーキット)4リードl(mm)40
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2020A3 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2020A3NSK(日本精工)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】20谷径(mm)【ねじ軸】17.3有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)16500基本動定格荷重Ca(N)7810有効巻数(サーキット)2リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A3 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A3NSK(日本精工)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175谷径(mm)【ねじ軸】17.3有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)16500基本動定格荷重Ca(N)7810有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】20リードl(mm)40
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A2S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A2SNSK(日本精工)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175谷径(mm)【ねじ軸】17.3有効巻数(巻)2軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)13600基本動定格荷重Ca(N)6610有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】20リードl(mm)40
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A2 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A2NSK(日本精工)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175谷径(mm)【ねじ軸】17.3有効巻数(巻)2軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)13600基本動定格荷重Ca(N)6610有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】20リードl(mm)40
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2020A6 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2020A6NSK(日本精工)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】20谷径(mm)【ねじ軸】17.3有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)33000基本動定格荷重Ca(N)14200有効巻数(サーキット)4リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2020A3S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2020A3SNSK(日本精工)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175谷径(mm)【ねじ軸】17.3有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)16500基本動定格荷重Ca(N)7810有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】20リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A3S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A3SNSK(日本精工)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175谷径(mm)【ねじ軸】17.3有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)16500基本動定格荷重Ca(N)7810有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】20リードl(mm)40
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A6S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2040A6SNSK(日本精工)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175谷径(mm)【ねじ軸】17.3有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)33000基本動定格荷重Ca(N)14200有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】20リードl(mm)40
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2020A6S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2020A6SNSK(日本精工)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175谷径(mm)【ねじ軸】17.3有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)33000基本動定格荷重Ca(N)14200有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】20リードl(mm)20
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-20 NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-20NSK(日本精工)
799税込879
1個
翌々日出荷
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm)26番号【NSK名番】4_FC-20トルク容量(N・m)30.89内径Fw(Φmm)20幅C(mm)16
点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管 オスラム点灯管オスラム
3,498税込3,848
1箱(25個)
当日出荷から8日以内出荷
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
点灯官 東芝ライテック点灯官東芝ライテック
759税込835
1個
当日出荷
蛍光ランプの点灯管
口金E17全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
電子スタータ HotaluX(ホタルクス)電子スタータHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類点灯管動作回数60000以上
LED一体形非常用照明器具 シーリング 防雨形 三菱電機LED一体形非常用照明器具 シーリング 防雨形三菱電機
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
電池内蔵形天井面・壁面取付可能使用可能温度範囲:5~35℃階段通路誘導灯兼用形平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形軒下用定格60クラス60器具相当FCL20形演色指数(Ra)80消費電力(W)9.1点灯時間(非常時)30分質量(kg)3.2定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間耐震性S2使用電池(Ni-MH)6H15FA材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3F オーツカ光学蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3Fオーツカ光学
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
OLIGHT3L-Fは、白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。
使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式クランプ幅(mm)15~60レンズ材光学ガラスアーム長さ(mm)1000光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103蛍光管FCL20N/18防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)293×205調光の可否あり(100~50%)
シーリング/ブラケット兼用 三菱電機シーリング/ブラケット兼用三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可質量(kg)1種類一体型/天井面・壁面取付兼用形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242グローブ種別アクリル(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83防水防雨・防湿形
【レンタル】マイスタールーペ LC アズワン【レンタル】マイスタールーペ LCアズワン
3,740税込4,114
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。
天井直付型 壁直付型 LED 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
仕様天井直付型・壁直付型幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)出しろ(mm)94演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵
天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型Panasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
薄型のボディに端正なガラスの発光感一般器具の製品設計を応用しています
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)3.8オフホワイト色高さ(mm)90材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)5000使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)260材質(カバー)ガラス(乳白・透明)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさFCL20W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用
電撃殺虫器 屋内用 SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋内用SURE(石崎電機製作所)
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
屋内用20W丸型殺虫器(チェーン吊下げ式)です。近紫外線の波長で虫を誘引し電撃で捕殺します。丸型コンパクト、二次電圧2700Vで安全装置付(虫受け皿)です。
用途印刷工場、食品工場。コンビニエンスストア、スーパー、ドラックストア。レストラン、ホテル。有効面積(m2)20~50消費電力(W)30トラスコ品番455-7441質量(kg)5電源(V)100誘虫ランプFCL20BL、20W(1灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×244×223RoHS指令(10物質対応)対応