カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(450)
    • 継手(175)
    • フレキシブルホース(186)
    • 小型ボールバルブ(6)
    • グローブバルブ(5)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 医療(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FCMB」の検索結果

関連キーワード
478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210 テクノフレックスユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210テクノフレックス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
非溶接組立のユニオン型専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB南国フレキ工業
5,398税込5,938
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB南国フレキ工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB南国フレキ工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。
使用温度範囲(℃)0~100
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
5,398税込5,938
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業固定ニップル型フレキ ニップルFCMB南国フレキ工業
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB 南国フレキ工業ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB南国フレキ工業
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
ユニオン無溶接型フレキ 継手FCMB トーフレユニオン無溶接型フレキ 継手FCMBトーフレ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220テクノフレックス
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
FCMB両ユニオン付フレキ 大同特殊工業FCMB両ユニオン付フレキ大同特殊工業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304
フレキシブルホース(FCMBユニオン付) 昌栄産業フレキシブルホース(FCMBユニオン付)昌栄産業
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax600L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax600L FCMBユニオンテクノフレックス
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8777アズワン品番67-5644-47
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax300L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax300L FCMBユニオンテクノフレックス
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-1939アズワン品番67-5644-41
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax300L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax300L FCMBユニオンテクノフレックス
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7273アズワン品番67-5644-05
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax600L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax600L FCMBユニオンテクノフレックス
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0425アズワン品番67-5643-74
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax300L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax300L FCMBユニオンテクノフレックス
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8832アズワン品番67-5643-68
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax800L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax800L FCMBユニオンテクノフレックス
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8864アズワン品番67-5643-42
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax700L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax700L FCMBユニオンテクノフレックス
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7195アズワン品番67-5643-40
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax400L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax400L FCMBユニオンテクノフレックス
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7207アズワン品番67-5643-34
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax700L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax700L FCMBユニオンテクノフレックス
9,898税込10,888
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0388アズワン品番67-5642-67
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax700L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax700L FCMBユニオンテクノフレックス
8,298税込9,128
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7228アズワン品番67-5642-31
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax400L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax400L FCMBユニオンテクノフレックス
7,898税込8,688
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8814アズワン品番67-5642-25
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax800L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax800L FCMBユニオンテクノフレックス
7,898税込8,688
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0450アズワン品番67-5641-96
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax500L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax500L FCMBユニオンテクノフレックス
7,498税込8,248
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7200アズワン品番67-5641-90
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax800L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax800L FCMBユニオンテクノフレックス
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0356アズワン品番67-5644-15
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax800L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax800L FCMBユニオンテクノフレックス
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0370アズワン品番67-5643-78
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax500L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax500L FCMBユニオンテクノフレックス
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5665アズワン品番67-5643-72
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax500L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax500L FCMBユニオンテクノフレックス
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7248アズワン品番67-5643-36
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax600L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax600L FCMBユニオンテクノフレックス
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8774アズワン品番67-5643-02
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax400L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax400L FCMBユニオンテクノフレックス
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8784アズワン品番67-5642-97
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax700L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax700L FCMBユニオンテクノフレックス
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7202アズワン品番67-5641-94
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax300L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax300L FCMBユニオンテクノフレックス
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8776アズワン品番67-5641-86
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1100L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1100L FCMBユニオンテクノフレックス
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5673アズワン品番67-5644-21
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1000L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1000L FCMBユニオンテクノフレックス
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8817アズワン品番67-5644-19
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax1800L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax1800L FCMBユニオンテクノフレックス
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7204アズワン品番67-5643-98
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax1400L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax1400L FCMBユニオンテクノフレックス
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5718アズワン品番67-5643-90
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax1300L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax1300L FCMBユニオンテクノフレックス
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8877アズワン品番67-5643-88
...