カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「FDL18」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色 エコデバイスLEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色エコデバイス
3,998税込4,398
1本
当日出荷
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113周波数(Hz)50/60消費電力(W)12全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色電球色
LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色エコデバイス
3,998税込4,398
1本
当日出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113タイプ18W周波数(Hz)50/60消費電力(W)12点灯形インバーター形/グロースタータ形/ラピッドスタート形/AC直結形全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色昼光色電球の種類LEDコンパクト形
LEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ 東京メタルLEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ東京メタル
5,098税込5,608
1台
7日以内出荷
コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 3波長ブライトライト(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(10本)
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)127形状ダブル質量(g)78口金GX10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1000定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)6700光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)60分準耐火構造認定品 城東テクノ防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)60分準耐火構造認定品城東テクノ
49,980税込54,978
1ケース(6本)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)、補強材:強化せっこうボード、熱膨張性シート仕様大臣認定番号:QF060RS-0341対応
FDL代替LEDランプ 光商事FDL代替LEDランプ光商事
5,298税込5,828
1個
当日出荷
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×132質量(g)108調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)8
銅 無地コーヒーポット TKG銅 無地コーヒーポットTKG
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
SA18-8 ドリップ#13用に御使用できます。
容量(mL)1500全幅(mm)250直径×高さ(mm)125×220TKG品番9-0902-1501TKG品番(2017)6-0809-1701
点灯管 OSRAM(オスラム)点灯管OSRAM(オスラム)
3,498税込3,848
1箱(25個)
当日出荷から8日以内出荷
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
SC DL145G11 8024P 32G 2SFF DISKLESS HP(日本ヒューレット・パッカード)SC DL145G11 8024P 32G 2SFF DISKLESSHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象/同梱電源コード適合
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
参考品番23303-36760-71、V0621-5192-1型式8FD15、8FDL18、6SD7、6SD10,U55-6E、KX57-6EメーカートヨタL&F、クボタ代表車種フォークリフト、ジョブサン、ミニショベル、パワーショベル
FDL代替LED電球 7.5W エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 7.5Wエコ・トラスト・ジャパン
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)7.5口金GX10q直径×長さL(Φmm×mm)50×124適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED