カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
    • 汎用流体用ソレノイドバルブ(22)
  • 住設機器(39)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(7)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「FFB」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EHHD15FFB SWITCHCRAFT

    EHHD15FFB

    SWITCHCRAFT
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットファイルPP ビュートン

    フラットファイルPP

    ビュートン(1件のレビュー)
    179税込197
    1冊
    当日出荷から9日以内出荷
    丈夫で水に強いPP製フラットファイル
    材質ポリプロピレン収納枚数コピー用紙約160枚グリーン購入法適合
  • 熊よけ鈴 カラビナ付 消音機能 軽量 アウトドア AFF WARE

    熊よけ鈴 カラビナ付 消音機能 軽量 アウトドア

    AFF WARE(2件のレビュー)
    598税込658
    1個
    当日出荷
    澄んだ音色で熊や野生動物の接近を防ぐ安心ベル。消音機能を備えたレザーストラップ付き。バッグに取り付けやすいコンパクトタイプで登山やキャンプに最適。
    用途野生動物の接近防止などに仕様カラビナ、消音質量(g)30サイズ(cm)14×3.5
  • デジタル・デイリータイムスイッチ H5F omron(オムロン)

    デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
    使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)消費電力(VA)約2.4(AC264V時)電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値ですセット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)周期誤差月差±15s(25℃)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)機械的寿命(万回)10以上(20℃)電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
  • キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 静音 抗菌 フルキーボード エレコム

    キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 静音 抗菌 フルキーボード

    エレコム
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    本格静音設計!3台のマルチペアリングに対応し、スマホ・タブレット・パソコンのOSに最適な入力モードに自動で切り替えが可能なため快適な操作をサポートします。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様のBluetooth®;静音フルキーボード。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2幅(mm)442.8ブラック高さ(mm)35.3(スタンド時)、26.8質量(g)【キーボード本体】約440※電池含まず奥行(mm)139.8電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 5.1 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Android11、iOS14、iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列109キー+9キー(日本語配列)保証期間1年間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 1.5年 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数15キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
  • 個別フォルダー (カラー) コクヨ

    個別フォルダー (カラー)

    コクヨ(1件のレビュー)
    159税込175
    1冊
    当日出荷
    外寸法:幅311・高さ240(+15) 外寸法の()内は山高さを表します。
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
    用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • UVブラックライト 365nm 充電式 ストラップ付き トライメイト

    UVブラックライト 365nm 充電式 ストラップ付き

    トライメイト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    肉眼では見えない汚れにUVライトを当てて隅々までお掃除!。ほこりなどの小さな汚れや、ペットによる汚れを見逃しません。充電式でコンパクトサイズのためお部屋だけでなく外出先でも役立ちます。
    用途目に見えにくい汚れの確認などに付属品ストラップ質量(g)48電源充電式(microUSB)寸法(cm)Φ2×7.9ピーク波長(nm)(UV)365
  • 18-8 ポテトスクープ右用 SUGICO(スギコ)

    18-8 ポテトスクープ右用

    SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    幅W×全長(mm)205×232
  • フェイスペイントマーカー シヤチハタ

    フェイスペイントマーカー

    シヤチハタ
    109税込120
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様寸法(mm)Φ13.2×16.6×138.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ

    基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ

    TDKラムダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
    適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
  • 台所 一般換気扇 フィルター付 高須産業

    台所 一般換気扇 フィルター付

    高須産業
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    ファンの汚れを軽減するフィルター付
    用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
  • 1/2カット フォルダー (カラー) コクヨ

    1/2カット フォルダー (カラー)

    コクヨ
    119税込131
    1冊
    当日出荷
    仕様1/2カットカラーFタイプ幅(mm)311サイズA4高さ(mm)240エコマーク認定認定山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153
  • 目地王 目地工業

    目地王

    目地工業
    37,980税込41,778
    1箱(60枚)
    5日以内出荷
    各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。 コンクリートボンドで縁石に接着します。 均一な仕上がりを実現 充填不良が皆無 面倒な目地詰め作業が、1~2分出完了(目安) 目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし 時間コストの削減
    用途歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。
  • フライドポテトスクープ 右ハンドル レストランサプライ

    フライドポテトスクープ 右ハンドル

    レストランサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    フライドポテトやポップコーンをすばやく集めることができます。
    材質ステンレス質量(g)316外寸(cm)20.8×22.7×5
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 管路口防水部品多条ケーブル用 古河電工(古河電気工業)

    管路口防水部品多条ケーブル用

    古河電工(古河電気工業)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用
    用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
  • 六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め メスメス

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • Blue2フラットボックス 10インチ(250mm) Tapepro Drywall Tools

    Blue2フラットボックス 10インチ(250mm)

    Tapepro Drywall Tools
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。
    用途クロス工事のパテ処理幅(mm)250質量(kg)1.7ブルー
  • スライドバー付シャワーフック INAX(LIXIL)

    スライドバー付シャワーフック

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキ取付方式スライドバー取付仕上フック・ブラケット:めっき仕様角度調節×
  • ブッククリップ ホワイト 本 固定 クリップ AFF WARE

    ブッククリップ ホワイト 本 固定 クリップ

    AFF WARE
    299税込329
    1個
    当日出荷
    本の中央を隠さずサイドで固定。書籍の内容がしっかり見やすいブッククリップです。背表紙を避けて固定できるので、厚みのある教科書や参考書でも安定します。
    用途本や書類の固定に材質プラスチック寸法(mm)約120×70×40ホワイト質量(g)19
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(3枚)
    欠品中
    フィルター換気扇FFB-250用
    材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.Pホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
  • フラッグフットボール用フラッグ 1セット MIKASA (ミカサ)

    フラッグフットボール用フラッグ 1セット

    MIKASA (ミカサ)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    公益財団法人日本フラッグフットボール協会推奨品(共同開発)。マジックテープで簡単装着。
    セット内容フラッグ×2枚、ベルト×1本材質フラッグ:ポリエステル、ベルト:ポリエステル寸法(cm)フラッグ:32×32、ベルト:長さ90×幅2.5
  • ポケトーチ 新富士バーナー

    ポケトーチ

    新富士バーナー(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
    用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。仕様スケルトン使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14(外径)発熱量(kcal/h)80燃焼時間(分)20火炎形状極細集中炎質量(g/セット)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L 富士倉

    冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L

    富士倉
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    運転音や振動が気にならない静音設計&低消費電力!
    用途冷凍食品やアイスクリーム等の運搬に!付属品専用電源ACアダプター、専用DCシガープラグ電源ケーブル消費電力(W)作動時:45(最大)、待機時:0.2定格入力:AC100~240V(50/60Hz)/2A、出力:DC14.5V/6A定格電圧(V)DC12・24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×378×475冷却方式圧縮方式(機械式コンプレッサー)製品質量(g)11200冷媒R134a温度設定範囲(℃)-20~20(温度調整:1づつ可能)アズワン品番64-9675-09庫内容量(L)10~20未満収納容量(L)18(350mL缶:24本、500mL缶:16本、2Lペットボトル:4本)外寸法・幅(mm)586外寸法・高さ(mm)475外寸法・奥行(mm)378
  • パンチングパネルオプション立吊りスパナフック TRUSCO

    パンチングパネルオプション立吊りスパナフック

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    従来の横置きタイプのスパナフックに比べて奥行を軽減いたしました。また、スパナの番手も見やすくなっています。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
    用途スパナの管理に。トラスコ品番689-2325材質スチール(粉体塗装)幅(mm)249高さ(mm)61.6奥行(mm)30間口(mm)249ホルダー数9最大積載量(kg/個)5
  • Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • 静電クリーニングブラシ 2way Fluke Forest(フルークフォレスト)

    静電クリーニングブラシ 2way

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    静電放電ブラシ。特別に設計された真新しい全体的なクリーニングブラシです。プラモデルやフィギアの見た目を鮮明に保ちます。レコードやオーディオ機器の粉塵や、作業中の削りくずの除去に使用します。静電気を防ぐ静電除電ブラシです。ほこりや破片を引き寄せ小さな角度ブラシが溝などのゴミを劇的に取り除きます。家庭やオフィスなどで電化製品やガジェットの清掃等にも役立ちます。扇型ブラシはマルチレイヤーの形でデザインされ。上下のカーキ色の導電性が蓄積され。静電気を除去して簡単にほこりが落ちるように。設計されています。同時に中間の黒色PBT人工毛は、ほこりを。簡単に除去するように2重構造で設計されています。[保管方法]。角度ブラシが金属製のキャップで閉じられた後で。反対側の扇型ブラシも広がりを抑えるように。カバーを使用して下さい。
    材質真鍮(BRASS)人造毛、導電性ハンドル(PS)サイズ(mm)50×8×170
  • オイレス ファイバーフロンFWブッシュ オイレス工業

    オイレス ファイバーフロンFWブッシュ

    オイレス工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
    長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5-Inch高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6 Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
  • BKFフラワークリアBOX-S(10枚) HEADS(ヘッズ)

    BKFフラワークリアBOX-S(10枚)

    HEADS(ヘッズ)
    4,798税込5,278
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    プリザーブドフラワーをセット。 ボックスのままでもちゃんとお花を引き立ててくれます。
    材質PET[透明]、スタンド:再生紙サイズS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)PET:130(115)×150×130(115)
  • デコライト 筆 シヤチハタ

    デコライト 筆

    シヤチハタ
    109税込120
    1本
    4日以内出荷
    仕様寸法(mm)Φ13.2×16.6×138質量(g)約11RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス 八光電機

    フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス

    八光電機
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様油温max160℃タイプフランジタイプ材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(フランジ)SS400(鉄)ニッケルメッキ材質(ヒーターシース)STKM11A(鋼管)ニッケルメッキフランジ穴4×Φ19発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ180×t14フランジサイズJIS 80A
  • 2枚刃ボールエンドミル ロングシャンク S&K(三興製作所)

    2枚刃ボールエンドミル ロングシャンク

    S&K(三興製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    2枚刃 ボールエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • BLOX カラー筆ペン 蛍光 シヤチハタ

    BLOX カラー筆ペン 蛍光

    シヤチハタ
    109税込120
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)16.3×13.5×141.8質量(g)約12RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス 八光電機

    フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス

    八光電機
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    ヒーターΦ12×3本発熱密度(W/cm2)2.5
  • 4枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    4枚刃ボールエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線

    三菱電機エンジニアリング
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    2枚刃 ボールエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
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
"FFB" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷