カテゴリ

  • 自動車純正部品(68)
  • 制御機器(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 建築金物(16)
  • 物流用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FG-100」の検索結果

関連キーワード
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先温度計 FG-100B/(℃) HAKKO(白光)こて先温度計 FG-100B/(℃)HAKKO(白光)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
マイクロカーバイドバーFG 100本入 niシリーズ マイクロテックマイクロカーバイドバーFG 100本入 niシリーズマイクロテック
22,980税込25,278
1セット(100本)
6日以内出荷
天然歯切削用2ピースカーバイドバーです。
材質刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000625医薬品医療機器等法一般医療機器
フィラゲージ シクネステープ TRUSCOフィラゲージ シクネステープTRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
MARK,STRIPE FG100 ホンダMARK,STRIPE FG100ホンダ
829税込912
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,MODEL,FG100 ホンダMARK,MODEL,FG100ホンダ
149税込164
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ガーデン鋏 FG-AH100 FGガーデン鋏 FG-AH100FG
1,898税込2,088
1丁
3日以内出荷
手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減。用途の幅が広がるワイヤーカット付。便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式。切断目安:15mm(生木に限る)庭木、果樹等の剪定。樹木の整枝。
用途庭木・果樹等の剪定、樹木の整枝。材質刃部:SK-5 (表面処理:ハードクロムメッキ)/握り部:アルミ+TPR全長(mm)200質量(g)190刃長(mm)55切断能力(mm)~15
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
3,998税込4,398
1パック(25本)
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
新素材2層式強力ポリ袋 システムポリマー新素材2層式強力ポリ袋システムポリマー
13,980税込15,378特価
1箱(50枚×6冊)
当日出荷から4日以内出荷
破れにくい新素材二層式強力ポリ袋、引っ張り強度をアップ
半透明
ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
フッ素グリス 100g TRUSCOフッ素グリス 100gTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。
用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部にトラスコ品番488-6429質量(g)110容量(g)100ちょう度300主成分フッ素樹脂、フッ素オイル危険物の類別非危険物
パワーフードグリース BALBIS(バルビス)パワーフードグリースBALBIS(バルビス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等混和ちょう度256(25℃)使用温度範囲(℃)-40~230滴点282℃増ちょう剤非石けん(シリカ)危険物の類別非危険物ベースオイル特殊合成油
セルガイアフィルター「フィルガイア」 ロールタイプ ヤマトヨ産業セルガイアフィルター「フィルガイア」 ロールタイプヤマトヨ産業
34,980税込38,478
1巻(10m)
4日以内出荷
抗菌性、抗ウイルス性、消臭性を持つ、エアコン用プレフィルターです。フィルターパネルとエアフィルターの間に挟み込むだけで、簡単にセットできます。
付属品両面テープ140枚、取付日シール14枚幅(mm)660長さ(m)10交換目安6ヶ月
FG 剪定用 菜園鋏 FG-S100R 金象印FG 剪定用 菜園鋏 FG-S100R金象印
739税込813
1個
6日以内出荷
小振りで女性でも使いやすい
用途枝の剪定・整枝に切断能力(mm)生木12寸法(mm)170×55×12質量(g)190使用目的剪定、整枝切断対象材質(刃)スチール材質(ハンドル)樹脂
(8654)F/ワイパーラバー スバル(8654)F/ワイパーラバースバル(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
(9307)B/エンブレム スバル(9307)B/エンブレムスバル(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ
用途各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬質量(kg)2.6寸法H(mm)175使用荷重(kg)(最小~最大)20~100寸法F(mm)180寸法D(mm)95寸法E(mm)155寸法B(mm)94寸法C(mm)180寸法T(mm)12寸法I(mm)13Φ寸法J(mm)14.2Φ寸法G(mm)275~345適合部材A:100~150mm
ツバ付足 昭和コーポレーションツバ付足昭和コーポレーション
249税込274
1個
4日以内出荷
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキボルト径dW3/8板厚t(mm)3
フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)フレキシブルラインODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライトドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
SUS製深型フード ユニックス[建築金物]SUS製深型フードユニックス[建築金物]
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
電熱パッド FEVERGEAR電熱パッドFEVERGEAR(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1着
当日出荷
両面テープで固定するので、どんな服にも装着できます。3タイプのバッテリーにそれぞれ対応した電熱パッドです。面ファスナーを電熱パッド、衣類に貼り付けて装着します。
レッドサイズフリー混率(%)ポリエステル100素材E100メッシュ
TE-AF型スパッタチューブ G(緑)6mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ G(緑)6mm/100m千代田通商
19,999税込21,999
1巻(100m)
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4110質量(kg)1.9長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ G(緑)10mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ G(緑)10mm/100m千代田通商
39,980税込43,978
1巻(100m)
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4098質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
ガード部:13層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×1000ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.142材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
TE-AF型スパッタチューブ G(緑)8mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ G(緑)8mm/100m千代田通商
31,980税込35,178
1巻(100m)
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4127質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-92
少年軟式用グラブ FALCON(ファルコン)少年軟式用グラブFALCON(ファルコン)
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
小さいお子様でも使いやすい、柔らかグラブ。オールラウンド用。幼児・小学1年生向け。
材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革質量(g)約210身長(cm)(jr-ss)100~120
SUS製防音フード ユニックス[建築金物]SUS製防音フードユニックス[建築金物]
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)3.06/(給気)2.72直管相当長(m)(排気)15.4適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)48.3
【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色> グランド印刷【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色>グランド印刷
119,800税込131,780
1セット(100冊)
5日以内出荷
社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質再生PVCタイプタテ型ポケット数中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所収納サイズA4寸法(cm)32×23×2.5RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)サービス分類名入れ
ステンレスツバ付足 昭和コーポレーションステンレスツバ付足昭和コーポレーション
869税込956
1個
4日以内出荷
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3
ドブメッキツバ付足 昭和コーポレーションドブメッキツバ付足昭和コーポレーション
689税込758
1個
4日以内出荷
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ドブメッキボルト径dW3/8板厚t(mm)3
Tスロットボルトセット エスコTスロットボルトセットエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
適合【T溝】20材質焼入鋼硬度HRC23~34寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)65寸法C(mm)32適合ねじM20
TE-AF型スパッタチューブ G(緑)12mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ G(緑)12mm/100m千代田通商
57,980税込63,778
1巻(100m)
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番542-0296質量(kg)7.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ HAKKO(白光)帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグHAKKO(白光)
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<黒色> グランド印刷【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<黒色>グランド印刷
119,800税込131,780
1セット(100冊)
5日以内出荷
社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質再生PVCタイプタテ型ポケット数中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所収納サイズA4寸法(cm)32×23×2.5RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)サービス分類名入れ
【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色> グランド印刷【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色>グランド印刷
119,800税込131,780
1セット(100冊)
5日以内出荷
社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質再生PVCタイプタテ型ポケット数中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所収納サイズA4寸法(cm)32×23×2.5RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)サービス分類名入れ
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
22,980税込25,278
1本
当日出荷から20日以内出荷
コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。