カテゴリ

  • オフィス家具(58)
  • 制御機器(41)
  • 空調・電設資材(23)
  • 照明(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 測定用品(8)
  • 作業服(7)
  • 切削工具(7)
  • 住設機器(6)
  • 自転車部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「FHC」の検索結果

関連キーワード
278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) ユーボンガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)ユーボン(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
フレキシブルホース FHC 正和フレキシブルホース FHC正和(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
スリムパルック FHCシリーズ Panasonic(パナソニック)スリムパルック FHCシリーズPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1箱
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。電子放出物質の塗布プロセス及び塗布量の最適化で約16000時間の長寿命を実現約16,000時間の長寿命用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
FHC41ED-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)FHC41ED-LE-SHG2HotaluX(ホタルクス)
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
消費電力(W)58相関色温度(K)6700平均演色評価数84機能残光機能光源色昼光色光束(Lm)4900LED寿命(時間)18000電球の種類LED
FHC41EL-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)FHC41EL-LE-SHG2HotaluX(ホタルクス)
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
消費電力(W)58相関色温度(K)3000平均演色評価数84機能残光機能光源色電球色光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
FHC41EN-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)FHC41EN-LE-SHG2HotaluX(ホタルクス)
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
消費電力(W)58相関色温度(K)5000平均演色評価数84機能残光機能光源色昼白色光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
FHC2734ECW2F32K スリムパルック プレミア蛍光灯 丸形 27形+34形 クール色 2本入 Panasonic(パナソニック)FHC2734ECW2F32K スリムパルック プレミア蛍光灯 丸形 27形+34形 クール色 2本入Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個(2本)
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現
仕様●使用上の注意:蛍光ランプはガラス製品ですから、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えると破損する恐れがありますので、丁寧に取り扱ってください消費電力(W)[27形]38(高出力点灯時)、[34形]48(高出力点灯時)全光束(Lm)[27形]3080(35℃)3020(25℃)、[34形]3970(35℃)3800(25℃)電球形状丸形アズワン品番65-8990-41光色昼光色電球の種類蛍光灯
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ ユーボンランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダユーボン
769税込846
1個
当日出荷
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂(黒)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付ランプ電流(A)0.001~0.004ランプLED素子材質(カバー)ポリカボーネート(透明)材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
自動車用タイミングベルト
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所ヒューズホルダー 溶断表示カバー付坂詰製作所(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30種類ヒューズホルダ定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
布製工具ケース フジ矢布製工具ケースフジ矢(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
大きく開いて中身が見やすい布製工具ケースです
材質(本体)
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から71日以内出荷
ねじ穴埋めキャップ ラクテムねじ穴埋めキャップラクテム
216税込238
1セット(4個)
当日出荷から6日以内出荷
ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
防災面用替レンズ TRUSCO防災面用替レンズTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
仕様BM-KC、BM-HC用替プレート。材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番415-4321適合本体BM-KC質量(g)107レンズ色クリア紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度-
三枚刃ホルダー用キャップ ナルビー三枚刃ホルダー用キャップナルビー
869税込956
1個
当日出荷
ガラススクレーパー(三枚刃用)のキャップになります
作業用踏台用キャスター(設置面) TRUSCO作業用踏台用キャスター(設置面)TRUSCO
9,998税込10,998
1セット(2個)
当日出荷
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。材質アルミ、ゴム
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
配管キャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)配管キャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
84税込92
1個
当日出荷から4日以内出荷
移設運搬時の室外機バルブへの異物の流入を防止。
LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯口金GZ10q電流(A)0.215管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
一枚刃ホルダー用キャップ ナルビー一枚刃ホルダー用キャップナルビー
569税込626
1個
当日出荷
専用キャップ
3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェット スナップオン(Snap-on)3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェットスナップオン(Snap-on)
33,980税込37,378
1本
当日出荷
ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。全長(mm)175差込角(sq.)3/8ギア数72枚
スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック)スリムパルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
口金GZ10q定格寿命(時間)16000バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯
FXアーム用オプション ヤマダコーポレーションFXアーム用オプションヤマダコーポレーション
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ガスや粉塵を効率よく回収するためにアーム先端に取り付けるオプションです。
ネオスリムZ プライド - Ⅱ 東芝ライテックネオスリムZ プライド - Ⅱ東芝ライテック(3件のレビュー)
2,563税込2,819
1個
当日出荷から3日以内出荷
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10qランプの種類蛍光ランプ
バイアルボトル締機 KEBBY INDUSTRIESバイアルボトル締機KEBBY INDUSTRIES
51,900税込57,090
1台
翌々日出荷
適合バイアル瓶No.2~No.8
配管キャップ フソー化成配管キャップフソー化成
3,298税込3,628
1パック(100個)
4日以内出荷
移設運搬時の室外機バルブへの異物の流入を防止。
ブラック
洗浄剤 ファクトリーホームクリーナー TRUSCO洗浄剤 ファクトリーホームクリーナーTRUSCO
819税込901
1本
当日出荷
拭き取るだけで汚れが落ちる「クイック・ブレイキングフォーム」です。スプレーした泡が汚れを強力に溶かします。
用途換気扇や台所用品の油汚れ・洗濯機・冷蔵庫の黄ばみ・電灯の笠など のよごれ落としに。工場内の油汚れやオフィス家具、手垢や皮脂、ヤニ汚れに。トラスコ品番662-8384材質界面活性剤
Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース 共立電子産業Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース共立電子産業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ラズパイ5専用のアルミニウム合金ケース。冷却用のファンを2基搭載し、性能アップに伴い発熱が増加したラズパイ5を効率的に冷却します。純正アクティブクーラーと同様のPWM制御に対応した冷却ファンを採用し、チップ温度に連動して回転数が自動制御されます。付属の六角レンチ1本だけで組み立て可能で、別途工具を用意する必要はありません。【セット内容】ケース本体(上部パーツ、下部パーツ)六角穴付ボルト(ケース用×4、ファン固定用×8)六角レンチ放熱シート
仕様ファン制御:PWM(パルス幅変調)適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
普通紙FAX用インクリボン オーム電機普通紙FAX用インクリボンオーム電機(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
サイズA4長さ(m)33
涼みま専科 帽子冷やしNEO PCM 冷感パッド グレー AFF WARE涼みま専科 帽子冷やしNEO PCM 冷感パッド グレーAFF WARE(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アルミシートがついて冷たさの持続時間1.5倍!アルミシートが太陽からの熱をシャットアウト!!帽子やヘルメットの内側に入れるだけで、蒸れやすい夏を快適に!28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。
用途通勤や通学、部活動、ガーデンニング作業など屋外作業時の熱中症対策にグレー質量(g)約52種類頭用冷却具サイズ(cm)約18(本体のみ)、約19(アルミシート)材質(外枠)TPU材質(内容物)PCM
ホタルックスリムα HotaluX(ホタルクス)ホタルックスリムαHotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(2本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類蛍光灯電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000光色FRESH色
ラグマット 120×180 タカショーラグマット 120×180タカショー
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
屋外/屋内で使えるラグマット。
寸法(mm)1200×1800
養生クランプ 平和技研養生クランプ平和技研
26,980税込29,678
1ケース(50個)
5日以内出荷
質量(kg)0.44タイプ兼用適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
ダストーカバー(フリーホルソー用) 未来工業ダストーカバー(フリーホルソー用)未来工業
789税込868
1個
翌々日出荷
フリーホルソーでの壁面開口作業時の、切粉の落下を防止し、収集します。
HCフェンス柱セット コーナー部用 フクビ化学HCフェンス柱セット コーナー部用フクビ化学
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
セット内容柱(L957)、柱取付金具×1、笠木取付プレートコーナー部用×1、バインドタッピングビス(柱・柱取付金具固定用)×8、サラタッピングビス(柱・笠木取付プレート固定用)×4、六角頭テクス(柱取付金具・大引固定用)×4、サラ小ねじ
三枚刃ホルダー用キャップ ナルビー三枚刃ホルダー用キャップナルビー
339税込373
1個
4日以内出荷
三枚刃ホルダー専用キャップです。
用途刃の保護付属品本体のみ半透明入数(個)1
普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3個)
欠品中
シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLwサイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
カラーA/HFD・HFT用 MSTコーポレーションカラーA/HFD・HFT用MSTコーポレーション
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
アングルヘッドハーフ パーツ