カテゴリ

  • オフィス家具(35)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 制御機器(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 切削工具(7)
  • 自転車部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 住設機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FHC」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) ユーボン

    ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)

    ユーボン(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
    材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
  • フレキシブルホース FHC 正和

    フレキシブルホース FHC

    正和(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
  • FHC41EL-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41EL-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)3000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)3000定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000光色電球色電球の種類LED
  • FHC41ED-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41ED-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/58消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)6700全光束(Lm)25℃定格/高出力:3400/4900、35℃定格/高出力:3770/5250定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)6700定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)84.4光束(Lm)4900LED寿命(時間)18000光色昼光色電球の種類LED
  • FHC41EN-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41EN-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)5000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数84機能残光機能色温度(K)5000定格平均寿命(時間)18000大きさの区分41形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
  • シーリングライトFHC20形 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライトFHC20形

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所

    ヒューズホルダー 溶断表示カバー付

    坂詰製作所(17件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    15A用溶断表示
    材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30種類ヒューズホルダ定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ ユーボン

    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ

    ユーボン(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
    材質(本体)PBT樹脂(黒)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付ランプ電流(A)0.001~0.004ランプLED素子材質(カバー)ポリカボーネート(透明)材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • 布製工具ケース フジ矢

    布製工具ケース

    フジ矢(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    大きく開いて中身が見やすい布製工具ケースです
    材質(本体)
  • ねじ穴埋めキャップ ラクテム

    ねじ穴埋めキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    216税込238
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
  • 防災面用替レンズ TRUSCO

    防災面用替レンズ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
    仕様BM-KC、BM-HC用替プレート。材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番415-4321適合本体BM-KC質量(g)107レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度-
  • スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    スリムパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
    管径(Φmm)16口金GZ10q定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360機能長寿命バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター TRUSCO

    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
    用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
  • ベースヒューズホルダー 坂詰製作所

    ベースヒューズホルダー

    坂詰製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    DINレールにワンタッチで取付けできるヒューズホルダーです。 ネジ止めで取り付けることも可能です。 赤いネオンランプが溶断時に点灯します。
    形状Φ6.4×30mmヒューズ用極数1極定格AC/DC100~220V15A~10ARoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレール
  • 三枚刃ホルダー用キャップ ナルビー

    三枚刃ホルダー用キャップ

    ナルビー
    439税込483
    1個
    当日出荷
    三枚刃ホルダー専用キャップです。
    用途刃の保護付属品本体のみ半透明入数(個)1
  • LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)

    LifeEホタルックスリム

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
    電球の種類蛍光灯口金GZ10q管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
    用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
  • ネオスリムZ プライド - Ⅱ 東芝ライテック

    ネオスリムZ プライド - Ⅱ

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
    口金GZ10q
  • フリップトップ用 三商

    フリップトップ用

    三商
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    新タイプの締機です。キャップには、フリップキャップを使用します。プラスチックのクリップトップ部分をとるとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にフリップキャップをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
    用途外す種別ハンドクリッパー口径(Φmm)20
  • 配管キャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    配管キャップ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    84税込92
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    移設運搬時の室外機バルブへの異物の流入を防止。
  • 一枚刃ホルダー用キャップ ナルビー

    一枚刃ホルダー用キャップ

    ナルビー
    569税込626
    1個
    当日出荷
    プロに愛され続けるナルビーガラススクレーパーの専用キャップです。 専用設計のセーフティキャップは、本体ネジ部分とキャップの溝部分を合わせてスライドさせるだけでしっかりと固定され、携行時や保管時の安全を確保します。
    適合本体一枚刃ホルダーブルー(JANコード:4904432100795)、セーフティ一枚刃ホルダー(4904432100658)材質PP寸法(縦×横×高さ)(mm)40×48×13
  • 防災面用替レンズ クリア リケン

    防災面用替レンズ クリア

    リケン
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    トラスコ品番229-9792RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホタルックスリムα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックスリムα

    HotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
    電球の種類蛍光灯電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000
  • 3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェット スナップオン(Snap-on)

    3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェット

    スナップオン(Snap-on)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
    用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。全長(mm)175首振ありヘッド形状コンパクト差込角(sq.)3/8ギア数72枚
  • バイアルボトル締機 KEBBY INDUSTRIES

    バイアルボトル締機

    KEBBY INDUSTRIES
    51,900税込57,090
    1台
    翌々日出荷
    適合バイアル瓶No.2~No.8
  • 避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    599税込659
    1枚ほか
    4日以内出荷
    黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語表記タイプです。
    用途マンション、アパートバルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。材質透明PET表面保護フィルム(UVカット)+アルミフィルムPET仕上シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)寸法(高さH×幅W)(mm)150×400
  • 普通紙FAX用インクリボン オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン

    オーム電機(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    サイズA4長さ(m)33
  • Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース 共立電子産業

    Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース

    共立電子産業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ラズパイ5専用のアルミニウム合金ケース。冷却用のファンを2基搭載し、性能アップに伴い発熱が増加したラズパイ5を効率的に冷却します。純正アクティブクーラーと同様のPWM制御に対応した冷却ファンを採用し、チップ温度に連動して回転数が自動制御されます。付属の六角レンチ1本だけで組み立て可能で、別途工具を用意する必要はありません。【セット内容】。ケース本体(上部パーツ、下部パーツ)。六角穴付ボルト(ケース用×4、ファン固定用×8)。六角レンチ。放熱シート
    仕様ファン制御:PWM(パルス幅変調)適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電
  • 洗浄剤 ファクトリーホームクリーナー TRUSCO

    洗浄剤 ファクトリーホームクリーナー

    TRUSCO
    759税込835
    1本
    当日出荷
    拭き取るだけで汚れが落ちる「クイック・ブレイキングフォーム」です。スプレーした泡が汚れを強力に溶かします。
    用途換気扇や台所用品の油汚れ・洗濯機・冷蔵庫の黄ばみ・電灯の笠など のよごれ落としに。工場内の油汚れやオフィス家具、手垢や皮脂、ヤニ汚れに。トラスコ品番662-8384材質界面活性剤容量(mL)500
  • 配管キャップ フソー化成

    配管キャップ

    フソー化成
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    移設運搬時の室外機バルブへの異物の流入を防止。
    ブラック
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • 養生クランプ 平和技研

    養生クランプ

    平和技研
    26,980税込29,678
    1ケース(50個)
    5日以内出荷
    質量(kg)0.44タイプ兼用適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • 普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
    対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLwサイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
  • オーバーフロー用ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    オーバーフロー用ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)
    569税込626
    1台
    4日以内出荷
    用途洗面ボウルオーバーフロー専用ヘアーキャッチャー適合適合シリーズ:ピアラ13年モデル、ミズリア(13-15年モデル)、K1シリーズ、LC(エルシイ)13年ー15年モデル
  • SAFETY トライオン スモークレンズ HCブリスタパッケージ bolle

    SAFETY トライオン スモークレンズ HCブリスタパッケージ

    bolle
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。ル。屋外での作業に最適です。
    用途飛来物などからの眼の保護に。その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9796材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)120形状二眼幅(mm)135.5高さ(mm)38レンズ色スモーク適合規格EN/ANSIフレーム色ブラック機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 ベン

    戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型

    ベン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • カラーA/HFD・HFT用 MSTコーポレーション

    カラーA/HFD・HFT用

    MSTコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    アングルヘッドハーフ パーツ
  • 室外機カバー フソー化成

    室外機カバー

    フソー化成
    3,598税込3,958
    1枚
    5日以内出荷
    雨風やホコリ、よごれから守ります。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×810×335