避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ

避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)避難誘導ステッカー150×400 2色印字/4か国語表記タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。
日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語表記タイプです。

用途
マンション、アパートバルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
材質
透明PET表面保護フィルム(UVカット)+アルミフィルムPET
仕上
シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)
寸法(高さH×幅W)(mm)
150×400
注意
※隔板のゴミやほこりを綺麗に拭き取ってから貼り付してください。表面の粗いボードの場合、剥がれることがありますので注意して下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FH-C-100 8188835781888357FH-C-1001セット(100枚)下地:透明、文字:黒と赤
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
FH-Y-100 8188836681888366FH-Y-1001セット(100枚)下地:黄色、文字:黒と赤
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
FH-C 8188840081888400FH-C1枚下地:透明、文字:黒と赤
オープン
¥599
¥659(税込)
4日以内出荷
FH-Y 8188840981888409FH-Y1枚下地:黄色、文字:黒と赤
オープン
¥599
¥659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする