カテゴリ

  • バイク部品(740)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(537)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 切削工具(71)
  • 農業機械(59)
  • 自転車部品(42)
  • 作業服(32)
  • 鈑金・塗装(26)
  • 作業工具(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 安全標識(18)
  • 事務用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 電気材料(10)
  • カー用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 家電(8)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(5)
  • 照明(5)
  • 清掃用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 手袋(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FIX」の検索結果

1,907件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900
JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー j5 createJVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバーj5 create(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約79.5コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13伝送方法IEEE802.11ac給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)HDMI規格1.4無線距離(m)15
Google Pixel 9a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明 LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明LEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
当日出荷
【貼り付けキットLite付属】【指紋認証対応】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス超透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×150×0.25(本体)/92×200×15.5(パッケージ込)対応Google Pixel 9a
USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーターStarTech.com
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送ケーブル長(mm)135仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)26ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+チップセットASIX-AX88179ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)USBタイプUSB3.0-5Gbit/sオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
プレッシャースプレー FINIXAプレッシャースプレーFINIXA(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。 溶剤系・水性の両方に対応。 本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。
用途水性、溶剤、薬品の噴霧に質量(g)380最大容量(L)0.9危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXTGoogle Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止LEPLUS NEXT
999税込1,099
1個
当日出荷
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラスすべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8
マスキングフィルムカッター FINIXAマスキングフィルムカッターFINIXA(1件のレビュー)
419税込461
1枚
翌日出荷
埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。
危険物の類別非危険物
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
[Google Pixel 9a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace[Google Pixel 9a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケースiFace(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
美しいクリア背面でアレンジが楽しめる。耐衝撃性iFaceケースiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」がGoogle Pixelシリーズで登場。・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすく、吸い付くようなグリップ感を実現・着脱時にも安心なガラス+ポリカーボネート複合素材を採用・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収・使いやすい軽量設計・スマートフォン本体の美しさを引き立たせるクリアケース・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK
その他【ストラップ装着】可【ワイヤレス充電】可【保証】有材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU質量(g)40対応機種Google Pixel 9a寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.8×8.4×1.3
Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止 LEPLUS NEXTGoogle Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止LEPLUS NEXT
969税込1,066
1個
当日出荷
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続
付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8
スムース タッククロス FINIXAスムース タッククロスFINIXA
55,980税込61,578
1箱(180枚)
5日以内出荷
静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。
用途塗装面ホコリ取り用ブルー仕様シリコンフリー、ワックスフリー
中古iPad 第8世代 Wi-Fiタイプ/メモリ:32GB/カラー:MIX/画面サイズ:10.2インチ/重量:約490g Apple中古iPad 第8世代 Wi-Fiタイプ/メモリ:32GB/カラー:MIX/画面サイズ:10.2インチ/重量:約490gApple
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
スタンダードで業務に使いやすいiPad
用途受付端末などMIX質量(g)490型番Apple iPad 第8世代 Wi-Fiタイプ保証期間初期不良のみ商品到着後90日以内使用CPUApple A12画面サイズ10.2インチOSiPadOS容量(GB)3GBストレージ32GB無線LANあり
タッチアップ・チップ FINIXAタッチアップ・チップFINIXA
5,198税込5,718
1個(100本)
当日出荷
線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。
用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃軸径(Φmm)約3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
dufix ハケ塗り粘着はがし剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix ハケ塗り粘着はがし剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(200mL)ほか
当日出荷
強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。透明
プレミアム マスキングフィルムカッター FINIXAプレミアム マスキングフィルムカッターFINIXA
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
刃を交換することができるマスキングフィルム用カッター刃が覆われており、ボディに当たって塗膜を傷つけるリスクがありません。
危険物の類別非危険物
エンブレム用転写粘着テープ FINIXAエンブレム用転写粘着テープFINIXA
7,498税込8,248
1袋(10枚)
欠品中
ロゴやエンブレムをパネルに再取り付けするための転写粘着テープです。粘着面にエンブレムを数秒強く押し付けるだけで粘着剤が転写します。
寸法(mm)50×300
プレミアム マスキングフィルムカッター 替刃 FINIXAプレミアム マスキングフィルムカッター 替刃FINIXA
1,898税込2,088
1組(10枚)
翌日出荷
PLA52用交換ブレード
危険物の類別非危険物
デュアルペンライト FINIXAデュアルペンライトFINIXA
6,598税込7,258
1本
当日出荷
トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル質量(g)60切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)動作温度(℃)-10~40使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4
ラージマイクロファイバータオル FINIXAラージマイクロファイバータオルFINIXA
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
両面ロングヘアタイプのマイクロファイバータオルです。60cm×90cmの大型サイズで、一気に車体全てを拭くことができます。
用途塗装面ホコリ取り用寸法(cm)60×90危険物の類別指定可燃物危険物の品名布類
USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-C接続/1x USB-A/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートPC用 ネットワーク変換 コンバーター StarTech.comUSB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-C接続/1x USB-A/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートPC用 ネットワーク変換 コンバーターStarTech.com
12,980税込14,278
1個
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:USB-C対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにノートパソコン/デスクトップにギガビットネットワーク機能を追加ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。小規模事業所、ホームオフィス、部門別ネットワークアプリケーション、オンラインゲームに最適ケーブル長(m)0.1仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】ありセット内容USB-C-デュアルギガビットイーサネットアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)60ブラック高さ(mm)16質量(g)54ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)5~50ジャンボフレーム【サポート】最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(Ethernet-フルデュプレックス)、【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USB3.0A(Fast-Charge9pinSuperSpeed)、USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
膝パッド対応ポリエステルオーバーオール FINIXA膝パッド対応ポリエステルオーバーオールFINIXA
9,998税込10,998
1着
5日以内出荷から9日以内出荷
丈夫で汚れが目立ちにくいグレーのオーバーオール別売りの膝パッドを装着するための膝ポケット付き下に着用しているズボンのサイドポケットを着たまま利用するための大きな開口部(グラブスルーポケット)とフラップ付きぬねポケット、マジックテープ付きのヒップポケット付きEN1149-1準拠の帯電防止性能
ジョイントストッパー FINIXAジョイントストッパーFINIXA
7,698税込8,468
1箱
5日以内出荷
パネルや給油口等の隙間を手早くマスキングできるスポンジテープです。大小2つの楕円形スポンジをくっつけた8の字型の断面をしています。フィットするサイズのスポンジを隙間に差し込むだけでマスキング完了です。糊を不使用なので、取り外しも素早く簡単です。(塗装がウェットな状態で取り外してください。)8の字型のスポンジは真ん中でちぎって使用することも可能
危険物の類別非危険物
マグネットフック ゼロスライド MagX(マグエックス)マグネットフック ゼロスライドMagX(マグエックス)(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。 裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。 しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコンフックフック回転式マグネットマグネット式磁束密度(表面)3000G特性超強力
S字ミキシングパドル FINIXAS字ミキシングパドルFINIXA
449税込494
1袋(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
S字型のミキシングパドルで、従来の撹拌棒よりも塗料を素早く確実に撹拌します。
用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒材質再生プラスチック
ハイテク スプレーオーバーオール FINIXAハイテク スプレーオーバーオールFINIXA(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1着
翌日出荷から10日以内出荷
オーバーオールタイプの塗装服です。前面はPTFEコーティングを採用することにより、高い防汚・撥水効果を発揮。背面はドライ素材で快適です。帯電防止機能もあります(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。洗濯機での洗濯が可能。
用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
ファインラインテープ FINIXAファインラインテープFINIXA
1,698税込1,868
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
長さ(m)55危険物の類別非危険物
dufix ハケ塗りシールはがし剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix ハケ塗りシールはがし剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(200mL)ほか
当日出荷
下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。透明
dufix 補修剤 多用途補修パテ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix 補修剤 多用途補修パテLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(10件のレビュー)
539税込593
1パック(5g×2個)ほか
当日出荷
練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。付属品手袋淡青白色主成分エポキシ樹脂可使時間(分)4硬化時間(分)15(25℃)危険物の類別非危険物
超強力防水スプレー (長時間) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー (長時間)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(33件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(380mL)
当日出荷
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグNGK(日本特殊陶業)(349件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
TOPFIXホースバンド 報商製作所TOPFIXホースバンド報商製作所
179税込197
1個
当日出荷
オールSUS304製にて耐久性を実現
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
超強力防水スプレー (多用途) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー (多用途)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(65件のレビュー)
949税込1,044
1本(420mL)
当日出荷
水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚主成分フッ素樹脂
中古iPad 第7世代 Wi-Fiタイプ/メモリ:32GB/カラー:MIX/画面サイズ:10.2インチ/重量:約483g Apple中古iPad 第7世代 Wi-Fiタイプ/メモリ:32GB/カラー:MIX/画面サイズ:10.2インチ/重量:約483gApple
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
仕様Wi-FiタイプMIX質量(g)約483型番iPad 第7世代メモリー32GB保証期間初期不良のみ商品到着後90日以内画面サイズ10.2インチ
ガラスリペアキット UFIXITガラスリペアキットUFIXIT(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。 浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。 紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。 内容量は補修作業約5回分です。
成分UV硬化レジン、添加剤トラスコ品番776-5363質量(g)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.07L危険物の性状非水溶性
メタルマイクロフック MagX(マグエックス)メタルマイクロフックMagX(マグエックス)(6件のレビュー)
529税込582
1パック(1個)ほか
当日出荷
クラス最少(メーカー比)。狭い場所にも付けられる超コンパクトな強力マグネットフック。 すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック。 コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。 裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。 しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。簡単便利なマグネットフック。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。仕様マグネット式材質本体:スチール、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴムシルバーフックフック固定タイプ特性強力
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】THD-250D2THD-250T1ATHD-450T1ATHD-500D2THD-600D3【SONY ソニー】★コンポーネントオーディオHAR-LH500PS-HX500PS-LX300USBPS-LX310BTTA-DA5700ESTA-DA5800ESTA-ZH1ES★システムステレオCMT-C7NTCAS-1CMT-M333NTCMT-SE7CMT-SE9CMT-SX7LAM-1LAM-10LAM-Z03LAM-Z1MAP-S1MDS-SE9★アクティブスピーカーシステムCAS-1SRS-X88SRS-X9SRS-X99SRS-ZR7★デジタルスチルカメラDSC-T1DSC-T100DSC-T3DSC-T33★デジタルフォトフレームDPF-A72DPF-A72NDPF-A73DPF-D72DPF-D72NDPF-D75DPF-D85DPF-D92DPF-D95DPF-E73DPF-X1000DPF-X75DPF-X800DPP-F700★デジタルフォトプリンター/関連商品DPP-FP30DPP-FP35DPP-FP50DPP-FP55DPP-FP70DPP-FP75DPP-FP90DPP-FP95DPP-FP97【marantz マランツ】マイクロホンMPM-1000UJMPM-2000UJPod Pack 1J【富士通 FUJITSU】ScanSnap iX1600FI-IX1600AFI-IX1600ABKScanSnap iX1400FI-IX1400AScanSnap iX1300FI-IX1300AFI-IX1300ABKScanSnap iX100FI-IX100BFI-IX100BWScanSnap SV600ScanSnap FI-SV600BImage Scanner fi-7800Image Scanner fi-7900【Technics】★アンプSC-C500SU-C700SU-G30SU-G700SU-G700M2SU-R1000★オーディオコントロールプレーヤーST-C700SU-R1★ミニコンポ/スピーカーシステムSC-PM37MDSC-PM57MDSC-PM77MDSC-PMX100SC-PMX150SC-PMX80SC-PMX90SC-PMX900SC-SV1★ディスプレイTH-49XF1HTJTH-65BQ1JTH-75BQ1J★フォトプリンターKX-PX1KX-PX10KX-PX100KX-PX2KX-PX20KX-PX30SV-AP10SV-AP30★電子ピアノSX-NP10【OHM/オーム電機】レコードプレーヤーRDP-B200N【LG】★モニター27UQ850-W28MQ780-B32SQ780S-W34WQ75C-B【プリンストン】スピーカーS880DBハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニットPCA-HACU実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラPDP-FHD10PDP-FHD10Aデジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13PDP-4K17【JVC ビクター】★ホームオーディオNX-PS1UX-WD70★ハイファイコンポーネントAX-D311AX-D701【ELECOM エレコム】★USB切替器U2SW-TシリーズU2SW-T2USS2-WシリーズUSS2-W2USS2-W4★マイクHS-MC12UBKなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
クリーニングニードルセット FINIXAクリーニングニードルセットFINIXA
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
乾燥前の塗膜に付着したゴミなどを取り除くためのアルミ製ニードルニードルには微小なフックが形成されており、ゴミなどを効率的に除去します。針を取り付けるペン型ホルダーとニードル10本、保管ケースがセットになっています。替え針は個包装されているので、安全かつ清潔に保管可能です。
危険物の類別非危険物
ディグリーシングクロス+水性シリコンオフ お試しセット FINIXAディグリーシングクロス+水性シリコンオフ お試しセットFINIXA
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
ディグリーシングクロス(SOF25)と水性シリコンオフ(DGR05)0.94Lのお試しセット
危険物の類別非危険物
Google Pixel 7a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア LEPLUS NEXTGoogle Pixel 7a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリアLEPLUS NEXT
899税込989
1個
5日以内出荷
ARコートで驚異的な透過度約95%を実現/カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス
付属品アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属タイプ高透過度95%サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8特性ガラス
...