カテゴリ

  • 照明(1)
    • 一般直管蛍光灯(1)
  • 切削工具(2)
    • スローアウェイドリル(1)
絞り込み
種別
電球の種類
定格電力(W)
20~30未満
口金
G13
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FLR20S」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)580質量(g)129全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500色温度(K)6700種別20W形
フルカットドリル BIG DAISHOWAフルカットドリルBIG DAISHOWA
699税込769
1本
5日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 200V, 2-Pin DO-5 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 200V, 2-Pin DO-5VISHAY
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.85V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mmピーク逆回復時間 = 200ns動作温度 Max = +125 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
チップクランプスクリューセット BIG DAISHOWAチップクランプスクリューセットBIG DAISHOWA
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
flr20特集