カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル(2)
- フジ矢(2)
- コガネイ(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 東京メタル(1)
- コンサス(1)
- Fami(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- 花魁JAPAN(1)
- BMC[バイク用品](1)
エコロジープロダクト
「FLS-3」の検索結果

ライトショートモンキー
フジ矢(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。仕様目盛り付き材質特殊鋼タイプ薄型、軽量
シールド編組チューブ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1本ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。使用温度範囲(℃)-40~150
ライトショートモンキー(黒金・グリップ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
導電性編組シールドチューブ
TRUSCO¥749税込¥8241本当日出荷屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔色グレー長さ(m)1使用温度範囲-50~150℃
フロアースタンド
東京メタル¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷調色ができるスタイリッシュなフロアースタンドです。セードについているスイッチで色が変更できます。60W相当のLED一体型、フットスイッチでON/OFF、セードについているスイッチで光色の変更ができます。
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き
bitstrong(ビットストロング)¥2,598税込¥2,8581セット(5m×3本)8日以内出荷カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、3本用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)5ケーブルタイプフラット
花魁 テールランプ用変換ハーネス
花魁JAPAN¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷カプラーオンで簡単接続用途トラック用変換ハーネス適合三菱ふそう スーパーグレート 2024年式~(FS8型等)長さ(mm)150
aiwa AS10-2 フィルム/光沢指紋防止
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途ピタッと吸着、キレイをキープ付属品クリーニングクロス(不織布)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム/237×0.15×155対応機種aiwa tab AS10-2光線透過率(%)90.7![リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171475-260417-02.jpg)
リプレイスメントエアフィルター
BMC[バイク用品]¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から4日以内出荷純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率。日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴。・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適。・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上。・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)。・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現。・オイル塗布済みでそのまま装着可能。・洗浄・再利用でき、長期間使用可能。【注意事項】。・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。用途【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
サドルバックハンガークロームミギFXST
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。主な適合車種SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台
三菱電機エンジニアリング¥4,798~税込¥5,278~1台7日以内出荷三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。 デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。 3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。 スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。 配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。 共締め作業レスによる作業性向上を実現します。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL端子間ピッチ(mm)3.5配線方式シンク/ソース共用




















![リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171475-260417-02.jpg)