フロアースタンド
調色ができるスタイリッシュなフロアースタンドです。セードについているスイッチで色が変更できます。60W相当のLED一体型、フットスイッチでON/OFF、セードについているスイッチで光色の変更ができます。
- 材質
- 鉄
- 寸法(mm)
- セード:Φ58×106、ベース:Φ250、全高:1540
- 質量(kg)
- 3.5
- 消費電力(W)
- 12
- コード長さ(m)
- 1.8
- 全光束(Lm)
- 800
- 入力電圧(V)
- AC100(50/60Hz)
- 定格寿命(時間)
- 20000
- 色温度(K)
- 3000・5000
- 可動範囲(°)
- セード:左右270、上下90
- 内容量
- 1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ






























