カテゴリ

  • 空調・電設資材(111)
  • 電気材料(93)
  • 制御機器(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 切削工具(69)
  • 店舗什器・備品(44)
  • 防災用品(32)
  • 家電(32)
  • オフィス家具(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • バイク純正部品(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 作業工具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • カー用品(12)
  • 研磨材(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • 安全用品(9)
  • 測定用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(6)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 建築金物(3)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FM10」の検索結果

853件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA蓄圧式泡洗浄器 FM10GLORIA(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
ステンレス枠付排水目皿 深型 FM10シリーズ ミヤコステンレス枠付排水目皿 深型 FM10シリーズミヤコ
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
100角のタイルと目地合わせができます。底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3ダイニチ工業
55,980税込61,578
1台
当日出荷
温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。メタリックグレー電源単相100V機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能点火時間(秒)80
業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3 ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3ダイニチ工業
61,980税込68,178
1台
当日出荷
温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転ですばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。さらに運転開始時、自動で最大火力を約5%アップするオートターボ運転搭載。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。 【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。 【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。コズミックブルー電源単相100V機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m)点火時間(秒)80
石膏ボード用フック 光石膏ボード用フック(13件のレビュー)
289税込318
1パック(2個)
当日出荷
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善)床を保護するチェアマットYAMAZEN(山善)(23件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から5日以内出荷
デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ ダイニングチェアの下にも使用可能 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)-10~80
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
フェイスマスク 防寒 モノタロウフェイスマスク 防寒モノタロウ(21件のレビュー)
139税込153特価
1枚
当日出荷
6通りの着用の仕方ができる便利な防寒マスクです。 薄くて軽くストレッチ性も高く着用しやすくなっています。 伸縮性があるので帽子などの上からでも着用できます。
用途冬場の作業時の風除けとしてブラックサイズフリー混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(18件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
ベルマウス 古河電工(古河電気工業)ベルマウス古河電工(古河電気工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
長期にわたり安全な蓄圧式圧力源は環境にやさしい窒素ガス温度変化に強く寒冷地でも安全弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
パイプマシン用カーボンブラシ REX(レッキス工業)パイプマシン用カーボンブラシREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(2個)
当日出荷
質量(g)15
テーパー角座金 岩田製作所テーパー角座金岩田製作所(6件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
片面がテーパーになっているため、C型鋼やI形鋼の固定時などにご使用いただけます。
材質鉄/ユニクロメッキ
施工体系図 安全興業施工体系図安全興業
1,298税込1,428
1枚ほか
翌日出荷
必ず建設現場に掲げる施工体系図 色々なバージョンから選べます
用途案内告知板厚さ(mm)約1材質(本体)PP板
100Mラミフィルム オーム電機100Mラミフィルムオーム電機
339税込373
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
フィルム厚さ(μm)100
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
イグリデュールXフランジ Igus(イグス)イグリデュールXフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
FM25V10-G CYPRESSFM25V10-GCYPRESS
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FM形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
HDMI延長ケーブル ホーリックHDMI延長ケーブルホーリック(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等伝送速度(Gbps)18機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/オス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応
巻きフタ INAX(LIXIL)巻きフタINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
商品タイプシャッター式
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
419税込461
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
ミニブレードヒューズ M&HミニブレードヒューズM&H(1件のレビュー)
219税込241
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FMモトユキ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から8日以内出荷
シャープな切れ味で長寿命
被覆熱電対 林電工被覆熱電対林電工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス枠付排水目皿 ミヤコステンレス枠付排水目皿ミヤコ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
保護ゴーグル GREAT TOOL保護ゴーグルGREAT TOOL
299税込329
1個
翌々日出荷
形状ゴーグル型ベルト:ブラック レンズ:クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
イグリデュールJフランジ Igus(イグス)イグリデュールJフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
レーザー専用紙 フリーラベル 超耐水 耐久 エレコムレーザー専用紙 フリーラベル 超耐水 耐久エレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、水回りや屋外、冷蔵庫や冷凍庫で使える便利なフリーカットラベル!
枚数10枚入り用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
プラ薄型ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ薄型ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付長(mm)9取付部めねじ(ノブ)つや消し黒種類丸形
防臭フェイスマスク TAKAGI(高儀)防臭フェイスマスクTAKAGI(高儀)
399税込439
1個(10枚)
翌々日出荷
1枚ずつ袋入りで衛生的活性炭フィルター:匂いを低減!静電フィルター:チリ・ホコリをしっかりキャッチ!
用途防臭:塗料・肥料・薬品など悪臭を伴う作業に防じん:木クズや粉じんの発生する作業や花粉吸入の軽減に材質不織布質量(g)4
ブヒン 日研工作所ブヒン日研工作所
2,098税込2,308
1個(1個)
翌々日出荷
ナックルジョイント AirTACナックルジョイントAirTAC(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付金具一山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応関連資料サイズ表(1.78MB)
衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具) 岩崎製作所衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具)岩崎製作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
衛生ネジ金具
材質黄銅製
保護メガネ WIZ'A保護メガネWIZ'A
589税込648
1個
翌々日出荷
用途研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業時の目の保護に形状一眼型寸法(mm)テンプル部:110質量(g)約42レンズ色クリア機能フレーム部通気穴あり、耳かけタイプ、密着タイプレンズ幅(mm)145材質(レンズ)ポリカーボネート
継手ユニットキット AirTAC継手ユニットキットAirTAC(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
...