カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
    • LED蛍光灯(2)
    • コンパクト形蛍光灯(1)
絞り込み
種別
明るさ(Lm)
800~900未満・900~1000未満
ブランド
エコデバイス・Panasonic(パナソニック)・嵯峨電機工業・ハタヤリミテッド・タンガロイ・東京メタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FPL13」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色エコデバイス(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)960定格寿命(時間)約40000光色昼光色
LEDコンパクト形 FPL13W相当 電球色 エコデバイスLEDコンパクト形 FPL13W相当 電球色エコデバイス
3,298税込3,628
1本
当日出荷
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)880定格寿命(時間)約40000
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
内径用ホルダ A-SVJBR/L タンガロイ内径用ホルダ A-SVJBR/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯ハンドランプ フローライト ハタヤリミテッド蛍光灯ハンドランプ フローライトハタヤリミテッド(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性屋内型全長(mm)419摘要屋内型回二重絶縁周波数(Hz)50/60兼用定格100V・13W定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49定格消費電力(W)13全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線太さ(mm2)0.75照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様VCT0.75×2設置場所屋内適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯連結可否
グローランプ(点灯管) 東京メタルグローランプ(点灯管)東京メタル
198税込218
1個
当日出荷
E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。
寸法(mm)Φ17×40質量(g)6口金E17定格入力電圧(V)94以下寿命6000時間適合ランプFL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等
防雨型フローライト ハタヤリミテッド防雨型フローライトハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。電源(V)100消費電力(W)13全長(mm)425電線太さ(mm2)0.75芯数2C電線仕様-種別2PNCT明るさ(Lm)840替球FPL13EX-N周波数(Hz)50/60兼用定格100V・13W全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外使用場所屋外特性絶縁適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯特殊用途防雨、絶縁連結可否
スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業スーパーストロングライト耐薬品性嵯峨電機工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
消費電力(W)15電球の種類蛍光灯適合FPL13EX-Nトラスコ品番253-0597全長(mm)335質量(kg)0.35電源(V)100コード長さ(m)0.24点灯方式インバーター材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840
ビィーエスライトスタンド(13W) ハタヤリミテッドビィーエスライトスタンド(13W)ハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1個
当日出荷
眼に優しく・明るい、蛍光灯スタンドライト
定格消費電力(W)13質量(kg)0.55摘要屋内用スイッチ付定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)358×72.5×49定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)芯数2電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2
フローライト(13W) ハタヤリミテッドフローライト(13W)ハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。
定格消費電力(W)13全長(mm)419質量(kg)0.5摘要屋内用回二重絶縁スイッチ付スイッチあり定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)0.3電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2防爆構造なし設置場所屋内寸法(高さH×幅W)(mm)419×49
ストロングライト 13W 防雨型 嵯峨電機工業ストロングライト 13W 防雨型嵯峨電機工業
23,980税込26,378
1本
9日以内出荷
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15電球の種類蛍光管特殊用途防雨適合FPL13EX-Nトラスコ品番351-7098全長(mm)345質量(kg)0.84電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)5点灯方式インバーター設置場所屋外明るさ(Lm)840