カテゴリ

  • 照明(3)
    • コンパクト形蛍光灯(2)
    • LED蛍光灯(1)
絞り込み
電球の種類
コンパクト蛍光灯・蛍光灯
口金
GY10q-2・GY10q-4・GY10q-6・GY10q-7・GY10q-9・GY10q-10
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FPL27」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長ブライトライト(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B形状シングル使用温度範囲(℃)-25~50入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当配光角度(°)約180光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.31MB)演色指数(Ra)80以上電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
fpl27ex-n スタンド特集