「FPL27EX-N」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長ブライトライト(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 昼白色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1箱
4日以内出荷から11日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクト形蛍光灯 昼白色 東京メタルコンパクト形蛍光灯 昼白色東京メタル
2,298税込2,528
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型) 嵯峨電機工業ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型)嵯峨電機工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m)5電源(V)100点灯方式インバーター保護構造IP66電球の種類蛍光管特殊用途防雨