カテゴリ

  • 制御機器(7)

「FRENIC-Mini」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • インバータ FRENIC-Mini 富士電機

    インバータ FRENIC-Mini

    富士電機
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源単相 200V分野コンパクト形
  • インバータ FRENIC-Mini 富士電機

    インバータ FRENIC-Mini

    富士電機
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 400V分野コンパクト形
  • インバータ FRENIC-Mini 富士電機

    インバータ FRENIC-Mini

    富士電機
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 200V分野コンパクト形
  • 遠隔タッチパネル 富士電機

    遠隔タッチパネル

    富士電機(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示が行なえます。
    用途FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示仕様コピー機能付き適合機種インバータ:Mini(C2)
  • USB付遠隔タッチパネル 富士電機

    USB付遠隔タッチパネル

    富士電機
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    パソコン(FRENIC-Loader)とインバータをUSBで接続することが出来ます。
    仕様USB付きタッチパネル(標準付属)電源3相 200V
  • 互換性アタッチメント 富士電機

    互換性アタッチメント

    富士電機
    1,998税込2,198
    1台
    欠品中
    電源3相 200V
crc-mini特集
  • おすすめ人気ランキング
  • crc-mini