カテゴリ

  • 制御機器(8)

「FRENIC-Mini」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • インバータ FRENIC-Mini 富士電機

    インバータ FRENIC-Mini

    富士電機
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源単相 200V分野コンパクト形
  • インバータ FRENIC-Mini 富士電機

    インバータ FRENIC-Mini

    富士電機
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 400V分野コンパクト形
  • インバータ FRENIC-Mini 富士電機

    インバータ FRENIC-Mini

    富士電機
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 200V分野コンパクト形
  • 富士電機 インバータ コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2) 富士電機

    富士電機 インバータ コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)

    富士電機
    169,800税込186,780
    1個
    欠品中
    【高性能化で用途拡大】ダイナミックトルクベクトル制御採用 上位機種で定評のあるメーカー独自のダイナミックトルクベクトル制御を採用しました。 低速でもより安定したトルクを出力可能とします。 高い始動トルクが必要な重慣性負荷、搬送機械など幅広い用途に適用可能です。 滑り補償制御で整定時間短縮 「滑り補償制御」+「電圧チューニング」により低速時の速度制御精度が向上します。 これにより速度制御のバラツキが低減し、クリープ速度が安定し搬送機械などの停止精度が向上します。 同一クラス最速レベルのCPUを搭載 高レベルのCPUを採用し、従来のインバータより演算処理能力を2倍にアップしました。 【簡単操作・メンテナンス性向上 】 操作性 前シリーズ(C1)の操作性を継承しています。 周波数ボリュームを装備し、従来同様の操作が行えます。 USB付タッチパネル(TP-E1U) USB付タッチパネルをオプションで準備し、インバータ支援ローダソフト(FRENICローダ)との接続性を強化しました。 メンテナンス性の向上 模擬故障:機能選択することで模擬アラームを発生させることが可能 起動回数:累計運転ON/OFF回数をカウント可能 モータ累積運転時間:モータ運転時間のモニタが可能 積算電力:設定することで積算電力を測定することが可能 トリップ履歴:過去4回まで保存・表示 【省エネに最適】 最適省エネ制御 モータチューニングにより損失最小制御を行います。 PID制御機能を搭載 温調器などの外部調節器なしで温度・圧力・流量制御運転が行えます。 冷却ファンのON/OFF制御機能を搭載 ファンやポンプが停止中にインバータの冷却ファンを停止させることができますので、騒音の低減および省エネが図れます。 【ネットワーク標準搭載】 同期モータ制御 センサレス同期モータ制御を搭載し、モータとセットでの省エネが可能です。 【豊富なラインナップ】 EMCフィルタ内蔵形をラインナップ 通信端子台形も用意 標準形に搭載のRS-485通信ポートを通常のねじ端子とし、1端子に複数配線しマルチドロップ対応が可能です。
    用途出力定格 ・過負荷電流定格:定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s、定格周波数(Hz):(50/60Hz)入力電源 ・電圧、周波数許容変動:電圧 +10~-15%(相関アンバランス率:2%以内) 周波数 +5~-5%、瞬時電圧低下耐量:165V以上では運転を継続します。定格入力状態から165V未満に電圧低下の場合は、15ms間運転を継続します。 制動 ・直流制動:制動開始周波数0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 保護構造(IEC60529)仕様入力電源定格相数・電圧・周波数:3相200~240V(50/60Hz)タイプベーシックタイプシリーズFRENIC-Mini(C2)定格電流(A)出力定格/60.0(57.0)出力定格容量(kVA)22適合モータ容量(kW)15制動トルク0.2定格入力電流(A)入力電源/[DCR付]57.6、[DCR無]80入力電源所要電源容量(kVA)20入力電源3相200V系列定格出力電圧(V)3相200~240V(AVR機能付)
  • 遠隔タッチパネル 富士電機

    遠隔タッチパネル

    富士電機(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示が行なえます。
    用途FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示仕様コピー機能付き適合機種インバータ:Mini(C2)
  • USB付遠隔タッチパネル 富士電機

    USB付遠隔タッチパネル

    富士電機
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    パソコン(FRENIC-Loader)とインバータをUSBで接続することが出来ます。
    仕様USB付きタッチパネル(標準付属)電源3相 200V
  • 互換性アタッチメント 富士電機

    互換性アタッチメント

    富士電機
    1,998税込2,198
    1台
    欠品中
    電源3相 200V
crc-mini特集
  • おすすめ人気ランキング
  • crc-mini