カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(39)
  • バイク部品(30)
  • 制御機器(23)
  • 電気材料(19)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 家電(15)
  • 事務用品(13)
  • 安全保護具(12)
  • 切削工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 厨房用品(7)
  • 測定用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 自転車部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 医療(5)
  • 電動工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業服(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FSB」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB

    HiKOKI(ハイコーキ)(17件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • RLR07C1002FSB14 VISHAY

    RLR07C1002FSB14

    VISHAY
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • 替え刃セット ファッションシェーバーHB-FSB50/80用 オーム電機

    替え刃セット ファッションシェーバーHB-FSB50/80用

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ファッションシェーバー(型番:HB-FSB50-P、HB-FSB80-A)専用の替え刃セット 内刃と外刃のセットです
    セット内容内刃×1、外刃×1適合品番別売:HB-FSB50-P、HB-FSB80-A素材ステンレス
  • N43ET PINLOCK FSB クリア DAYTONA(デイトナ)

    N43ET PINLOCK FSB クリア

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    N43E純正装備品。
  • N85 PINLOCK FSB クリア DAYTONA(デイトナ)

    N85 PINLOCK FSB クリア

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    N85純正装備品。
  • 部品 卓上スライド丸のこ C8FSB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C8FSB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ライナ(A)形状図番207
  • FSBシリーズ(M12・M14・M16) 不二ラテックス

    FSBシリーズ(M12・M14・M16)

    不二ラテックス
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵) 取り付け易い外観形状 M12は単孔オリフィス
    材質(本体)SUM、(キャップ)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~70表面処理(本体)窒化処理キャップ付き衝突速度(m/s)0.3~1
  • AUシリーズ用 FSB-102TK フットスイッチ(TARE用) 島津製作所

    AUシリーズ用 FSB-102TK フットスイッチ(TARE用)

    島津製作所
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UX/UWシリーズ用 FSB-102PK フットスイッチ(プリント用) 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 FSB-102PK フットスイッチ(プリント用)

    島津製作所
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AUシリーズ用 FSB-102PK フットスイッチ(プリント用) 島津製作所

    AUシリーズ用 FSB-102PK フットスイッチ(プリント用)

    島津製作所
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BX-K/BW-Kシリーズ用 FSB-102TK フットスイッチ(TARE用) 島津製作所

    BX-K/BW-Kシリーズ用 FSB-102TK フットスイッチ(TARE用)

    島津製作所
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UX/UWシリーズ用 FSB-102TK フットスイッチ(TARE用) 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 FSB-102TK フットスイッチ(TARE用)

    島津製作所
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BX-K/BW-Kシリーズ用 FSB-102PK フットスイッチ(プリント用) 島津製作所

    BX-K/BW-Kシリーズ用 FSB-102PK フットスイッチ(プリント用)

    島津製作所
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FSBF15CH60BT FAIRCHILD

    FSBF15CH60BT

    FAIRCHILD
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
  • 反射安全ベスト COVER WORK(カバーワーク)

    反射安全ベスト

    COVER WORK(カバーワーク)(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    反射距離80~150mの抜群の視覚効果!。反射テープ幅70mm幅を使用。反射材部分に雨の浸入を防ぐカット加工を採用。両サイドのマジックで調整可能。
    用途工事現場、建築現場適応胴囲(cm)130まで材質塩化ビニール、ナイロン種類ベスト型テープ幅(mm)70
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • 空調服(R) フィルター 空調服

    空調服(R) フィルター

    空調服
    1,890税込2,079
    1個(30枚)
    当日出荷
    FSBSET2の替え用のフィルターです。
    セット内容フィルター30枚アズワン品番64-8531-30
  • フレコンセーフティベース 重量キャスター ホクエツ

    フレコンセーフティベース 重量キャスター

    ホクエツ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    フレコンセーフティベースFSB-1200用キャスター
    用途フレコンセーフティベースFSB-1200用キャスター入数4
  • 1/4カットフォルダー コクヨ

    1/4カットフォルダー

    コクヨ(5件のレビュー)
    449税込494
    1パック(4冊)
    当日出荷
    4冊入。 外寸法:幅311・高さ240(+15) 外寸法の()内は山高さを表します。
    サイズA4仕様1/4カットカラー幅(mm)311高さ(mm)240エコマーク認定認定山高さ(mm)15エコマーク認定番号17 112 153
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO(13件のレビュー)
    339税込373特価
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。
    材質ポリエチレン(PE)
  • 伸縮する仕切付きブックエンド スタンド 卓上 収納 AFF WARE

    伸縮する仕切付きブックエンド スタンド 卓上 収納

    AFF WARE
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    約10cm~45cmまでの幅調整が可能なブックエンド。サイズに合わせて伸縮できるので本やファイルが倒れることなくコンパクトに収納できます。背面に壁がなくても使用できるバッククロス設計です。
    用途本やファイル、CDなどの収納やオフィス書類の整理整頓に材質金属質量(kg)0.6寸法(cm)最大:45×15×19.5、最小:約10×15×19.5仕切り2
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • 洗濯機 かさ上げ台 セッティングベース フソー化成

    洗濯機 かさ上げ台 セッティングベース

    フソー化成(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    当日出荷
    形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。 防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
    アイボリー高さ(mm)50耐荷重(kg)(1ヶ当たり)1001ヶ当たりの耐荷重(kg)100下部寸法(mm)100上部寸法(mm)100商品タイプかさ上げ台
  • 小判札 TRUSCO

    小判札

    TRUSCO
    139税込153
    1セット(5枚)
    当日出荷
    カラーが豊富で管理などに便利です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。 キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
    取付け方法吊り下げ材質スチロール
  • 空調服(R) フィルターセット 空調服

    空調服(R) フィルターセット

    空調服(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット
    当日出荷
    グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止 装着後も風量を約82*%キープします。 (※7.2V時)
    セット内容台座×2、フィルター×10材質ポリプロピレン直径(Φmm)140高さ(mm)35質量(g)約11(台座×1、フィルター×1)アズワン品番64-8531-32
  • 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO

    不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    729税込802
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C

    DXアンテナ(15件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    保証期間1年
  • スマイルマジックラインテープL字定位置シール FSC藤原産業

    スマイルマジックラインテープL字定位置シール

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    テープの貼れないカーペットフロアの机や椅子などの定位置表示ができるL字シール!。このシールがあれば、机や椅子などを移動させたとき、元の位置にキッチリ戻せる!。マジックテープなのでピッタリ貼り付き、キレイに剥がせます。繰り返し使えるのでとってもエコで経済的!
    幅(mm)5厚さ(mm)1寸法(mm)L字:20×20素材マジックテープ入数(個)20
  • NFXハンド型子機 アイホン

    NFXハンド型子機

    アイホン(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
    材質自己消火性ABS 樹脂形状ハンド型本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約200備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
  • フリーパンチ用大軸 西田製作所

    フリーパンチ用大軸

    西田製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途パンチシャフトトラスコ品番852-2147質量(g)222直径×長さL(Φmm×mm)19×120
  • スチロール番号札 TRUSCO

    スチロール番号札

    TRUSCO
    139税込153
    1パック(5枚)
    当日出荷
    カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
    材質スチロール厚さ(mm)2.5
  • インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】 ダイヤトレンド

    インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】

    ダイヤトレンド
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    インタフェースコンバータフルセットバッグDIFC-FSB4ECのセット内容は、DIFC-UCGE、DIFC-UC4、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、DUCMB30、DUCC30、DEH-G5M、USB充電器、LANケーブル 3本、スクリュードライバーの13点です。専用のキャリーバッグ入りなのでケーブル収納ができ、持ち運びに便利な製品です。DIFC-FSB4CにDUCC30と、スイッチングハブが追加され、接続拡張性が向上しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック

    防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ)

    理研オプテック(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
    用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。レンズ色クリア質量(g)92仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可トラスコ品番365-7621形状ゴーグル型密閉型タイプ密閉タイプ加工硬化処理レンズ両面防曇バンド幅(mm)27機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートVFコートレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)シリコン
  • 1/3カットフォルダー コクヨ

    1/3カットフォルダー

    コクヨ
    659税込725
    1パック(6冊)
    当日出荷
    サイズA4グリーン購入法適合仕様1/3カットカラー幅(mm)311高さ(mm)240エコマーク認定認定山高さ(mm)15エコマーク認定番号17 112 153
  • ゲルインキボールペン ジュース パイロット

    ゲルインキボールペン ジュース

    パイロット(2件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体
  • フィットサスペンダーベルト SK11

    フィットサスペンダーベルト

    SK11(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    低反発ウレタンが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。 低反発ウレタンクッションをショルダーパッドに採用したサスペンダーベルトです。 ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。 通常のクッションよりもさらに重量を軽減でき快適に作業が行えます。
    用途サスペンダー。仕様低反発ウレタン