カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 制御機器(26)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • バイク部品(18)
  • 切削工具(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 機構部品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 防災用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業服(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FSL」の検索結果

275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FSLシリーズ インラインフィルタ CKD

    FSLシリーズ インラインフィルタ

    CKD(1件のレビュー)
    1,636税込1,800
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • シングルシャワー付混合栓 FSL150 KVK

    シングルシャワー付混合栓 FSL150

    KVK
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    NSシャワー 泡沫吐水 ヘッド360°回転 コンパクトで使い易いシャワーヘッド
    JIS規格JISB2061
  • 細幅刃付スクレーパーロング FSL-9 坂爪製作所(sakazume)

    細幅刃付スクレーパーロング FSL-9

    坂爪製作所(sakazume)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
    用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-5972材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)183刃長(mm)76刃幅(mm)9刃厚(mm)1.5
  • 細幅刃付スクレーパーロング FSL-4 坂爪製作所(sakazume)

    細幅刃付スクレーパーロング FSL-4

    坂爪製作所(sakazume)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
    用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-5986材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)183刃長(mm)76刃幅(mm)4刃厚(mm)1.5
  • シングルシャワー付混合栓(eレバー) FSL150 KVK

    シングルシャワー付混合栓(eレバー) FSL150

    KVK
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    NSシャワー 泡沫吐水 ヘッド360°回転 コンパクトで使い易いシャワーヘッド
    JIS規格JISB2061
  • 細幅刃付スクレーパーロング FSL-6 坂爪製作所(sakazume)

    細幅刃付スクレーパーロング FSL-6

    坂爪製作所(sakazume)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
    用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-5973材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)183刃長(mm)76刃幅(mm)6刃厚(mm)1.5
  • シングル洗髪シャワー(eレバー)撥水 FSL120 KVK

    シングル洗髪シャワー(eレバー)撥水 FSL120

    KVK
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    撥水パワーで水栓の水をはじきます 逆止弁
    JIS規格JISB2061
  • シングルシャワー付混合栓(eレバー)撥水 FSL150 KVK

    シングルシャワー付混合栓(eレバー)撥水 FSL150

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    撥水パワーで水栓の水をはじきます
    JIS規格JISB2061
  • 光の干渉縞観察器 FSL-C2 ナリカ

    光の干渉縞観察器 FSL-C2

    ナリカ
    68,500税込75,350
    1個
    5日以内出荷
    光の干渉縞がはっきり観察できます。 。緑色レーザは視認性が良いため、赤色レーザと同じ強度でも、半暗室でも観察・測定が可能です。 。レーザボックスにスリットスライド用レールがついているため、スリットの交換や移動が楽にでき、実験が容易に行えます。 。スリットはスリットの間隔が違うもの(FS-I)と、間隔は同じで本数が違うもの(FS-N)が各1枚付属しています。 。JISクラス2
    仕様●平凸レンズ仕様:曲率半径約2001mm、平面ガラス板●測微顕微鏡仕様:1顕微鏡 総合倍率約8×、視野径約10mm、十字線指標つき 2測微計 移動測定範囲25mm、読取り精度1/100mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ニュートンリング板Φ50、ハーフミラーΦ60(反射率60%、透過率40%)、スタンド全高355/支柱径19
  • エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    アルミフレームFSL-L用のエンドキャップです。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ 4×8材質ABS樹脂グレー質量(g)3.1種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー LAMP(スガツネ工業)

    ストッパー

    LAMP(スガツネ工業)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    アルミフレームFSL-L用のストッパーです。市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。フリースライドロックFSL-V36の。 使用位置を制限するのに利用できます。組立済のアルミフレームに後付けできます。
    質量(g)22種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ

    能美防災(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
    用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年主材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)
  • フリースライドロック LAMP(スガツネ工業)

    フリースライドロック

    LAMP(スガツネ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
    用途操作盤、モニター付属品六角棒スパナ(呼び2.5)質量(g)310種類手動式耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替え爪(直用) フジ矢

    替え爪(直用)

    フジ矢(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2本)
    当日出荷
    C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
    爪形状直爪質量(g)10
  • 証書ファイルレザー ナカバヤシ

    証書ファイルレザー

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    599税込659
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    2つ折タイプで大切な証書をしっかり保存します。 オフィスでの証書ファイルとして、飲食店のメニューや店舗案内としても最適です。
    用途オフィスで贈呈する感謝状や認定証などを収めるのに便利です。タイプタテ型グリーン購入法適合
  • モニター用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    モニター用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    フリースライドロックFSL-V36に取り付けて使用します。組立済のアルミフレームに後付けできます。モニターマウントKA-T100S50は、取付穴(60×60 mm)を使用して取付可能です。
    仕様VESA規格適合(75×75 mm、100×100 mm)材質鋼(SPCC)質量(g)566種類手動式仕上焼付塗装/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ フジモリ産業

    不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
    用途外壁貫通スリーブに。材質亜鉛めっき鋼板厚さ(mm)鋼鈑:0.6
  • 小判札 TRUSCO

    小判札

    TRUSCO
    139税込153
    1セット(5枚)
    当日出荷
    カラーが豊富で管理などに便利です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。 キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
    取付け方法吊り下げ材質スチロール
  • 細幅刃付スクレーパー 大塚刷毛製造

    細幅刃付スクレーパー

    大塚刷毛製造
    899税込989
    1本
    当日出荷
    傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー。曲がりタイプの先端形状。サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適。コーキング材などの剥離作業。ウエスを巻き付けての清掃作業。握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き。落下防止のカラビナにも対応
    用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等ブレードサイズ(mm)74材質(ハンドル)ABS・エラストマーハンドル寸法(mm)107材質(ブレード)ステンレス鋼
  • 墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシール タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシール

    タジマツール(TJMデザイン)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    位置がよく見える蛍光色
    用途L8フックランヤードアクセサリー材質MGルミラスター PAT1 シロP質量(g)4
  • ハネアゲルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍 エニックス(ANYCCS)

    ハネアゲルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍

    エニックス(ANYCCS)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    眼鏡の上からもOK!ハッキリ・拡大率1.6倍くっきり見え、ワンタッチで跳ね上がり両手が自由に使える メガネタイプのハネアゲ式拡大鏡。厚生労働省認可の『一般医療機器』です。ハードコートでキズが付きにくい軽量オリジナルレンズ。ブルー光線約20%カット。
    用途手元の細かい作業、工作、読書、手芸、ネイルケアやパソコン、スマホ操作等に最適です。機能メガネ併用可質量(g)34寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×170×43材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカーボネイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT2057拡大率(倍)1.6医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 車用サンシェード TRUSCO

    車用サンシェード

    TRUSCO
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    ハサミやカッターでカット可能な商品のため、ドライブレコーダーを付けていてもその部分のみカットすれば、ピタッと設置できます。断熱材に使用される発泡ポリエチレンを使用したサンシェードです。ダッシュボードに沿って下部をL字に折り曲げられるようになっているので、全体がフラットな状態に近づきます。吸盤不要タイプです。
    用途車内の温度上昇の抑制に。厚さ(mm)5シルバー
  • スチロール番号札 TRUSCO

    スチロール番号札

    TRUSCO
    139税込153
    1パック(5枚)
    当日出荷
    カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
    材質スチロール厚さ(mm)2.5
  • レックスグリップ(細字) パイロット

    レックスグリップ(細字)

    パイロット(4件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
    用途紙への筆記方式ノック式全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.7替芯BSRF-6F-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • Fシリーズ 超小形ジョイント CKD

    Fシリーズ 超小形ジョイント

    CKD(1件のレビュー)
    1,350税込1,485
    1袋(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
  • 充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    3重の充電停止機能採用 低用量電池におすすめなシンプルモデル
    使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100コード2心ビニールコードブザー音なし充電電圧(V)14.4または18、18適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池
  • 屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ TRUSCO

    屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ

    TRUSCO
    259税込285
    1袋(4枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。 丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。 フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。
    用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。引張強度(N/mm)92.5/10粘着力(N/mm)6.5/10
  • 不織布ショーツ 3枚入 東京メディカル

    不織布ショーツ 3枚入

    東京メディカル
    52,980税込58,278
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    ソフトで清潔感あふれる肌触りです。 通気性・吸水性に優れ、爽やかな着心地です。 軽量でコンパクトです。 手もみ洗いが2~3回可能です。 不織布は日本製です。
    用途旅行や出張、単身赴任に、災害時の備蓄用に材質コットン、レーヨン不織布
  • フッ化イオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    フッ化イオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1個(500mL)
    当日出荷
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり

    能美防災(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。火災警報時に「警報停止/テスト」ボタンを押すと、約5分間警報音を停止します。5分経過後、熱がなくなると自動的に監視状態に戻ります。また、機器異常警報時・電池切れ警報時は「警報停止/テスト」ボタンを押すと状態を音声でお知らせした後、約24時間警報音を停止します。
    用途台所など(天井、壁兼用)付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)ナチュラルホワイトタイプ100mmタイプ種類定温式住宅用防災警報器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~4号感知方式熱式(定温式・65℃相当)
  • レンズクリーニングティッシュ king(撮影・写真用品)

    レンズクリーニングティッシュ

    king(撮影・写真用品)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な、スクリーン&レンズ専用のティッシュです。アルコール不使用の為、デリケートな液晶モニターやレンズの清掃に最適です。 含有成分・水分量を見直すことで、クリーニングパフォーマンスが向上し、除菌も出来るようになりました。
    用途清掃仕様除菌性能:黄色ブドウ球菌・大腸菌に対して有効。(全ての菌を除菌するわけではありません)材質木材パルプ100%寸法(mm)(ティッシュ)130×150主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
  • ソーラーセンサーライト トライメイト

    ソーラーセンサーライト

    トライメイト
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLEDソーラーセンサーライトです。
    付属品取付けビス、スリーブ本体寸法(mm)210×115×120センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみソーラーパネルコード長さ(m)5電源タイプソーラー充電式設置場所屋内外(ソーラーパネルが太陽光にしっかりあたる場所)エコロジー商品省エネ
  • 大人用フェイスシールド 西敬(イカリボシ)

    大人用フェイスシールド

    西敬(イカリボシ)
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    くもり止め加工済みです。 眼鏡をかけたままでも使用可能です。 額部分はスポンジで保護されています。 簡単装着・ぴったりゴムバンドタイプです。
    用途飛沫感染予防に。トラスコ品番250-0562材質PET縦(mm)220横(mm)320
  • LC-4500DLSS用取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS用取付金具

    ロックマンジャパン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
  • 証書ファイルCタイプ スエードA4 ナカバヤシ

    証書ファイルCタイプ スエードA4

    ナカバヤシ
    869税込956
    1冊
    当日出荷
    二つ折りタイプ ビニールクロス/片面パッド入 1冊透明パック入。ニつ折りタイプ。1冊からお買い求めいただけるパック商品です。オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収めるのに便利です。また、飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。透明色のコーナーを後から貼付けるタイプをご用意。
    サイズA4判タイプタテ型材質表紙クロス:ビニールペーパー(皮革調型押し)、パッド:片面ウレタンパッド、見返紙:特殊紙(クリーム) 、コーナー:塩化ビニール寸法(mm)210×305/440×305寸法(横×縦×厚さ)(mm)226×319×15グリーン購入法適合
  • 充電式コンパクト開閉LEDライト サテライト 富士倉

    充電式コンパクト開閉LEDライト サテライト

    富士倉
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
    用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。付属品充電ケーブル1m・カラビナ1個材質ポリカーボネート・プラスチック・ゴム質量(g)310出力USB:DC5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:255×255×210(ゴムフック含む)バッテリーリチウムイオンバッテリーV色温度(K)昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×210(ゴムフック含む)バッテリー容量(Ah)4.8バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IPX4充電電圧(V)DC5/充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2400×2本使用場所室内明るさ(Lm)トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、光色トップライト:昼光色//約13時間演色指数(Ra)>80電球の種類LED点灯時間(時間)昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2バッテリー寿命約500回エコロジー商品省エネ
  • スパナセット用ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    スパナセット用ホルダー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合SLAS6、SLAS62質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS-LL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°大曲りエルボ セキスイ

    FS-LL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°大曲りエルボ

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当

    能美防災(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。夜間の睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しています。
    用途台所など、天井、壁兼用仕様国家検定型式番号:住警第2019~4号付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイトタイプ交換時期メッセージ機能なし使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6感知方式熱式(定温式・65℃相当)