カテゴリ

  • メカニカル部品(69)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 制御機器(39)
  • オフィス家具(31)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • バイク部品(18)
  • 電気材料(16)
  • 切削工具(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 機構部品(11)
  • 農業機械(10)
  • 防災用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 完成車(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「FSL」の検索結果

465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FSLシリーズ インラインフィルタ CKD

    FSLシリーズ インラインフィルタ

    CKD(1件のレビュー)
    1,636税込1,800
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • パイプ オイル (FSL1) MAZDA(マツダ)

    パイプ オイル (FSL1)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター (FSL2) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (FSL2)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • ホース オイル (FSL0) MAZDA(マツダ)

    ホース オイル (FSL0)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ケース トランスミッション (FSL0) MAZDA(マツダ)

    ケース トランスミッション (FSL0)

    MAZDA(マツダ)
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
  • ホース オイル (FSL1) MAZDA(マツダ)

    ホース オイル (FSL1)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • トラクター用タイヤ 畑地・半湿田向 FSL BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    トラクター用タイヤ 畑地・半湿田向 FSL

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
  • FSL LANタイプ 日東工業

    FSL LANタイプ

    日東工業
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • シングルシャワー付混合栓 FSL150 KVK

    シングルシャワー付混合栓 FSL150

    KVK
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    NSシャワー 泡沫吐水 ヘッド360°回転 コンパクトで使い易いシャワーヘッド
    JIS規格JISB2061
  • バイオカップ 129パイFSL cotta

    バイオカップ 129パイFSL

    cotta
    21,980税込24,178
    1個(1500個)
    3日以内出荷
    材質バイオPET寸法(Φ×mm)外寸:直径129×H23
  • バイオカップ 101パイFSL cotta

    バイオカップ 101パイFSL

    cotta
    20,980税込23,078
    1個(2500個)
    3日以内出荷
    材質バイオPET寸法(Φ×mm)外寸:直径101×H20
  • 細幅刃付スクレーパーロング FSL-9 坂爪製作所(sakazume)

    細幅刃付スクレーパーロング FSL-9

    坂爪製作所(sakazume)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
    用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-5972材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)183刃長(mm)76刃幅(mm)9刃厚(mm)1.5
  • 細幅刃付スクレーパーロング FSL-4 坂爪製作所(sakazume)

    細幅刃付スクレーパーロング FSL-4

    坂爪製作所(sakazume)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
    用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-5986材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)183刃長(mm)76刃幅(mm)4刃厚(mm)1.5
  • シングルシャワー付混合栓(eレバー) FSL150 KVK

    シングルシャワー付混合栓(eレバー) FSL150

    KVK
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    NSシャワー 泡沫吐水 ヘッド360°回転 コンパクトで使い易いシャワーヘッド
    JIS規格JISB2061
  • 細幅刃付スクレーパーロング FSL-6 坂爪製作所(sakazume)

    細幅刃付スクレーパーロング FSL-6

    坂爪製作所(sakazume)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
    用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-5973材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)183刃長(mm)76刃幅(mm)6刃厚(mm)1.5
  • シングル洗髪シャワー(eレバー)撥水 FSL120 KVK

    シングル洗髪シャワー(eレバー)撥水 FSL120

    KVK
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    撥水パワーで水栓の水をはじきます 逆止弁
    JIS規格JISB2061
  • 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入

    日本製線
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:4A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-486形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4コード353-486アズワン品番65-8094-54溶断速度T
  • シングルシャワー付混合栓(eレバー)撥水 FSL150 KVK

    シングルシャワー付混合栓(eレバー)撥水 FSL150

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    撥水パワーで水栓の水をはじきます
    JIS規格JISB2061
  • 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入

    日本製線
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-496形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)5コード353-496アズワン品番65-8094-43溶断速度T
  • TOKIO ロビーチェア 背無3人掛(FSL) TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ロビーチェア 背無3人掛(FSL)

    TOKIO(藤沢工業)
    80,980税込89,078
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    幅(mm)1510質量(kg)18.8高さ(mm)390種類ロビーチェア奥行(mm)490材質(脚部)25×80楕円スチールパイプ/Φ48.6スチールパイプ/メッキ材質(座面)成形合板/背なし
  • 管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 1.6A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 1.6A EM 1袋 10個入

    日本製線
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:1.6A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-464形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1.6コード353-464アズワン品番65-8094-50溶断速度T
  • 光の干渉縞観察器 FSL-C2 ナリカ

    光の干渉縞観察器 FSL-C2

    ナリカ
    68,500税込75,350
    1個
    5日以内出荷
    光の干渉縞がはっきり観察できます。 。緑色レーザは視認性が良いため、赤色レーザと同じ強度でも、半暗室でも観察・測定が可能です。 。レーザボックスにスリットスライド用レールがついているため、スリットの交換や移動が楽にでき、実験が容易に行えます。 。スリットはスリットの間隔が違うもの(FS-I)と、間隔は同じで本数が違うもの(FS-N)が各1枚付属しています。 。JISクラス2
    仕様●平凸レンズ仕様:曲率半径約2001mm、平面ガラス板●測微顕微鏡仕様:1顕微鏡 総合倍率約8×、視野径約10mm、十字線指標つき 2測微計 移動測定範囲25mm、読取り精度1/100mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ニュートンリング板Φ50、ハーフミラーΦ60(反射率60%、透過率40%)、スタンド全高355/支柱径19
  • 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 10A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 10A EM 1袋 10個入

    日本製線
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。
    仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-509形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)10コード353-509アズワン品番65-8094-45溶断速度T
  • TOKIO ロビーチェア 背無4人掛(FSL) TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ロビーチェア 背無4人掛(FSL)

    TOKIO(藤沢工業)
    92,980税込102,278
    1台
    16日以内出荷
    幅(mm)2020質量(kg)24.1高さ(mm)390種類ロビーチェア奥行(mm)490材質(フレーム)角50スチールパイプ/焼付塗装材質(脚部)25×80楕円スチールパイプ Φ48.6スチールパイプ メッキ材質(座面)成形合板/背なし
  • TOKIO ロビーチェア 背無3人掛テーブル付(FSL) TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ロビーチェア 背無3人掛テーブル付(FSL)

    TOKIO(藤沢工業)
    92,980税込102,278
    1台
    16日以内出荷
    幅(mm)2020質量(kg)26.8高さ(mm)390種類ロビーチェア奥行(mm)490材質(天板)メラミン化粧板/ソフトエッジ巻き天板厚さ(mm)28材質(脚部)25×80楕円スチールパイプ/Φ48.6スチールパイプ/メッキ材質(座面)成形合板/背なし
  • エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    アルミフレームFSL-L用のエンドキャップです。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ 4×8材質ABS樹脂グレー質量(g)3.1種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー LAMP(スガツネ工業)

    ストッパー

    LAMP(スガツネ工業)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    アルミフレームFSL-L用のストッパーです。市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。フリースライドロックFSL-V36の。 使用位置を制限するのに利用できます。組立済のアルミフレームに後付けできます。
    質量(g)22種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ

    能美防災(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
    用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年主材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)
  • フリースライドロック LAMP(スガツネ工業)

    フリースライドロック

    LAMP(スガツネ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
    用途操作盤、モニター付属品六角棒スパナ(呼び2.5)質量(g)310種類手動式耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替え爪(直用) フジ矢

    替え爪(直用)

    フジ矢(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2本)
    当日出荷
    C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
    爪形状直爪質量(g)10
  • 証書ファイルレザー ナカバヤシ

    証書ファイルレザー

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    599税込659
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    2つ折タイプで大切な証書をしっかり保存します。 オフィスでの証書ファイルとして、飲食店のメニューや店舗案内としても最適です。
    用途オフィスで贈呈する感謝状や認定証などを収めるのに便利です。タイプタテ型グリーン購入法適合
  • モニター用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    モニター用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    フリースライドロックFSL-V36に取り付けて使用します。組立済のアルミフレームに後付けできます。モニターマウントKA-T100S50は、取付穴(60×60 mm)を使用して取付可能です。
    仕様VESA規格適合(75×75 mm、100×100 mm)材質鋼(SPCC)質量(g)566種類手動式仕上焼付塗装/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ フジモリ産業

    不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
    用途外壁貫通スリーブに。材質亜鉛めっき鋼板厚さ(mm)鋼鈑:0.6
  • 小判札 TRUSCO

    小判札

    TRUSCO
    139税込153
    1セット(5枚)
    当日出荷
    カラーが豊富で管理などに便利です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。 キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
    取付け方法吊り下げ材質スチロール
  • 細幅刃付スクレーパー 大塚刷毛製造

    細幅刃付スクレーパー

    大塚刷毛製造
    899税込989
    1本
    当日出荷
    傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー。曲がりタイプの先端形状。サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適。コーキング材などの剥離作業。ウエスを巻き付けての清掃作業。握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き。落下防止のカラビナにも対応
    用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等ブレードサイズ(mm)74材質(ハンドル)ABS・エラストマーハンドル寸法(mm)107材質(ブレード)ステンレス鋼
  • 墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシール タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシール

    タジマツール(TJMデザイン)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    位置がよく見える蛍光色
    用途L8フックランヤードアクセサリー材質MGルミラスター PAT1 シロP質量(g)4
  • ハネアゲルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍 エニックス(ANYCCS)

    ハネアゲルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍

    エニックス(ANYCCS)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    眼鏡の上からもOK!ハッキリ・拡大率1.6倍くっきり見え、ワンタッチで跳ね上がり両手が自由に使える メガネタイプのハネアゲ式拡大鏡。厚生労働省認可の『一般医療機器』です。ハードコートでキズが付きにくい軽量オリジナルレンズ。ブルー光線約20%カット。
    用途手元の細かい作業、工作、読書、手芸、ネイルケアやパソコン、スマホ操作等に最適です。機能メガネ併用可質量(g)34寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×170×43材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカーボネイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT2057拡大率(倍)1.6医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 車用サンシェード TRUSCO

    車用サンシェード

    TRUSCO
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    ハサミやカッターでカット可能な商品のため、ドライブレコーダーを付けていてもその部分のみカットすれば、ピタッと設置できます。断熱材に使用される発泡ポリエチレンを使用したサンシェードです。ダッシュボードに沿って下部をL字に折り曲げられるようになっているので、全体がフラットな状態に近づきます。吸盤不要タイプです。
    用途車内の温度上昇の抑制に。厚さ(mm)5シルバー
  • スチロール番号札 TRUSCO

    スチロール番号札

    TRUSCO
    139税込153
    1パック(5枚)
    当日出荷
    カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
    材質スチロール厚さ(mm)2.5
  • レックスグリップ(細字) パイロット

    レックスグリップ(細字)

    パイロット(4件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
    用途紙への筆記方式ノック式全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.7替芯BSRF-6F-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
...