カテゴリ

  • 電動工具(9)
絞り込み

「G14DSL」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスディスクグラインダ(本体のみ) G14DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスディスクグラインダ(本体のみ) G14DSLHiKOKI(旧:日立工機)
529税込582
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 14.4V コードレスディスクグラインダ G14DSL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 14.4V コードレスディスクグラインダ G14DSL2HiKOKI(旧:日立工機)
279税込307
1個
翌々日出荷
14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)1.8(蓄電池装着時)砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)適合バッテリーBSL1460全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60
【修理】14.4V コードレスディスクグラインダ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】14.4V コードレスディスクグラインダ(HiKOKI(旧日立工機))修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】コードレスディスクグラインダ (HiKOKI) 修理【修理】コードレスディスクグラインダ (HiKOKI)修理
6,898税込7,588
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー全長(mm)285質量(kg)1.7高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])4000~7200最大出力(W)290砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
ホイルガード組 HiKOKI(旧:日立工機)ホイルガード組HiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
669税込736
1組
当日出荷
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
スパークバスター ナカヤスパークバスターナカヤ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
部品 コードレス刈払機 CG14DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス刈払機 CG14DSLHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷