カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「G18 12V10W」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
989税込1,088
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
229税込252特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス球形式G18定格電圧(V)12タイプシングル
2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(33件のレビュー)
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)ケリー電気産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12・DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
9,798税込10,778
1パック(10個)
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!【商品仕様】サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm本体重量:約660g配線長:約380mm本体材質:アルミ製LED:CREEチップ 18pcs x3w消費電力:54W付属品:ステー・ボルト動作電圧:DC 10-30V 12v 24v防水性能:IP67LEDバルブ寿命:約50.000時間以上【適合車種】汎用
付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
シングル球G18/BA15d 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18クリアタイプシングル球接点数2
回転灯 白熱電球 小型 モノタロウ回転灯 白熱電球 小型モノタロウ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。付属品予備電球1個質量(kg)0.4口金BA15S最大外形寸法(mm)114閃光数(min-1[回/分])130電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)引出し線長さ(mm)270引出し線線種18AWG UL1015公称断面積(mm2)0.85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
耐震バルブ フォーカス(FOCUS)耐震バルブフォーカス(FOCUS)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
振動による球切れに強い
用途フォークリフトクリア
iPad専用充電式タッチペン ナカバヤシiPad専用充電式タッチペンナカバヤシ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
・iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。・2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。・手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。・ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。※すでにApple Pencilとペアリングしている場合はペアリングを切ってください。・本体内蔵の磁石でiPadの側面に取付け可能です。※充電はできません。・Apple Pencil交換用ペン先に対応。<ご使用上の注意>※ペン先交換の際はApple Pencil交換用ペン先をご使用ください。
用途傾けると太さが変わる!仕様●充電:Type-C 5V1A●電池:リチウムイオン電池●充電時間:約1時間●連続使用時間:10~12時間●対応機種:2018年モデル以降のiPad全機種●パッケージ寸法/質量:約W50×D18×213mm/約50g付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)ホワイト質量(g)約15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×166先端径(Φmm)2商品タイプ本体
LEDバルブ FUJITA35LEDバルブFUJITA35
3,398税込3,738
1セット(2個)
4日以内出荷から8日以内出荷
長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。
用途フォークリフト発光色
汎用 丸型 ヨーロピアンウインカー 取付ステー(ショート)付き MAD MAX(マッドマックス)汎用 丸型 ヨーロピアンウインカー 取付ステー(ショート)付きMAD MAX(マッドマックス)
1,698税込1,868
1個ほか
4日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)寸法(mm)ステー:10バルブ型式G18/12V10W主な適合車種汎用
汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー 取付ステー付き MAD MAX(マッドマックス)汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー 取付ステー付きMAD MAX(マッドマックス)
1,698税込1,868
1個ほか
4日以内出荷から17日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。 クリアレンズ、オレンジレンズ、スモークレンズの3色をご用意致しております。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)適合車種汎用バルブG18/12V10Wステー高(mm)10
汎用  丸形ミニヨーロピアンウィンカー アルミ製 M10*73mm取付ステー MAD MAX(マッドマックス)汎用 丸形ミニヨーロピアンウィンカー アルミ製 M10*73mm取付ステーMAD MAX(マッドマックス)
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
用途バイク用材質亜鉛合金/鉄(ステー部分ナット等)寸法(mm)【ウインカーステー】10電圧(V)12付属バルブG18/12V10W
汎用 丸型 ヨーロピアンウインカー 取付ステー付き MAD MAX(マッドマックス)汎用 丸型 ヨーロピアンウインカー 取付ステー付きMAD MAX(マッドマックス)
1,698税込1,868
1個ほか
4日以内出荷
汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー 黄ばみ 取付ステー付き 1個セット シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)黄ばみ適合車種汎用バルブ種類G18/12V10W
汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカー MAD MAX(マッドマックス)汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカーMAD MAX(マッドマックス)
2,298税込2,528
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
寸法(mm)ステー:10バルブ型式G18/12V10W適合車種汎用
汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー M10×73mmアルミ取付ステー付き MAD MAX(マッドマックス)汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー M10×73mmアルミ取付ステー付きMAD MAX(マッドマックス)
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。クリアレンズ、オレンジレンズ、スモークレンズの3色をご用意致しております。
用途バイク用材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)寸法(mm)【ウインカーステー】10電圧(V)12V付属バルブG18/12V10W
汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカー MAD MAX(マッドマックス)汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカーMAD MAX(マッドマックス)
3,198税込3,518
1セット(2個)ほか
7日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質亜鉛合金/鉄(ステー部分ナット等)寸法(mm)ステー:10適合車種汎用適合電球G18/12V10W ※場合によってはハイフラになる場合が御座います。ハイフラになった場合はバルブをG18/12V21WまたはG18/12V/23Wに変更して下さい。またはICウィンカーリレーに変更して下さい。
汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカー MAD MAX(マッドマックス)汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカーMAD MAX(マッドマックス)
2,398税込2,638
1セット(2個)
7日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質亜鉛合金/鉄(ステー部分ナット等)寸法(mm)ステー:10ブラック適合車種汎用適合電球G18/12V10W ※場合によってはハイフラになる場合が御座います。ハイフラになった場合はバルブをG18/12V21WまたはG18/12V/23Wに変更して下さい。またはICウィンカーリレーに変更して下さい。