カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(26)
    • バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(4)
    • LED交換球(24V対応)(8)
    • ストップ・テールランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(1)
    • ブリスターパック(24V対応)(4)
    • ライセンスランプ、パーキングランプ、ストップランプ用電球(24V対応)(2)
  • 自動車補修部品(3)
    • その他LED(1)
  • 制御機器(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 農業機械(15)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「G18 24V」の検索結果

関連キーワード
141件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球
  • シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ全長(mm)35色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
  • シングル球G18/BA15d 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15d 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)接点数2タイプシングル球定格電力(W)10
  • LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S ケリー電気産業

    LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S

    ケリー電気産業(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)10消費電力(W)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)18×36保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
  • 2輪車用口金球 G18 24V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 24V(シングル球)

    M&H
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    5日以内出荷
    色クリア電圧(V)24口金BA15S
  • LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC24
  • 耐震電球 24V STANLEY(スタンレー電気)

    耐震電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球
  • ロングライフ球 シングル G18 ケリー電気産業

    ロングライフ球 シングル G18

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
    色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球形式G18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型船舶用 24V KOITO(小糸製作所)

    小型船舶用 24V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    色クリア定格電圧(V)24口金BA15d光色クリアー
  • LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    格段に輝く光を放つ!!
    用途12W電球/交換用色ホワイト本体寸法(mm)H38×Φ17色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
  • LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
    高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19
  • LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 電球型バルブ 24V BA15S

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
    高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
  • LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)

    ケリー電気産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC12・DC24
  • カラーバルブ 24V KOITO(小糸製作所)

    カラーバルブ 24V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)24口金BA15s
  • アザーランプLEDバルブ 24V KOITO(小糸製作所)

    アザーランプLEDバルブ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
    適合トラックアクセサリーランプ用タイプLEDバルブ定格電力(W)2
  • ライセンス球 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ライセンス球 24V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
  • LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
    付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
  • JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
    用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
  • ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
    色クリア定格電圧(V)24
  • パトライト球 24V 10W パイロ電子

    パトライト球 24V 10W

    パイロ電子
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)10定格電圧(V)24口金BA15Sガラス部G-18
  • パトライト球 24V 5W パイロ電子

    パトライト球 24V 5W

    パイロ電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)5定格電圧(V)24口金BA15Sガラス部G-18
  • カラーバルブ 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    カラーバルブ 24V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(2個)
    9日以内出荷
    タイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
  • 走行充電器 DC24V → DC12V カーク産業

    走行充電器 DC24V → DC12V

    カーク産業
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    3日以内出荷
    24Vから12Vに変換するDC-DCコンバーターは色々有りますが走行充電機能を備えたコンバーターはあまりありません。例えばトレーラー側が12V で、引っ張る車輌が24Vの場合、走行しながらトレーラーの12Vバッテリーが充電できます。付属でリレーとヒューズが付き安心/安全のシステムです。
    用途キャンピングカー用仕様入力:16~32V出力:18A重さ:925g※リレ-・ヒューズ付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×155(横)×145
  • モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    21日以内出荷
    HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック電圧(V)24出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • 耐震アンバーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    耐震アンバーバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1セット(2個)
    当日出荷
    フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Enlogic by nVent G3 Basic PDU 三相 8.6kVA (200V/24A) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Enlogic by nVent G3 Basic PDU 三相 8.6kVA (200V/24A)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    8日以内出荷
  • 花魁 白夜 LEDバルブ 花魁JAPAN

    花魁 白夜 LEDバルブ

    花魁JAPAN
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    トラック専用 高性能LEDバルブ 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ 従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。
    電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LEDバルブ白夜 花魁JAPAN

    花魁 LEDバルブ白夜

    花魁JAPAN
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    2026年リニューアルモデル。LED点灯を最適化することで、コストを抑えつつ、従来品と変わらない明るさを実現。360°全方位発光。乳白レンズを採用することで、チップが直接見えないように設計しました。
    用途トラック用LEDバルブ
  • 丸型端子 エーモン

    丸型端子

    エーモン(6件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(7個)
    当日出荷
    アースケーブルの取り付けに。
    用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプ丸型端子種別丸型
  • 耐震クリアーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    耐震クリアーバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥359~税込¥395~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
    種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
  • LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    こだわりの明るさ!個性的なドレスアップに!!
    タイプBA15Sタイプ/シングル/無極性タイプ・G-18(12W電球)交換用電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17LED使用数(個)15
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    当日出荷
    キャップタイヤ型ケーブル・AWG18規格・0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用可能(2連・3連テープライト24V 5mまで)。オスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mm
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)1定格電圧(V)12/24口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18色温度(K)2700使用箇所マーカー明るさ(Lm)130
  • I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
  • 接続コネクター エーモン

    接続コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1パック(9個)ほか
    当日出荷
    プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
    用途複数のコネクターを連結できる。
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ パトライト(PATLITE)

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1パック(10個)
    当日出荷から92日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24