カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(18)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「g18 24v 6w」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
    用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
  • シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球
  • 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1箱(10個)
    当日出荷
    色クリアタイプシングル球
  • 交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル S25

    モノタロウ
    ¥949税込¥1,044
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
  • 交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640販売区分業務用
  • 交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル S25 日本製

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
  • 交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V ダブル S25 日本製

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
  • 交換用電球 24V ダブル S25 モノタロウ

    交換用電球 24V ダブル S25

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
  • シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ全長(mm)35色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
  • LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
    付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
  • フラッシャー・バック・シグナルランプ  24V KOITO(小糸製作所)

    フラッシャー・バック・シグナルランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
  • シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
  • ミニチュア電球 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 24V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合ミニチュア球色クリアタイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24口金BA9sガラス球形式G14
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    ¥142税込¥156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    色クリア
  • シングル球G18/BA15d 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15d 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)接点数2タイプシングル球定格電力(W)10
  • 回転灯用バルブ KOITO(小糸製作所)

    回転灯用バルブ

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合回転灯用色クリア
  • テール・ストップ・パーキングランプ  24V KOITO(小糸製作所)

    テール・ストップ・パーキングランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 回転灯用電球 オーム電機

    回転灯用電球

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
    色クリア口金BA15d
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。使い勝手の良いAC。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用、家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択可能。持ち運びやすいハンドル(YFR-AC18H(H)のみ)。車載時などに固定するための固定用リング搭載(YFR-AC252(H)のみ)。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能(YFR-AC252(H)のみ)。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:45W/60W。◇定格内容量:18L/25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE。◇温度調節範囲:ー18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。◇ディスプレイ付きシンプル操作パネル
    用途キャンプ、アウトドア、イベント、セカンド冷蔵庫、セカンド冷凍庫、車載用冷蔵庫などに。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電その他【気候クラス】N/SN電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A電源コード(m)【AC】2.15【DC】2.5保証期間1年冷媒R134a充填可能量(g)【冷媒】22
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCDシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCDシリーズ

    XP POWER
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • トヨタ/ダイハツ車純正サウンドアップ用コード(10P、6P) カナテクス

    トヨタ/ダイハツ車純正サウンドアップ用コード(10P、6P)

    カナテクス
    ¥8,775税込¥9,653
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の増設に最適です。
    主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H17/12~H28/8](QNC20,QNC21,QNC25)、ist[H19/7~H28/5](NCP110,NCP115,ZSP110)、アイシス[H16/9~H21/9](ANM10G,ANM10W,ANM15G,ANM15W,ZNM10G,ZNM10W)、アルテッツァ[H13/5~H17/7](GXE10,SXE10)、[H10/10~H13/5](GXE10,SXE10)、アルテッツァジータ[H13/7~H17/7](GXE10W,GXE15W,JCE10W,JCE15W)、アレックス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、ウィッシュ[H21/4~H24/4](ZGE20G,ZGE20W,ZGE21G,ZGE22W,ZGE25G,ZGE25W)、ヴィッツ[H11/1~H14/12](NCP10,NCP13,NCP15,SCP10)、オーリス[H18/10~H24/8](NZE151H,NZE154H,ZRE152H,ZRE154H)、カローラ[H12/8~H16/4](CE121,NZE120,NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE124)、カローラランクス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、カローラフィールダー[H12/8~H16/4](CE121G,NZE121G,NZE124G,ZZE122G,ZZE123G,ZZE124G)、クラウン[H9/7~H11/9](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H,UZS151,UZS155)、[H7/8~H9/7](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H)、クラウンセダン150系[H7/12~H13/8](GS151,GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,LS151H)、クラウンマジェスタ150系[H7/8~H11/9](JZS155,UZS151,UZS155,UZS157)、シエンタ[H15/9~H22/8](NCP81G,NCP85G)、タンク[H28/11~R2/9](M900A,M910A)、ピクシススペース[H23/9~H29/1](L575A,L585A)、プラッツ[H11/8~H14/8](NCP12,NCP16,SCP11)、プリウス[H21/5~H27/12](ZVW30)、プリウスPHV[H24/1~H28/5](ZVW35)、ブレイド[H18/12~H24/4](AZE154H,AZE156H,GRE156H)、マークII[H12/10~H16/11](GX110,GX115,JZX110,JZX115)、マークII ブリット[H14/1~H19/6](GX110W,GX115W,JZX110W,JZX115W)、マークX[H16/11~H21/10](GRX120,GRX121,GRX125)、ラクティス[H17/10~H22/11](NCP100,NCP105,SCP100)、ランドクルーザープラド[H8/5~H11/8](KZJ90W,KZJ95W,RZJ90W,RZJ95W,VZJ90W,VZJ95W)、ルーミー[H28/11~現在](M900A,M910A)主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/1](M401S,M402S,M411S)、MAX[H13/11~H15/8](L950S,L952S,L960S,L962S)、YRV[H12/8~H17/7](M200G,M201G,M211G)、アトレー[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H2/3~H6/1](S82V,S83V)、[H11/1~H17/5](S220V,S230V)、アトレー7[H12/7~H16/12](S221G,S231G)、アトレーデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、アトレーワゴン[H19/9~R3/12](S321G,S331G)、[H17/5~H19/9](S320G,S330G)、[H11/6~H17/5](S220G,S230G)、アルティス[H13/9~H18/1](ACV30N,ACV35N)、[H12/3~H13/9](SXV20N,SXV25N)、ウェイク[H26/11~現在](LA700S,LA710S)、エッセ[H17/12~H23/9](L235S,L245S)、オプティ[H4/1~H10/12](L300S,L310S)、[H10/12~H14/8](L800S,L802S,L810S)、キャストアクティバ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスタイル[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスポーツ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、コペン[H28/4~現在](LA400K)、[H26/6~H28/4](LA400K)、[H14/6~H24/9](L880K)、シャレード[H5/1~H12/3](G200S,G201S,G203S,G213S)、ストーリア[H10/2~H16/6](M100S,M101S,M110S,M111S)、ソニカ[H18/6~H21/4](L405S,L415S)、タフト[R2/6~現在](LA900S,LA910S)、タント[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H7/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントカスタム[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H27/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントエグゼ[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、タントエグゼカスタム[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、テリオス[H9/4~H17/12](J100G,J102G,J122G)、テリオスキッド[H10/10~H24/5](J111G,J131G)、テリオスルキア[H14/1~H15/8](J111G,J131G)、トール[H28/11~現在](M900S,M910S)、ネイキッド[H11/11~H16/4](L750S,L760S)、パイザー[H8/8~H14/7](G301G,G303G,G311G,G313G)、ハイゼットカーゴ[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H19/12~R3/12](S321V,S331V)、[H16/12~H19/12](S320V,S330V)、ハイゼットキャディー[H28/6~R3/3](LA700V,LA710V)、ハイゼットデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、[H19/12~R3/12](S321W,S331W)、[H16/12~H19/12](S320W,S330W)、ハイゼットトラック[H26/9~現在](S500P,S510P)、ビーゴ[H18/1~H28/3](J200G,J210G)、ブーン[H28/4~現在](M700S,M710S)、[H22/2~H28/4](M600S,M601S,M610S)、[H16/6~H22/2](M300S,M301S,M310S)、ブーンルミナス[H20/12~H24/3](M502S,M512S)、ミラ[H6/9~H10/10](L500S,L500VL,502S,L510S,L510V,L512S)、[H25/2~H30/3](L275S,L285S)、[H18/12~H25/2](L275S,L275V,L285S,L285V)、[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、[H10/10~H14/12](L700S,L710S)、ミラアヴィ[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、ミライース[H29/5~現在](LA350S,LA360S)、[H23/9~H29/5](LA300S,LA310S)、ミラカスタム[H18/12~H25/2](L275S,L285S)、ミラココア[H21/8~H30/3](L675S,L685S)、ミラジーノ[H16/11~H21/3](L650S,L660S)、[H11/3~H16/11](L700S,L710S)、ミラトコット[H30/6~現在](LA550S,LA560S)、ムーヴ[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴカスタム[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴキャンバス[H28/9~現在](LA800S,LA810S)、ムーヴコンテ[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴコンテカスタム[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴラテ[H16/8~H21/3](L550S,L560S)、ロッキー[R3/11~現在](A201S、A202S、A210S)、[R1/11~R3/11](A200S、A210S)構成部品スピーカー信号入出力コード(10P)、スピーカー信号入力コード(6P)、スピーカー信号出力コード(6P)適合メーカートヨタ/ダイハツ
  • ネットワークカメラ VB-R11VE H2 Canon

    ネットワークカメラ VB-R11VE H2

    Canon
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    13日以内出荷
    親水コーティングIIは、水と親和性が高い特性のコーティングです。 360°パン(横)方向に旋回し、さらに450°/秒の高速回転を実現。 -50℃~55℃まで、寒暖の激しい過酷な環境下においても動作可能。
    仕様●タイプ:屋外ドームタイプ 屋外旋回ドームタイプ●画像圧縮方式:JPEG/H.264●解像度:JPEG、H.264:1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:JPEG、H.264:10段階●画像更新速度(フレームレート):JPEG:0.1~30fps、H.264:1/2/3/5/6/10/15/30fps●セキュリティ:カメラ制御管理:管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理、接続制限:ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6)等●最大同時アクセス数:30●光学ズーム倍率:30倍●デジタルズーム倍率:20倍●画角:アスペクト比16:9の場合:水平画角:58.4°(W端)~2.1°(T端)、垂直画角:34.1°(W端)~1.2°(T端)、アスペクト比4:3の場合:水平画角:58.4°(W端)~2.1°(T端)、垂直画角:45.0°(W端)~1.6°(T端)●パン(左右)機能:あり 360°エンドレス旋回●チルト(上下)機能:あり 180°(0°~+180°)●有効画素数:130万画素●撮像素子:1/3型CMOS●レンズ焦点:4.4~132mm●レンズ明るさ:F1.4(W端)~F4.6(T端)●カラーナイトビュー機能:あり●対応照度:デイモード:0.03ルクス、ナイトモード:0.002ルクス●音声機能:なし●音声入力:Φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE IN×1(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN×1(アンプなしマイクと接続)●音声出力:Φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE OUT×1(アンプ付きスピーカーと接続)●ネットワーク:LAN×1(RJ45、100Base-TX[オート/全二重/半二重])●本体サイズ(H):324mm●本体サイズ(W):229mm●本体サイズ(D):229mm●本体重量:3530g●電源:PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3atType1/Type2規格準拠)、専用ACアダプター:PA-V18(AC100~240V)(オプション)、外部電源:AC24V/DC12Vに対応●最大消費電力:20.8W●最大消費電力(備考):PoE+入力:最大約 20.8W、PoE入力:最大約 10.1W、ACアダプター PA-V18入力:最大約 12.7W(AC100V)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:あり VCCI Class A●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190906●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-49