カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ホース長さ(m)
- 20
- 3(2)
- 5(2)
- 100(2)
ブランド
- 千代田通商(3)
- ParkerTAIYO(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「G5/8」の検索結果

TEタッチチューブ (20m)
千代田通商(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷から3日以内出荷耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
ウレタンチューブ(TEシリーズ)
ParkerTAIYO¥7,898税込¥8,6881巻6日以内出荷から34日以内出荷破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。 柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。 外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE最高使用圧力(MPa)(空気)1破壊圧力(MPa)3(at20℃)使用流体空気主な用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他特性耐圧/柔軟性
オリジナルマルチフラットチューブ 8芯
千代田通商¥30,980~税込¥34,078~1本10日以内出荷耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
オリジナルマルチストレートチューブ 8芯
千代田通商¥30,980~税込¥34,078~1本10日以内出荷耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
ウレタンチューブ
ParkerTAIYO¥7,898税込¥8,6881個32日以内出荷用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE破壊圧力(MPa)3(at20℃)特性耐圧