カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ホース長さ(m)
- 5
- 3(2)
- 20(5)
- 100(2)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「G5/8」の検索結果

ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から57日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100