カテゴリ

  • 物流用品(525)
  • 作業工具(372)
  • 測定用品(236)
  • 機構部品(220)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(219)
  • メカニカル部品(166)
  • パソコン/周辺機器(159)
  • 制御機器(157)
  • 船舶用品・漁業資材(121)
  • 油圧機器・油圧ホース(118)
  • 厨房用品(105)
  • 空調・照明・電設資材(103)
  • 切削工具(97)
  • 研磨材(93)
  • 店舗什器・備品(79)
  • 食品・飲料(78)
  • 日用品(77)
  • 農業機械(76)
  • 事務用品(75)
  • 建築金物(70)
  • 手袋(70)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • 電気材料(55)
  • 自動車補修部品(48)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 卓上消耗品(41)
  • 安全保護具(40)
  • 作業服(37)
  • 家電(36)
  • 清掃用品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 介護用品(23)
  • カー用品(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 農具(21)
  • 電動工具(21)
  • 梱包用品(19)
  • バイク部品(18)
  • ヘルスケア(17)
  • 防災用品(14)
  • 空圧工具(14)
  • オフィス家具(13)
  • 縫製用品(13)
  • テープ(12)
  • 安全用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 塗料(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 溶接用品(10)
  • 理美容(10)
  • 安全標識(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 防犯用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 医療(7)
  • 自転車部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 保管用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「G75」の検索結果

4,137件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • オールステンレス トライアングルキャリー タルG75用 STCB-G75 エム・あい

    オールステンレス トライアングルキャリー タルG75用 STCB-G75

    エム・あい
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たいタルの移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ475(内寸)×173(133)
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 【2024年製】iceGUARD SUV G075 アイスガード スタッドレス YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【2024年製】iceGUARD SUV G075 アイスガード スタッドレス

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    SUVに、飛躍の氷上性能を。 さらに「氷に効く」SUV用スタッドレスタイヤ誕生です。
    用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)
  • G- 75 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 75 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-75JIS呼びG-75
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング G75 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G75

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    規格74.4X3.1(G75)図解NoMKF-340H ギヤケース部品_No.13、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.26、BSA-420JDSG G-4 フロントデフ部品_No.8、MP8000E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.6、BSA-420LDASH フロントデフ部品_No.8、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.43、KP-800 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.44、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.8、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.43、MP4100E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.9、BSA-420JESG G-4 フロントデフ部品_No.8、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.29、BSA-410 ミッション デフ (2)部品_No.47など
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥83~税込¥91~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1袋(2個)
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • O RING,G75 ホンダ

    O RING,G75

    ホンダ
    ¥249税込¥274
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 朱肉(エコス) シヤチハタ

    朱肉(エコス)

    シヤチハタ(55件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
    材質ABS再生樹脂色朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • B8073A1-ND3G-75 AMPHENOL

    B8073A1-ND3G-75

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具]
    オレンジ
    ブルー
    ホワイト
    グリーン
    ブラック

    超強力マグネットフック

    SONIC(ソニック)[文具](34件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
    フック自在回転特性超強力
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • B9073D1-ND3G-75 AMPHENOL

    B9073D1-ND3G-75

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
  • SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
    形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • B7071A1-ND3G-75 AMPHENOL

    B7071A1-ND3G-75

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • B6651B1-NNYL3G-75 AMPHENOL

    B6651B1-NNYL3G-75

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • バームテープ(黒) イチネンTASCO

    バームテープ(黒)

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3色黒
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥129税込¥142
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定用Oリング 日近

    固定用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • 連結平台車 樹脂製 パレッティー モノタロウ

    連結平台車 樹脂製 パレッティー

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
    用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター径(Φmm)75特性スタッキング可材質(荷台)PP(耐衝撃性)スタッキング可否可連結可否可
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W AMPHENOL

    B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W

    AMPHENOL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷感ストレッチモックネック半袖シャツ GLADIATOR
    グレー
    ブラック
    迷彩色

    冷感ストレッチモックネック半袖シャツ

    GLADIATOR(1件のレビュー)
    ¥2,790税込¥3,069
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    XS~3XLまで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。熱伝導に優れた繊維を使用した接触冷感素材。タテ・ヨコ伸び20%以上の伸長率がある4WAYストレッチ素材を使用。紫外線遮蔽率99%のUVカット素材。胸部にGLADIATOR立体ロゴプリント入り。動きやすいラグラン袖。大容量のカンガルーポケット。脇裏消臭テープ付き
    用途現場作業全般。DIY。農作業。アウトドア全般。タウンユース混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20機能接触冷感、ストレッチ、UVカット、消臭テープ付
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
  • 箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO

    箱台車用キャスターゴム車75mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75