カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「GA-DC002」の検索結果

これエエやん 万能ホーム水栓 ガーデン用 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな単水栓(万能ホーム水栓)です。材質青銅、AES樹脂色ホワイト呼び径(mm)13呼び径13ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥13,950~税込¥15,345~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622
ELPA(3件のレビュー)¥664税込¥7301パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-622 TIF-4 420-44-582 420-44-578 420-44-622 420-44-706 420-44-639用途◇適合洗濯機: AW-107 AW-207 AW-307 AW-451V AW-501VP AW-502V AW-507 AW-601GP AW-601VP AW-602GP AW-602VP AW-603GP AW-604GP AW-60GA AW-60GC AW-60GE AW-60GF AW-60SDC AW-61EGP AW-61MAP AW-701GP AW-701HVP AW-701MVP AW-702GP AW-702HVP AW-702MVP AW-703GP AW-704GP AW-70DA AW-70DAV7 AW-70DB AW-70DBE2 AW-70DC AW-70DCE3 AW-70GA AW-70GC AW-70GE AW-70GF AW-70GK AW-70J2 AW-70VA AW-70VAV7 AW-70VB AW-70VBE2 AW-70VC AW-70VE AW-71EGVP AW-75VCE3 AW-801HVP AW-801MVP AW-802HVP AW-802MVP AW-80DA AW-80DAV7 AW-80DB AW-80DBE2 AW-80DC AW-80DCE3 AW-80VA AW-80VAV7 AW-80VB AW-80VBE2 AW-80VC AW-80VE AW-81EGVP AW-A80DA AW-A80VA AW-BC80VA AW-BG80VA AW-C608 AW-C61G AW-D702MVP AW-D702V5 AW-D702VP AW-D703V6 AW-D703VP AW-D703YVP AW-D802MVP AW-D802V5 AW-D802VP AW-D803V6 AW-D803VP AW-D853XVP AW-E45V AW-E470V AW-E480V AW-E50VP AW-E60VP AW-E70HVP AW-E7VPV AW-E80HV AW-E80HVP AW-EG8HV AW-F45V AW-F50VP AW-F60GP AW-F60VP AW-F70GP AW-F70HVP AW-F70MVP AW-F7EGVP AW-F7JGP AW-F80HVP AW-F8EGVP AW-FC60G AW-FV60GP AW-FY603G AW-GN70DC AW-GN80VE AW-GT70DA AW-GT70DB AW-GT70VA AW-H701 AW-K60VP AW-S62GP AW-S63GP AW-S64GP AW-T75DA AW-T75DB AW-T75DC AW-V601GP適合機種メーカー東芝洗濯機用
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥14,088~税込¥15,497~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から13日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M5×0.8
これエエやん センサー水栓 壁付け 感染症対策
GAONA(ガオナ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個材質ABS樹脂色ブラック取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池2CR5使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~40適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M5×0.8
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M5×0.8