カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-FK062」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ