カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-HW026」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん パイプエルボ (万能ホーム 回転吐水口 パイプ 交換 取付 90° L型 直角) GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプエルボ (万能ホーム 回転吐水口 パイプ 交換 取付 90° L型 直角)

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    呼13の万能ホーム水栓にSパイプを取付けることができるアダプターです。パイプ外径が16ミリであればどんなパイプでも取付けできます。取付けできるパイプの選択肢が増えるため、用途や状況に合わせてカスタマイズが行えます。吐水位置を手前にしたり、パイプを横首振り式にしたりして、利便性を高めます。万能ホース水栓との接続部分は取付後も回転するため、吐水向きを上向きにできます。屋外のお庭や水栓柱(立水栓)についている蛇口のDIYにオススメです。
    用途既存の万能ホーム蛇口を横振りSパイプ仕様に変更できるアダプターです。材質黄銅取付ねじサイズW26山20
  • これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換)

    GAONA(ガオナ)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    9日以内出荷
    GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換。GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換。GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換。GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換。GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換。GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換
    用途水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度1~80
水廻り部材カテゴリ