カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-LA015」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 GAONA(ガオナ)

    洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水

    GAONA(ガオナ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_。◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_。◆壁からの出幅が短く、コンパクトなボディです。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。_x000D_。◆機能的でありながらも洗練された美しさのあるシンプルな十字ハンドルです。
    用途2台の洗濯機に同時に給水できるコンパクトな二口の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ