洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水
◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_
◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_
◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_
◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_
◆壁からの出幅が短く、コンパクトなボディです。_x000D_
◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_
◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_
◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_
◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。_x000D_
◆機能的でありながらも洗練された美しさのあるシンプルな十字ハンドルです。
- 用途
- 2台の洗濯機に同時に給水できるコンパクトな二口の水栓です。
- 材質
- 青銅
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~50℃
- 内容量
- 1個
注意
※洗濯機を使用しない時は 万一の漏水を防ぐため水栓を閉じてください。水廻り部材 の新着商品
カテゴリ


























