カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「GA-PG008」の検索結果

ワンタッチ式ガスコード 都市ガス LPガス 兼用 接続コード 安全 JIS適合 カチッと 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷都市ガスおよびLPガス(プロパンガス)対応している迅速継手つきガスコードです。コンセント型(プラグ型)のガス栓とガス機器を接続して使用します。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(JIS S 2146 適合品)。ワンタッチ式で「カチッと」着脱ができるので、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。サイズ展開が豊富なため、設置環境に合った長さを選べます。ガスファンヒーター、ガス炊飯器、ガスオーブン、ガス衣類乾燥機、 ガスストーブ、一口ガスコンロ、テーブルコンロなどプラグ型接続のガス機器に使用できます。用途コンセントタイプのガス栓と機器を安全に接続するワンタッチ式ガスコード材質エラストマー、ポリ塩化ビニル樹脂、鋼線使用ガス都市ガス・LPガス
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ)
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個9日以内出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブゲージアダプター(G)